曜日別特売

ランニングマシン1325

ランニングマシン1325 - アルインコランニングマシン1325 - アルインコランニングマシン1325 - アルインコランニングマシン1325 - アルインコランニングマシン1325 - アルインコ

AFR1325 ランニングマシン1325は、多彩なプログラムやトレーニングアプリ(kinomap)と連携機能などを搭載した高機能ランニングマシンです。
ノーマルコースに加え、12種類のプログラムコースを内蔵。速度が自動で切り替わり、初心者の方でも目的に合わせて効率よく運動できます。
トレーニングアプリであるkinomapとBluetoothで連携でき、映像に合わせて傾斜角度が自動で切り替わり、実際に坂道を上っているかのような負荷を掛けながらトレーニングができます。(kinomapは有料の他社製アプリです)
速度は1~16km/hまで0.1km/hずつ細かな調節ができるため、ウォーキングからジョギングまで、幅広い運動が可能です。
傾斜角度は電動で15段階(約0.5~8.5°)で調節可能なので、運動負荷がアップし短時間でも効果的な運動ができます。
速度3/6/9km/h、傾斜角度3/6/9%を一気に調節できるワンタッチボタンを搭載しているので、煩わしいボタン操作の手間を軽減します。
ハンドルにはグリップセンサーを搭載し、心拍数を測定しながら効果的な運動が可能です。
また、メーター上にタブレットが置けるサイズのトレーが付いており、動画や音楽を楽しみながら運動ができます。

付属品
床面保護マット、シリコーンオイル
材質
スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、PVC(ポリ塩化ビニル)、MDFボード
質量(kg)
60
電源(V)
100
消費電力(W)
680
耐荷重(kg)
100
連続使用時間(分)
90
速度
1.0~16.0(調節幅(km/h))
本体サイズ(mm)
W780xD1620xH1150
ベルト寸法(mm)
W505xD1350
傾斜角度(°)
約0.5~8.5°(約1~15%:電動式15段階)
折りたたみ寸法(mm)
W780xD1620xH300
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04081651AFR1325
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする