カテゴリ
- 研磨材(12)
- バイク部品(9)
- 切削工具(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 農業機械(3)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BODIS (ボディス)(8)
- ミニター(7)
- 千代田通商(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- メトカル(5)
- VISHAY(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 京セラ(3)
- 三菱(3)
- CKD(2)
- イマダ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ParkerTAIYO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日立(1)
- 三菱電機(1)
- ヤマト産業(1)
- リングスター(1)
- ナベヤ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fr-120」の検索結果

Steady B-77 (FR)120/70-8 WT
Gクラフト¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするように製作されたタイヤです。トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採用しています。通称バナナタイヤと呼ばれています。
タッチコネクターファイブ ユニオン
千代田通商(10件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンストレート材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターファイブ ユニオンティ
千代田通商(11件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
落下防止ベルト ファイルガード
大石製作所(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷3種類の取付方法に対応 書棚のファイル・書類の飛び出しを防ぎます W1800mmまでのラックに対応種別落下防止器具材質ポリプロピレン、ベルト:樹脂、取付金具:鉄
フロート式流量計 FR
ヤマト産業(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から21日以内出荷目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。用途圧力調整器、配管取付用
タッチコネクターファイブ ユニオンワイ
千代田通商(6件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンワイ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/ユニオンエルボ
千代田通商(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンエルボ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
システムフレーバー
リングスター¥379税込¥4171個当日出荷フタと仕切板が強力密着。 小物が混ざらない仕切板ロック機能付 連結部すべて別部品の為強度抜群。連結部ステンレスピン採用(吊り下げに便利。ストラップホール付) 仕切を外すとフリースペースとしてもOK。
スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(1ロール)当日出荷から20日以内出荷ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)75
スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾
3M(スリーエム)¥8,598税込¥9,4581箱(1ロール)当日出荷ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)95
スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681箱(1ロール)当日出荷から20日以内出荷ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)95
タッチコネクター5/エルコネクタ
千代田通商(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷全ての継手に型式表示。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ソケットエルボ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(水)(MPa)0.3
スティキット トライエムアイト サンディングロール
3M(スリーエム)¥5,898税込¥6,4881箱(1ロール)当日出荷から5日以内出荷ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。幅(mm)75
タッチコネクター5/エルコネクタ 白
千代田通商¥459税込¥5051個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ソケットエルボ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
両丸キー(フリーレングス)S50C/12
セイキ製作所¥630~税込¥693~1個3日以内出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)38~44高さ公差(mm)0/-0.090幅公差(mm)0/-0.043幅b(mm)12高さh(mm)8面取c(mm)0.40~0.60
さわやかな完成品伸縮テレビ台
ホームテイスト¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷上段と下段の組み合わせて伸縮ができる、さわやかな完成品伸縮テレビ台! 伸ばしたり、曲げたり、重ねたり、お好みの形でお使い頂けます。 お部屋やテレビのサイズに合わせ、コンパクトにもワイドにも自由なレイアウトが楽しめます。 魅せるオープン収納で、天板にはオシャレに小物を置いて自分だけの空間を演出できます。 ホワイトアイアン×ホワイト木目の相性はよくお部屋をスッキリ見せれます。用途リビングに置くテレビ台として材質パーチクルボード、MDF、スチール、表面加工:プリント紙化粧合板、PVC質量(kg)21色ホワイトオーク幅(cm)約100.5~190寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100.5~190×29.3×40
アクアドリルEX3フルートレギュラ
NACHI(不二越)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ8
ミニター¥3,898税込¥4,2881本当日出荷トラスコ品番498-7616高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ6
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番498-7608軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)18質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット外径(Φmm)5
ミニモ FRダイヤモンド砥石#120 Φ4
ミニター¥2,898税込¥3,1881本当日出荷トラスコ品番498-7594高さ(mm)13質量(g)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 85A, 1200V, 2-Pin DO-5
VISHAY¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様ダイオード構成 = スタッドアノード整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = ねじ取り付けパッケージタイプ = DO-5ダイオードタイプ = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 20.02mm幅 = 17.35mm高さ = 22.9mm寸法 = 22.9 x 20.02 x 17.35mm標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR用インサート RFR-D
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷グラファイト加工に最適な切れ味重視の専用刃形。密着力に優れたダイヤモンドコーティング専用超硬母材を採用。XC4505 材質:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適なダイヤモンドコーティング。用途平面、側面、形状削り:非鉄金属向け。グラファイト加工に最適。タイプダイヤモンドコーティング精度(μm)コーナR精度:±8外径許容差(mm)-0.02材種XC4505RoHS指令(10物質対応)対応切刃数2
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ6
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1150軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)18質量(g)15対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6アズワン品番65-1989-57
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ4
ミニター(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1117軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)13質量(g)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)4
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ8
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1192軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)18質量(g)18対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ FR砥石 GC#120 Φ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-1231軸径(Φmm)3粒度120高さ(mm)18質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10