カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 農業機械(8)
  • 作業工具(8)
  • 切削工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(6)
  • 研磨材(6)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-150」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィニッシングロール426U 3M(スリーエム)フィニッシングロール426U3M(スリーエム)(46件のレビュー)
7,298税込8,028
1ロール
当日出荷
シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨砥材S(シリコンカーバイト)仕様のり付形状ロールタイプ適合ツールオービタルサンダー適合材木工など
チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業チューコーフロー フッ素樹脂粘着テープ中興化成工業(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1巻
当日出荷から24日以内出荷
高温時の収縮が小さく、表面平滑性に優れたテープです。 耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。 加熱時に剥がれ難くなっています。
用途各種コイル、ハーネスの耐熱結束、シュート、ホッパーの滑り助長、ヒートシールバーの保護仕様UL規格品、切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲-60~200℃主な用途耐熱結束、滑り助長、保護特性耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
交換用フィルター(SRP用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)交換用フィルター(SRP用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質不織布ホワイト
ブラケット コガネイブラケットコガネイ
518税込570
1個
当日出荷から9日以内出荷
フランジパッキン FR4635 ASKフランジパッキン FR4635ASK
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
交換用フィルター(SRM-150NC-F用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)交換用フィルター(SRM-150NC-F用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
419税込461
1個
当日出荷
用途外気清浄用フィルター材質不織布ホワイト質量(g)約0.5寸法120Φ
スチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体 セントラルコンベヤースチールローラ・重荷重用(FR7617型)単体セントラルコンベヤー(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
FR7617用替えローラ
材質(ローラー部)スチール(黒皮)ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(PM2.5対応フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
プッシュ可動部に独自の機構を採用することにより、軽いタッチと少ないストロークで全閉→半開→全開が可能です。従来の花粉フィルターよりもさらに粒子の細かいPM2.5(※1)に対応した静電フィルター(※2)を採用し高捕集性能と低圧力損失を両立しています。フィルター捕集効率69%(※3)(計数法)この製品はプッシュ式レジスター(SPR-100/-150)にPM2.5対応フィルター(FR-PE100/-150)を添付した梱包形態になります。ご使用前にフィルターをセットして下さい。※1 PM2.5とは、2.5μm以下の微小粒子状物質の相称です。※2 静電フィルターとは、フィルターの極細繊維自身に電気分極を形成(エレクとレット化)させることにより、電気の力でミクロのゴミをキャッチすることができるフィルターです。※3 粒径1.0-2.0μmの大気粉じんを使用した数値です。捕集効率は保証値ではなく、フィルター単体の実測値です。また、空気中の全ての有害物質を除去できるものではありません。
仕様プッシュ式・プラスチック成型網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃 モトユキグローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃モトユキ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
引抜き工具 日立オートパーツ&サービス引抜き工具日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(2本)
当日出荷
セット内容赤・緑工具各1本全長(mm)125質量(kg)0.03
レギュレータブラケット 岩田製作所レギュレータブラケット岩田製作所
619税込681
1個
翌々日出荷
レギュレータを取り付けるためのブラケットです。コガネイ社FR150シリーズなどに対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FR ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-FRハンマーキャスター(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 75mm巾3M(スリーエム)(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(1ロール)
当日出荷から20日以内出荷
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1 タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用ランヤード 平ロープ A環L1タジマツール(TJMデザイン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
丈夫でしなやかな平ロープランヤード
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)850タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
先曲りラジオペンチ (メッキ付) TSUNODA(ツノダ)先曲りラジオペンチ (メッキ付)TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157トラスコ品番828-3542質量(g)125先端先曲り頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)47バネ無し柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(Φmm) ステンレス1
スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)スティキット ゴールド フィニッシングロール 95mm巾3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1箱(1ロール)
当日出荷から20日以内出荷
ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBS ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420BBSハンマーキャスター(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される機器に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車型式420BBS自在車取付方式平付旋回ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハッコーウィック ノークリーン HAKKO(白光)ハッコーウィック ノークリーンHAKKO(白光)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(25個)
当日出荷
熱伝導性が良くはんだの吸取が短時間できれいに行えます。 残渣が透明でハロゲンフリーのフラックスを採用しています。 ケースが静電気対策になっています。
用途スルーホールのはんだ除去。ブリッジの除去。
PBT傾斜パイプ カナイPBT傾斜パイプカナイ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
交換用フィルター(SRV-150F用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)交換用フィルター(SRV-150F用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
材質不織布ホワイト
チップ(溝入れ) NTKカッティングツールズチップ(溝入れ)NTKカッティングツールズ
29,980税込32,978
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
アートブラッシュ用カートリッジ ぺんてるアートブラッシュ用カートリッジぺんてる(5件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から3日以内出荷
毛筆特有の流れるようなタッチや、鮮やかな発色は、文字を書くだけでなく、イラストや絵画を描くにも最適! カラー筆ペンならではのグラデーションやぼかし等の使い方も多彩で、描く楽しさが広がります。 後軸部の押し加減で穂先からのインキの出を調節できます。 水を溜めたところに穂先を付けることで色を薄めたりぼかしたりすることができます。 薄い色の穂先に濃い色の穂先を付けて塗ると濃い色から薄い色へのグラデーションが出来ます。
商品タイプカートリッジ材質再生PE寸法(mm)Φ13×123質量(g)9繰り返し・詰め替え対応
スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾 3M(スリーエム)スティキット トライエムアイト フィニッシングロール 95mm巾3M(スリーエム)
11,980税込13,178
1箱(1ロール)
当日出荷
ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
ロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mm IRWINロッキングプライヤー 6LN FR ロングノーズ 150mmIRWIN
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
トラスコ品番208-5035
筆ボール オート筆ボールオート(4件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
極太ボール径Φ1.5mmで宛名書きに最適!耐水性・耐光性に優れた水性顔料インク。直液式だから長持ち!
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)Φ1.5機構キャップ式材質本体軸・キャップ:PP、クリップ:SUS、天冠:ABS軸径(Φmm)10.5全長(mm)139質量(g)10.5最大径(Φmm)14入数1本RoHS指令(10物質対応)対応
フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業フックリピートタイ (耐候・耐熱タイプ)エスジー工業
1,898税込2,088
1セット(100本)
当日出荷
タイを結束し、余った部分を折り返して止めるフックを設けたタイプです。繰り返し使用でき、脱着も容易なので経済性がアップします。ちり、埃などを嫌う商品を守る包装袋などの口止めに適しています。
用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
偏芯強力万能ラジオペンチ フジ矢偏芯強力万能ラジオペンチフジ矢
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。従来のラジオペンチの機能を損なわず、コードの割込み切り、簡易圧着、線材の皮むき、小ねじのやナット等をくわえ、回すなど、幅広くご使用いただける万能工具です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)128材質特殊鋼
レギュラーコップ(紙コップ) ケニスレギュラーコップ(紙コップ)ケニス
15,980税込17,578
1箱(4000個)
5日以内出荷
シンプル無地の紙コップです。バージンパルプに内面ポリエチレンコーティング加工しています。うがい・試飲などいろいろな場面でお使い頂けます。
材質容量(mL)5oz(150全高(mm)約71入数(個)4000(100×40)
1/4H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4H ロングナットセッター(スライドマグネット/プロテクター付)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
筆ボール オート筆ボールオート
149税込164
1本
当日出荷
商品タイプ本体方式キャップ式先端ボール径(mm)1.5インク水性顔料入数1本
ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]ステンレス製パイプフード 深型フードユニックス[建築金物]
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター フルネスジャパンマックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプターフルネスジャパン
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
アラウーノL150配管セット 床排水リフォームタイプ Panasonic(パナソニック)アラウーノL150配管セット 床排水リフォームタイプPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)グリーン購入法適合
偏芯強力ラジオペンチ フジ矢偏芯強力ラジオペンチフジ矢
2,198税込2,418
1個
当日出荷
電気・通信機器、機密機器組立・配線工事等から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。切れ味も抜群です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途精密機器の組立・配線作業等。全長(mm)168切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)130材質特殊鋼
Vishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズ VISHAYVishay 電力用抵抗器 LTO100シリーズVISHAY
1,898税込2,088
1個ほか
7日以内出荷
仕様LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整長さ(mm)15.76寸法(mm)15.76×5×20.7ケース形状モールド高さ(mm)20.7奥行(mm)5シリーズLTO100定格電力(W)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-247テクノロジー厚膜
採点ボール オート採点ボールオート(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
なめらかな書き味の水性インクを使用。インクの残量がわかる小窓付き。
インク色商品タイプ本体インク水性顔料方式キャップ式材質軸・キャップ:PP、天ビス:ABS、クリップ:SUS、尾栓:PE軸径(Φmm)10.5全長(mm)139.5質量(g)10.5径(Φmm)(最大)14入数1本色(軸)
バリカットコファ BIG DAISHOWAバリカットコファBIG DAISHOWA
36,980税込40,678
1本
当日出荷から5日以内出荷