カテゴリ
- バイク純正部品(85)
- 自動車純正部品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 溶接用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(86)
- ニッサン(11)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- HAKKO(白光)(3)
- ヤマト産業(3)
- KSフィルター(3)
- NAKATAKI(3)
- NEC(2)
- 油研工業(2)
- 日恵製作所(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- トヨタ(2)
- Baumer(2)
- SMC(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- マイゾックス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fr-1b」の検索結果

二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05
ヤマト産業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
分析機用二段圧力調整器
ヤマト産業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
フォルダーラック バックパネル
TRUSCO¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷背面パネルでファイルをガッチリガードします。トラスコ品番510-6397材質スチール(メラミン焼付塗装)色ネオグレー色高さ(mm)220奥行(mm)150間口(mm)840RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SDP-04 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
エコダスター フタ
積水テクノ成型¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン。どんな場所にも違和感なく溶け込みます。用途工場・施設・オフィスや店舗などでの一次投棄に。
SDP-10 デジタルポジションインジケーター
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04
MIYOSHI(小西製作所)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向右
(73910)ヘッドライニング アッセンブリー
ニッサン¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(72700)ガラス,ウインドシールド
ニッサン¥84,980税込¥93,4781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(73853)モールデイング アッセンブリー ルーフ サイド LH
ニッサン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(73852)モールデイング アッセンブリー,ルーフ サイド RH
ニッサン¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
二段式圧力調整器
ヤマト産業¥28,980~税込¥31,878~1個ほか4日以内出荷から17日以内出荷汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧