カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • バイク純正部品(25)
  • 制御機器(24)
  • 自動車純正部品(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 溶接用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-20a」の検索結果

関連キーワード
132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ピクチャーレール FR20-2A型レール 4m シルバー ダイケン

    ピクチャーレール FR20-2A型レール 4m シルバー

    ダイケン
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • ピクチャーレール FR20-2A用キャップ(左右1セット) シルバー ダイケン

    ピクチャーレール FR20-2A用キャップ(左右1セット) シルバー

    ダイケン
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SET,FR    44650HP6A20 ホンダ

    WHEEL SET,FR 44650HP6A20

    ホンダ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
  • WHEEL SET,FR    44650MZ2A20 ホンダ

    WHEEL SET,FR 44650MZ2A20

    ホンダ
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
  • KNUCKLE ASSY,L FR    51250HR3A20 ホンダ

    KNUCKLE ASSY,L FR 51250HR3A20

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • CLAMP A,R FR BRK    45461HR3A20 ホンダ

    CLAMP A,R FR BRK 45461HR3A20

    ホンダ
    449税込494
    1個
    5日以内出荷
  • HUB SUB ASSY,FR   44615HP6A20 ホンダ

    HUB SUB ASSY,FR 44615HP6A20

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,FR HANGER    50405K95A20 ホンダ

    PLATE,FR HANGER 50405K95A20

    ホンダ
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
  • SHEET,FR.VISOR  87122MY6A20 ホンダ

    SHEET,FR.VISOR 87122MY6A20

    ホンダ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
  • GEAR,FR RING   41531HR3A20 ホンダ

    GEAR,FR RING 41531HR3A20

    ホンダ
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
  • (F20A1)カメラ,FR ニッサン

    (F20A1)カメラ,FR

    ニッサン
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • COVER ASSY,FR CRA  11300HR3A20 ホンダ

    COVER ASSY,FR CRA 11300HR3A20

    ホンダ
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
  • ARM ASSY,L FR LOW    51360HR3A20 ホンダ

    ARM ASSY,L FR LOW 51360HR3A20

    ホンダ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
  • ARM ASSY,L FR UP    51380HP1A20 ホンダ

    ARM ASSY,L FR UP 51380HP1A20

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • ARM ASSY,R FR UP    51370HP1A20 ホンダ

    ARM ASSY,R FR UP 51370HP1A20

    ホンダ
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • ARM ASSY,L FR UPP    51380HR3A20 ホンダ

    ARM ASSY,L FR UPP 51380HR3A20

    ホンダ
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A SMC

    モジュラタイプFR.L.コンビネーションAC20A-A~AC40A-A

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ10管接続口径(M5) M5×0.8ねじの種類(-) メートルねじ(M5)設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定排気方式リリーフタイプ設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(-) 圧力計なしルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなしフィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付排気機構(-) リリーフタイプ
  • RUBBER A,FR FENDE    61105MBWD20 ホンダ

    RUBBER A,FR FENDE 61105MBWD20

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • (1A20)キャリパー(R),FR.パッドレス MAZDA(マツダ)

    (1A20)キャリパー(R),FR.パッドレス

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • COLLAR FR,SEAT MT  90501HL1A20 ホンダ

    COLLAR FR,SEAT MT 90501HL1A20

    ホンダ
    639税込703
    1個
    5日以内出荷
  • COLLAR,FR AXLE DI   44620MZ2A20 ホンダ

    COLLAR,FR AXLE DI 44620MZ2A20

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)

    平行移動形エアハンド

    New-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (F20A7)アタツチメント カメラ,FR ニッサン

    (F20A7)アタツチメント カメラ,FR

    ニッサン
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • (F20A0)ハーネス カメラ,FR ニッサン

    (F20A0)ハーネス カメラ,FR

    ニッサン
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (F20A9)アタツチメント カメラ,FR ニッサン

    (F20A9)アタツチメント カメラ,FR

    ニッサン
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • (F20A9)アタツチメント カメラ,FR ニッサン

    (F20A9)アタツチメント カメラ,FR

    ニッサン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (F20A4)ハーネス カメラ,FR ニッサン

    (F20A4)ハーネス カメラ,FR

    ニッサン
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • (F20A4)ハーネス カメラ,FR ニッサン

    (F20A4)ハーネス カメラ,FR

    ニッサン
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • (F20A4)ハーネス カメラ,FR ニッサン

    (F20A4)ハーネス カメラ,FR

    ニッサン
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (F20A4)ハーネス カメラ,FR ニッサン

    (F20A4)ハーネス カメラ,FR

    ニッサン
    10,504税込11,554
    1個
    5日以内出荷
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • CLAMPER COMP A,FR    45135K1BT20 ホンダ

    CLAMPER COMP A,FR 45135K1BT20

    ホンダ
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • PIPE COMP,FR*NH1*  81150HR3A20ZA ホンダ

    PIPE COMP,FR*NH1* 81150HR3A20ZA

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • GRILLE,FR   *NH1*  81170HR3A20ZA ホンダ

    GRILLE,FR *NH1* 81170HR3A20ZA

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷