カテゴリ
- 農業機械(287)
- バイク純正部品(91)
- 自動車純正部品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- トラック純正部品(5)
- 制御機器(4)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(287)
- ホンダ(88)
- ミツビシ(12)
- SMC(10)
- 三菱ふそう(5)
- Kawasaki(3)
- ニッサン(3)
- YAGEO(2)
- イスカル(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- 千代田通商(1)
- HAKKO(白光)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ファーストレイト(1)
- WRITEBEST(1)
- SK11(1)
- RS PRO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fr-64」の検索結果

フリーサイズリベット
SK11(5件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(15本)ほか当日出荷1サイズのリベットで広範囲の板厚に対応できます。広範囲の板厚に対応できるハンドリベッター用のブラインドリベットです。フランジ(リベット本体)はアルミ製でサビに強くなっています。用途部材と母材の締結。材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)スチール
タッチコネクターファイブ 異径ユニオンティ
千代田通商¥399~税込¥439~1個当日出荷難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状異径ユニオンティー材質(本体)樹脂(難燃性PBT)流体圧縮空気/水使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/水:5~40最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
収納フック NF-R64
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。質量(g)90種類収納タイプ奥行(mm)34.2取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能自動収納あり耐荷重(N)196
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷フラックスを含有していないので、自由に選択できます。お手持ちのフラックスを塗布してからウィックをのせ、はんだこてで加熱して、はんだを吸取ります。タイプアンフラックス長さ(m)1.5ケースESD SAFE仕様
2ベルトサンダル M ブラック
ファーストレイト¥2,298税込¥2,5281足6日以内出荷2つのバックル付きベルトで幅が調節できるサンダルです。材質【アッパー】PVC【中敷き】PVC【ソール】EVAゴム+合成ゴム色ブラックサイズM標準質量(g/片足)約150アズワン品番68-9396-97ヒール(mm)約35