カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fr-810w」の検索結果

インバータ FR-D800シリーズ 単相100V
三菱電機¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から5日以内出荷FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。仕様基板コーディング:なし定格入力交流電圧(V)単相100~120冷却方式自冷定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (Ethernet仕様品)
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷から100日以内出荷仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力 (安全通信仕様品)
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷仕様通信/機能安全仕様:Ethernet + SIL3/Ple電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品クラス電圧クラス:100VRoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力(モニタ仕様:電圧AM)
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から100日以内出荷仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:100Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFREQROL-E800シリーズ 単相100V入力
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個100日以内出荷仕様通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd電圧単相100V入力(倍電圧整流)構造標準構造品定格周波数(Hz)(初期設定)60クラス電圧クラス:100Vモニタパルス(FM)RoHS指令(10物質対応)対応ロジック機能制御:(初期状態)シンクロジック
インバータFR-E800シリーズ
三菱電機1台欠品中寸法(mm)128H×68W×80.5L質量(kg)0.5保護構造IP20表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし出力電圧(V)3相200~240交流電圧許容変動(V)90~132(50/60)出力定格電流(標準)(A)0.8(0.8)[ND]出力定格容量(kVA)0.3(ND)定格入力交流電圧(V)単相100~120(50/60Hz)適合モータ容量(kW)0.1(ND)冷却方式自冷定格入力電流(A)3.7出力過負荷電流定格150% 60s、 200% 3s ( 反限時特性) 周囲温度50 ℃定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応周波数許容範囲(%)±5