カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fr-810w」の検索結果

インバータFR-E800シリーズ
三菱電機1台欠品中寸法(mm)128H×68W×80.5L質量(kg)0.5保護構造IP20表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし出力電圧(V)3相200~240交流電圧許容変動(V)90~132(50/60)出力定格電流(標準)(A)0.8(0.8)[ND]出力定格容量(kVA)0.3(ND)定格入力交流電圧(V)単相100~120(50/60Hz)適合モータ容量(kW)0.1(ND)冷却方式自冷定格入力電流(A)3.7出力過負荷電流定格150% 60s、 200% 3s ( 反限時特性) 周囲温度50 ℃定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応周波数許容範囲(%)±5