カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(59)
- バイク純正部品(35)
- オフィス家具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- HAKKO(白光)(59)
- ホンダ(34)
- イトーキ(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イマダ(1)
- ケルヒャー(1)
- NACHI(不二越)(1)
- バーテック(1)
- マサダ製作所(1)
- Kawasaki(1)
- ニッサン(1)
- ファーストレイト(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「fr-850」の検索結果

プレミアニトリルPFグローブ 青
ファーストレイト(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(100枚)当日出荷ラテックス手袋に近い伸縮性があります。 やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。 指先~手のひらまでエンボス加工をしています。 合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。 パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。 合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。 落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。 サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。 食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。仕様未滅菌厚さ(mm)0.07±0.01色ブルータイプ中厚入数(枚)100機能耐薬品・伸縮性全長(cm)24.0±0.5粉有無粉無エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
マイクロホットエアー
HAKKO(白光)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷・熱容量が大きい基板に搭載された微細部品のリワークに対応したマイクロホットエアー。・50~600℃の広い温度設定範囲と細かな風量調整が可能。・ストレート/曲がりタイプを含む6種類のノズルで様々な作業に対応。・コンパクト設計で省スペース環境でも設置しやすい。・軽量設計で取り回しが良く、長時間作業でも扱いやすい。・狭ピッチ部品など、こて先が入りにくい箇所の作業に最適。・オートクーリング、オートシャットオフ機能搭載。・PC連携による温度履歴管理、温度補正にも対応用途・0603チップなど微細部品のリワーク作業。・高熱容量基板の部品取り外し/交換作業。・狭ピッチ部品のはんだリワーク。・開発/試作時のチップ交換作業。・ハーネス、端子、スイッチ等のはんだ作業。・収縮チューブ加熱用途仕様ノズルアース間電位差:<2mVセット内容本体、こて部 FR-8501、こて台 FH-225、USBケーブル 品番 B5385、電源コード、取扱説明書、登録書(3年保証)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)112、ステーション部:7温度範囲(℃)設定:50~600コード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター抵抗ノズルアース間:<2Ωこて部消費電力105W (24V)こて部全長(mm)227(ノズル NA01-C20を付けた場合)風量(L/min)1.5~5プラグ形状2極接地型プラグ
ノズルキット FR用, 850 l/h - 1100 l/h
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷業務用サーフェスクリーナー用ノズルセット。適応吐出水量:850-1,100L/h、洗浄用ノズル2個入り
アシストフック FRセット タイプ1 42-850
がまかつ Gamakatsu¥419税込¥4611袋6日以内出荷ジグの重さに合わせるだけで迷わずフックがセット完了!ラメが魚に高アピール、バイトを誘発!リア用フックがトレブルの「タイプ1」、アシストフックの「タイプ2」とどちらかを選べるので、好みや状況に合わせて使い分けてください。仕様リア用:トレブル品番42-850対象釣種:ショアジギング&キャスティング オフショアジギング&キャスティング寸法PE15号入数2本1組