カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
- 自動車補修部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
「na01-c10」の検索結果

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り
(865件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1.2kg)ほか欠品中手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。仕様天然スクラブ入成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1タイプスクラブ配合成分アロエエキス
はだまも ミスト
アース製薬¥629税込¥6921個(200mL)当日出荷【家族のお肌をまもるすごくやさしいお肌の虫よけ】 お肌と同じ弱酸性 お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール 4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) 皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません) 【朝使って夜まで1日虫からしっかりまもる】※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください 汗や水に強く流れにくい ・たくさんの虫からしっかりまもる ・蚊・ブユ・マダニ、トコジラミにも効く ・脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレー(※残り少ない場合、逆さまではスプレーできません。) 【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 【防除用医薬部外品】用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
サイドリフレクターセット
アイエルモータースポーツ¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1555。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが明るい車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,T10アンバーバルブ,ネジキット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C。タイプ:サイドリフレクターセット。色[カラー]:クリア。重量[キログラム]:0.34。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット。付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A。関連商品:品番:NAB-1559,NAB-1530A付属品ガスケット、T10アンバーバルブx4、バルブソケットx4、ネジキット適合NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C質量(kg)0.34色クリア備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクターセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-1559、NAB-1530A関連部品【品番】NAB-1530A
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレード
IV-SemiteC¥119,800税込¥131,7801枚6日以内出荷高品質の単結晶SiCウェハ仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-73
食品添加物 食用粉末魚油 JENO-3 1kg×5袋入
青葉化学工業¥69,980税込¥75,5781ケース(5袋)7日以内出荷架橋ゼラチンを基材として魚油をマイクロカプセル化することにより魚油中のDHAの酸化安定性を向上させた商品です。 架橋ゼラチンが不溶性のため、食品中でも安定です。 本粉末1gにDHAが90mg以上含有されております。仕様●ケース入数:1kg×5袋●名称:食用粉末魚油●原材料名:精製魚油(国内製造)、ゼラチン、デキストリン、植物油脂/加工デンプン、乳化剤、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、V.E、V.C)、リン酸Na、塩化アンモニウム、酵素●内容量:1kg×5袋●保存方法:冷蔵(10℃以下)●使用上の注意:製品中に脱酸素剤を同梱してあります。●アレルゲン(28品目):ゼラチンアズワン品番67-3053-80
食品塩分計
TOKO(東興化学研究所)¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷減塩時代から適塩へ。時代は、おいしく食べて健康を保つ方向へ。高血圧や胃ガンなど成人病が世間の耳目を集めて以来、食生活の重要性が見直されています。なかでも、食塩の摂り過ぎは健康の大敵と考えられています。しかし、過度の減塩も健康を損なうことがあり、栄養学に即した減塩が提唱されています。健康のためにはよい減塩も、食べておいしくなければあまり長続きしないでしょう。いま、食塩量の調整は、減塩による 粗調整から"適塩"による微調整の時代へと、移りつつあります。これは、栄養の上でも味覚の上でも、各人の体や心の 状態に合わせキメ細かく食塩量をコントロールして、健康の維持に役立てようとするものです。TOKO NaメータTS-999i型(食品塩分計)は、"適塩"調整に適しています。五味五彩を調和よく盛り込む事によって成り立つ 適塩料理では、各素材の食塩量はもちろん、でき上がった料理のトータルな食塩量を知ることが大切。食塩中に含まれる塩分は、その中に含まれる全ナトリウム量のことを言います。NaメータTS-999i型は、このナトリウムの濃度をセンサでピタリとキャッチ、メータにパーセント単位で液晶表示します。大容量データメモリ。▼最大1000データをメモリでき、インターバル測定を用いて自動でデータ採取が可能です。測定者ID、電極ID入力が可能。▼校正データの印字が可能で、機器の管理記録ができます。▼GLP、HACCPに対応しています。固形物でも測定可能。▼汁類はもちろん、かまぼこ、ハムなどの固形物の食塩量も手軽に測定できます。用途。▼医療食、学校給食の塩分管理。▼食品製造工程の塩分濃度管理等。付属品標準付属電極:NCE90W×1、電極スタンド×1、Na標準液:10%(100mL)、1%(100mL)、10%(300mL)×各1、洗浄液 純水100mL×1、トリス試薬(25g)×1、データ収集ソフト×1、通信ケーブル(RS232C)×1、アナログ出力ケーブル×1、ACアダプタ×1、乾電池(単三)×2、取扱説明書×1測定範囲Na(℃)、0.0001~10%(W/V)、温度:0~60電源DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)、DC 5V ACアダプター、寸法(本体のみ)、77(W)×40(H)×172(D)mm、質量(本体のみ):320g最小表示Na標準液の組合せ、1-10%→0.0001%、0.1-1%→0.0001%、0.01-0.1%→0.0001%、温度→0.1℃、再現性(計器本体)、0.5%FS ±1digit、温度補償:自動校正【データ保存】5個、随時保存:1~1000個(合計値)、インターバル保存:1~1000個(合計値)、インターバル時間:1~999分、【プリント出力】校正データ付き・校正データなし、マニュアルプリント:可、オートホールドプリント:可、インターバルプリント:1~1000個(合計値)、平均値測定プリント:2~5個平均値、デジタル出力:RS232C準拠出力信号【アナログ出力】4~20mA/0~20mA、スケーリング:可、電極交換記録:可、自動パワーオフ ON/OFF選択設定:ON時間設定範囲 1~250分、バックライト点灯時間設定範囲:1~60秒、時計機能:年、月、日、時、分、秒アズワン品番67-6819-75
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y7-10SZE1C)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷仕様銘板プレート付 (連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(B) DINレール取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(C) PNP入力 & M8 4点入力DINレール(0) DIN金具付(DINレールなし)ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手入力ブロック連数(1) 1連
S Series(SS5Y7-10PH1)
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定バルブ連数3給排気ブロックアセンブリ(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵ポート管接続口径【A・B】(C10) Φ10ワンタッチ管継手コネクタ取出方向(1) コネクタ上向きポート取出位置【P・E】(D) D側
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SZE1B
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力入力ブロック(1) 1連銘板プレートなし(連数印字なし)