カテゴリ

  • 農業機械(94)
  • 切削工具(35)
  • 制御機器(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • オフィス家具(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 空圧工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 電気材料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-d」の検索結果

関連キーワード
309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FR-D720-3.7K用冷却ファン 三菱電機

    FR-D720-3.7K用冷却ファン

    三菱電機(4件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    適合FR-D720-3.7K用電圧(V)200クラス相数3相入力(電源)インバータ容量(KW)3.7
  • FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント 三菱電機

    FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    取付可能対象インバータ:FR-D840-0.4K-012~1.5K-037適合インバーターFR-D740-0.4K~1.5K
  • S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ 三菱電機

    S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    電源3相200V保護構造閉鎖形(IP20)
  • 部品 コードレスクリーナ FR7D HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスクリーナ FR7D

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機

    ネームランド 蛍光色テープ

    カシオ計算機(7件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    サイズ80×48×19mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機

    ネームランド 蛍光色テープ

    カシオ計算機(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    適合機種ネームランドサイズ80×48×22mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • フレキラチェットドライバー 6Pビット付 KENOH

    フレキラチェットドライバー 6Pビット付

    KENOH(6件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    狭い場所、奥まった場所でのネジの締め緩めが可能。ラチェット機構で無理なく連続作業。
    付属品+No,1 +No,2 -6mm 六角 3mm,4mm5mm商品構成セット品
  • ネームランド 蛍光色テープ カシオ計算機

    ネームランド 蛍光色テープ

    カシオ計算機(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1巻
    当日出荷
    タイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
  • ロロックディスク 3M(スリーエム)

    ロロックディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    <ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
  • 冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き YAMAZEN(山善)

    冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開き

    YAMAZEN(山善)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
    用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。性能冷凍室:フォースター幅(mm)474質量(kg)30高さ(mm)1130奥行(mm)495電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130冷却方式直冷式保証期間1年扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60、電熱装置(霜取装置):4/4冷媒R600a冷媒封入量(g)31断熱材シクロペンタン外寸法・幅(mm)474外寸法・高さ(mm)1130扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)外寸法・奥行(mm)495定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
  • フックボルト J-TRIP

    フックボルト

    J-TRIP(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    「V受け」用のフックボルトです 。お使いの車両のスイングアームにフックボルト穴があることをご確認下さい。ジュラコン(R)とアルミ2014材削り出しの2種を各サイズ取り揃えております。
  • プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
  • 小型ドリル ピストルタイプ 不二空機

    小型ドリル ピストルタイプ

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
  • さわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】 ホームテイスト

    さわやかなオシャレダイニング5点セット 【Frais-フレ-】

    ホームテイスト
    18,980税込20,878
    1セット
    翌日出荷
    さわやかなオシャレダイニング5点セット!ホワイトオーク色の4人掛けダイニングテーブルは圧迫感がなく、お部屋に明るさを演出します。コンパクトサイズのテーブルは普段の食事だけでなく、パーティーにも使える無駄のない大きさです。お子様のリビング学習にも最適です。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。
    用途インテリア ダイニングテーブルセット テーブル チェア さわやか 4人掛け スチール脚 オシャレ 5点セット コンパクト 木目 カフェ シンプル 食卓 食事 作業 カップル 家族材質主材:スチール MF、表面加工:粉体塗装 PVC質量(kg)テーブル(脚含む):11.3、椅子(脚含む):3.3(一脚)ホワイトオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:110×69×73、チェア:40×30×42
  • 高風合いクロス 明和グラビア

    高風合いクロス

    明和グラビア
    33,980税込37,378
    1反
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)8.5幅(cm)130巻数(m)15
  • さわやかなオシャレダイニング3点セット 【Frais-フレ-】 ホームテイスト

    さわやかなオシャレダイニング3点セット 【Frais-フレ-】

    ホームテイスト
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    さわやかなオシャレダイニング3点セット!ホワイトオーク色の2人掛けダイニングテーブルは圧迫感がなく、お部屋に明るさを演出します。カフェのようなコンパクトサイズのテーブルは少人数のお部屋にピッタリです。しっかりとした厚み4cmのある天板は高級感のあるホワイトオーク柄を側面、裏面にも施し食卓を上品に演出します。水や汚れに強いPVCを使用しておりますので、軽く拭くだけでお手入れ簡単です。1人用のワークスペースとしてもお使い頂けます、
    用途インテリア ダイニングテーブルセット テーブル チェア さわやか 2人掛け スチール脚 オシャレ 3点セット コンパクト 木目 カフェ シンプル 食卓 食事 作業 カップル 家族材質主材:スチール MDF、表面加工:粉体塗装 PVCホワイトオーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×56×73、椅子:約40×30×42
  • 2ドア冷凍冷蔵庫 173L YAMAZEN(山善)

    2ドア冷凍冷蔵庫 173L

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    翌々日出荷
    大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
    用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス付属品卵ケース、製氷皿性能冷凍室:フォースター幅(mm)500質量(kg)39ホワイト高さ(mm)1422奥行(mm)560電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)天面:30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×560×1422電源コード(m)約1.9耐熱温度(℃)天面:100保証期間1年高さ(cm)142.2定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/65、電熱装置(霜取装置):4/4冷媒R600a冷媒封入量(g)53霜取方法冷凍室:手動扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)奥行き(cm)56定格内容積(L)173(冷蔵室121/冷凍室52)
  • キュービトロン2 ロロックディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 ロロックディスク

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    仕様ロロックパッドおよびコレットチャックグラインダー
  • アングル軸/HFD・HFT用 MSTコーポレーション

    アングル軸/HFD・HFT用

    MSTコーポレーション
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
    アングルヘッドハーフ用パーツ
  • ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載 YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載

    YAMAZEN(山善)
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫。エレインバッテリー対応。9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計。コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY。車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。持ち運びらくらく設計
    用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN出力USB Type-A出力電圧(V)5出力電流(A)1電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5保証期間1使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時)冷媒R134a
  • 小型ドリル(後方排気型) 不二空機

    小型ドリル(後方排気型)

    不二空機
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。 人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。 優れた芯振れ精度です。
    用途強力性能であらゆる穴あけ作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800チャック能力(mm)8トラスコ品番423-7391全長(mm)205穴あけ能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ IDEC(和泉電気)

    FL1F形スマートリレー テキストディスプレイ

    IDEC(和泉電気)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    種類その他アクセサリ質量(g)220
  • チップ CTP NTKカッティングツールズ

    チップ CTP

    NTKカッティングツールズ
    34,980税込38,478
    1ケース(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフ アングル軸 MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ アングル軸

    MSTコーポレーション
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
  • トラッドタイプ2 フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    トラッドタイプ2 フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    48,980税込53,878
    1枚
    3日以内出荷
    ブレーキ周りのアップグレード用として、320mm大径化・ブレーキキャリパーを変更することを前提に設計されたタイプ2は多くのカスタムや旧車レースに使用されています。
    外径(Φmm)320厚さ(mm)T5.0パッド幅(mm)有効:39材質(アウター)ステンレス鋼(SUS410DB)
  • テーブルナイフ アッシュツリー G・P ライオール

    テーブルナイフ アッシュツリー G・P

    ライオール
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-1784-1201
  • XT150コネクタ メス 赤 GB[制御機器]

    XT150コネクタ メス 赤

    GB[制御機器]
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。
    使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG
  • チップ(突切り) NTKカッティングツールズ

    チップ(突切り)

    NTKカッティングツールズ
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • テーブルナイフアッシュツリーハンドル ライオール

    テーブルナイフアッシュツリーハンドル

    ライオール
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-1784-0301
  • チップ CTPA NTKカッティングツールズ

    チップ CTPA

    NTKカッティングツールズ
    39,980税込43,978
    1ケース(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    チップブレーカブレーカー付寸法rε(mm)0.05
  • スチームトラップ AF-21FR型(0.4MPa用) ベン

    スチームトラップ AF-21FR型(0.4MPa用)

    ベン
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
    材質弁体・弁座・フロート:SUS材質(本体)SCS形式フロート式流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.4以下背圧許容度一次側圧力の90%以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • スチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用) ベン

    スチームトラップ AF-21FR型(0.9MPa用)

    ベン
    319,800税込351,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。 適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用できます。 ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。 カバーの位置変更により縦配管(上から下への)にも使用できます。
    材質弁体・弁座・フロート:SUS材質(本体)SCS形式フロート式流体温度(℃)180以下取付姿勢水平・組替えで垂直(上から下)適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.9以下背圧許容度一次側圧力の90%以下RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • HARDY ロードバー INMED ラフアンドロード

    HARDY ロードバー INMED

    ラフアンドロード(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    現代の多様化するバイクシーンにハンドルバーも常に進化しなければならない。ハンドルバーの性能には高剛性、振動吸収性、しなり特性などが要求される。 超硬アルミスプロケット材に使用されるA7075材は剛性レベルは高いが、振動吸収性、しなり特性は材質が硬すぎてレベルが落ちてしまう。 そこでHARDYロードバーは剛性、振動吸収性、しなり特性のバランスがとれたアルミA6063、4m厚のスペシャル材を採用。 A7075材と比較すると硬すぎず適度なしなりと高剛性の両立を実現。 更に標準装備の削り出しハンドルブレースは車体重量、加速、減速G、エンジンパワーに対応しハンドルの剛性を向上させる。 また特殊アルマイト加工を施し色褪せや腐食の発生を最小限に抑えたカラーバリエーションは全6色。 全ユーザーのポジショニングに合わせられるサイズは5タイプをラインナップ。名ばかりのアルミハンドルとは一線を画すHARDYロードバー。
    パイプ外径(Φmm)22パイプ内径(Φmm)14
  • スイングアームフックボルト 12mm JT-107F-RD J-TRIP

    スイングアームフックボルト 12mm JT-107F-RD

    J-TRIP
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ジェイトリップ。メーカー品番:JT-107F-RD。販売備考:主に96年までのKAWASAKI車に使用。色[カラー]:レッド。材質[素材]:アルミ。ネジサイズ:12mm。備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
    適合主に96年までのカワサキ車材質アルミレッド備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ12mm
  • サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット SUNSTAR(サンスター)

    サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット

    SUNSTAR(サンスター)
    6,998税込7,698
    1セットほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • フリーフォームトレー 無地 メテックス

    フリーフォームトレー 無地

    メテックス
    2,990税込3,289
    1枚
    翌々日出荷
    持ち上げるとトレーに、テーブルに置くとテーブルマットになる2WAY仕様。 ノンスリップ仕様で、お皿やコップが滑りにくく、リバーシブルで使用可能。
  • テーブルナイフ アッシュツリー ライオール

    テーブルナイフ アッシュツリー

    ライオール
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-1784-1101
  • テーブルK アッシュツリーM&A ブラス ライオール

    テーブルK アッシュツリーM&A ブラス

    ライオール
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    TKG品番9-1784-1001
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷
    ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。
    用途ケーブルなどの摩耗防止。材質難燃性ポリエチレンテレフタレート長さ(m)152.4特性難燃トラスコ品番825-7458質量(kg)2.26使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)12.7最大結束径(Φmm)19.1束線径(Φmm)(最大)19.1