カテゴリ

  • オフィス家具(27)
  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • イトーキ(27)
  • ダイヤトレンド(2)
  • 三菱電機(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr-d700」の検索結果

関連キーワード
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント 三菱電機

    FR-D700シリーズ取付互換アタッチメント

    三菱電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    取付可能対象インバータ:FR-D840-0.4K-012~1.5K-037適合インバーターFR-D740-0.4K~1.5K
  • S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ 三菱電機

    S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ

    三菱電機
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台ほか
    4日以内出荷から26日以内出荷
    保護構造閉鎖形(IP20)電源3相200V
  • S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ 三菱電機

    S-PMギヤードモータ専用ドライブユニット FR-D700-Gシリーズ

    三菱電機
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    26日以内出荷
    保護構造閉鎖形(IP20)電源3相400V
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相200V

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ FR-D800シリーズ  単相100V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 単相100V

    三菱電機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし定格入力交流電圧(V)単相100~120冷却方式自冷定格出力電圧(V)3相200~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • FREQROL 取扱説明書 三菱電機

    FREQROL 取扱説明書

    三菱電機
    ¥319~税込¥351~
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
  • インバータ FR-D800シリーズ  単相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 単相200V

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相400V

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧400出力電圧(V)3相380~480定格入力交流電圧(V)3相380~480冷却方式自冷RoHS指令(10物質対応)対応
  • MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド

    MELSEC-FX⇔分配器間 RS-485ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥5,200~税込¥5,720~
    1セット
    3日以内出荷
    MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。 1 : N接続 (分配器使用) 三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ) 三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
    用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔RJ-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ⇔三菱インバータ間 RS-485ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥9,000~税込¥9,900~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
    用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子RJ-45⇔棒圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続します。 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越した速度とトルク性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急停止入力はEN61800-5-2に適合しています。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 停電後に自動リスタート 外部ブレーキ抵抗器の直接接続により、電源停止機能を向上。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブ(VFD)は、使いやすく便利なため、標準的な用途で使用されています。通常、これらのタイプのVFDは、フィーダ / コンベアドライブ、工作機械、ゲート、及びドアドライブに適用されます。単純なファンやポンプの負荷から高トルク機器の制御まで、幅広い用途に最適な単相インバータドライブです。VFDは取り付け可能ですか。はい、VFDのサイズは超小型なので、横並びに設置できます。FR-D700シリーズの製品は、厚さ約1 cmの冷却プレートを使用して、効果的かつ省スペースな放熱を促進します。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを冷却するためのエアフローは、ヒートシンクのみに当たり、電子部品には当たりません。つまり、塵埃が溜まらないことを意味します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境から保護されます。このコーティングも、インバータドライブのサービス寿命を延ばすための優れた特長です。
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:162.5mm●コード番号:767-3040アズワン品番65-7310-02
  • インバータ盤面操作パネル 三菱電機

    インバータ盤面操作パネル

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。
    仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
  • インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D740 400 V ac 7.5 kW ACモータ

    三菱電機
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線:内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。セーフティリレーではなく、PLCに直接接続センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。短時間過負荷容量の最大値:200%、0.5秒間。D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ/コンベアドライブに適用されます。三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、ModbusRTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
    仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:155mmアズワン品番65-7310-53
  • インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D740 400 V ac 3.7 kW ACモータ

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
    仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:165.5mm●コード番号:767-3028アズワン品番65-7310-19
  • インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機

    インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ

    三菱電機
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
    仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全長:128mm●コード番号:767-3012アズワン品番65-7310-22
  • アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D700 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクティブフィールド エンドパネル(グループ・パーソナルテーブル用) D700 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    23日以内出荷
    幅(mm)32質量(kg)4.9高さ(mm)720奥行(mm)698サービス分類組立・設置・取付
  • CZR 共通オプション 机上サイドパネルD700用 H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    ピンク
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    CZR 共通オプション 机上サイドパネルD700用 H450 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)681質量(kg)3.2高さ(mm)450奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
  • CZR 共通オプション 机上サイドパネルD700用 H320 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    ピンク
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    CZR 共通オプション 机上サイドパネルD700用 H320 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)681質量(kg)2.5高さ(mm)320奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ 机上サイドパネル 中間用 H320×D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    グレー
    ピンク
    ブラウン
    ブラック

    アフィーノ 机上サイドパネル 中間用 H320×D700 (布地FR)<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)22材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)3.8高さ(mm)320奥行(mm)677材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ 机上サイドパネル 中間用 H450×D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    グレー
    ピンク
    ブラウン
    ブラック

    アフィーノ 机上サイドパネル 中間用 H450×D700 (布地FR)<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)22材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上質量(kg)4.3高さ(mm)450奥行(mm)677材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • インターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H330 D700用 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥35,980税込¥39,578
    1枚
    23日以内出荷から39日以内出荷
    幅(mm)22高さ(mm)330奥行(mm)700色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • インターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H430 D700用 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR 机上サイドパネル中間(フロントクロス)用 H430 D700用 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥37,980税込¥41,778
    1枚
    23日以内出荷から39日以内出荷
    幅(mm)22高さ(mm)430奥行(mm)700色(天板)アッシュドパインL色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
  • CZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    ピンク
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    CZR 共通オプション エンドロングパネル 片面用 D700用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    20日以内出荷
    幅(mm)716質量(kg)9.7高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
  • インターリンクR 中抜き用サイドパネル H330 D700用 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR 中抜き用サイドパネル H330 D700用 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥34,980税込¥38,478
    1枚
    25日以内出荷
    サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    グレー
    ピンク
    ブラウン
    ブラック

    アフィーノ エンドパネル H850(机上H450) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上奥行(mm)698材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • インターリンクR 中抜き用サイドパネル H430 D700用 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR 中抜き用サイドパネル H430 D700用 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥36,980税込¥40,678
    1枚
    25日以内出荷
    サービス分類組立・設置・取付
  • アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    グレー
    ピンク
    ブラウン
    ブラック

    アフィーノ エンドパネル H720(机上H320) D700 (布地FR)<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)32材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上奥行(mm)698材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上サービス分類組立・設置・取付
  • EMCフィルタ取付けアタッチメント 三菱電機

    EMCフィルタ取付けアタッチメント

    三菱電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    種類構造オプション
  • 指速発電機 三菱電機

    指速発電機

    三菱電機
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    5日以内出荷
    仕様AC70V/35V 500Hz(2500r/minにて)出力(W)10/5種類その他オプション極数単相24極直線性1%以下回転速度(r/min)(最大)5000適合インバーターFR-A700/FR-F700(P)/FR-E700/FR-F700PJ/FR-D700/FR-V500(L)回転トルク(N・m)始動時:0.14/回転時:0.05
  • インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D700用 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1050 D700用 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥87,980税込¥96,778
    1枚
    25日以内出荷
    サービス分類組立・設置・取付
  • インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    インターリンクR L型サイドパネル 中間用 H1150 D700用 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥92,980税込¥102,278
    1枚
    25日以内出荷
    サービス分類組立・設置・取付
  • CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D700用 H1170 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    ピンク
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D700用 H1170 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    21日以内出荷
    幅(mm)716高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
  • CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D700用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    ピンク
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    CZR TypeS L型オペレーション用エンドロングパネル片面 D700用 H1040 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    21日以内出荷
    幅(mm)716質量(kg)9.8高さ(mm)1040奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
  • アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D700用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    グレー
    ピンク
    ブラウン
    ブラック

    アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D700用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)20質量(kg)4.3高さ(mm)450奥行(mm)677サービス分類組立・設置・取付
  • アクトリンク エンドパネル(パーソナルテーブル用)フレームタイプ D700用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトリンク エンドパネル(パーソナルテーブル用)フレームタイプ D700用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)32質量(kg)5.9高さ(mm)850奥行(mm)698サービス分類組立・設置・取付
  • アクトリンク エンドパネル(パーソナルテーブル用)フレームタイプ D700用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトリンク エンドパネル(パーソナルテーブル用)フレームタイプ D700用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)32質量(kg)4.9高さ(mm)720奥行(mm)698サービス分類組立・設置・取付
  • アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D700用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    グレー
    ピンク
    ブラウン
    ブラック

    アクトリンク 机上サイドパネル(中間用) フレームタイプ D700用 机上H320 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)20質量(kg)3.8高さ(mm)320奥行(mm)677サービス分類組立・設置・取付
  • アクトリンク エンドロングパネル(パーソナル・グループテーブル用)フレームタイプ D700用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキ

    アクトリンク エンドロングパネル(パーソナル・グループテーブル用)フレームタイプ D700用 机上H450 布地FR<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    25日以内出荷
    幅(mm)32質量(kg)10.2高さ(mm)1170奥行(mm)698サービス分類組立・設置・取付