カテゴリ
- 農業機械(152)
- 切削工具(97)
- 制御機器(85)
- 物流用品(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 作業工具(29)
- 機構部品(25)
- 溶接用品(22)
- 事務用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- バイク部品(16)
- メカニカル部品(13)
- 電気材料(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 建築金物(12)
- 研磨材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- テープ(9)
- カー用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 測定用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 自動車補修部品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- ヘルスケア(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 安全標識(4)
- 安全保護具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 厨房用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 家電(3)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 手袋(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(152)
- ハンマーキャスター(44)
- イスカル(32)
- SK11(20)
- 京セラ(19)
- 千代田通商(19)
- VISHAY(18)
- GB[制御機器](18)
- ノーブランド(12)
- omron(オムロン)(11)
- 4R(11)
- KITO(キトー)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
- ヤマト産業(9)
- イマオコーポレーション(8)
- エスコ(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- AUG(8)
- 富士電機(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「frー1」の検索結果

アルゴンガス用2段式圧力調整器
ユタカ(Crown)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷パナソニック製溶接機仕様付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)2目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
アルゴンガス用流量計付無変動型圧力調整器
ユタカ(Crown)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷ダイヘン製溶接機仕様付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚適合Ar質量(kg)1.6目盛範囲1~25L/min(MAG・Ar/CO2単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)UNF9/16-18オス(ダイヘン継手)流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
フロート式流量計 FR
ヤマト産業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から21日以内出荷目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。用途圧力調整器、配管取付用
汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)
ヤマト産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
分析機用二段圧力調整器
ヤマト産業(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
アルゴンガス用圧力調整器 ハイ・セレクト
千代田精機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷汎用型で幅広い用途にご使用出来ます。仕様黄銅製適合Ar質量(kg)1.4最大流量(L/min)100接続入口:W22-14右(標準)出口:M12×1.0(Φ6ホース継手)適合ガスAr(アルゴンガス)一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)14.7以下二次側圧力計(MPa)0~1調整圧力(MPa)0.1~0.6流量計(L/min)2~25RoHS指令(10物質対応)対応
アルゴンガス用2段式圧力調整器(二連式流量計付)
ユタカ(Crown)¥54,980税込¥60,4781台当日出荷付属品ボンベパッキン(ファイバー)×2枚質量(kg)2.7目盛範囲1~25L/min(Ar単目盛)使用ガスアルゴン高圧圧力計(MPa)25計調整圧力(MPa)0.25入口圧力(MPa)14.8以下継手(入口)W22-14山<右>袋ナット、(出口)Φ8.5mmホース継手流量OUT式設計圧力(MPa)0.25
精密圧力調整器GFシリーズ
ユタカ(Crown)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から33日以内出荷ガス分析装置用標準ガス・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立て仕様の精密圧力調節器です。
小型フローメータRK1710シリーズ
コフロック(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。最高使用温度(℃)60材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続部のサイズRc1/8質量(g)250接続口径(Rc)1/8目盛10:1(有効)精度FS±10%耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
125型 ゲートバルブ FRシリーズ
KITZ(キッツ)(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
タッチコネクターファイブ ユニオン
千代田通商(10件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンストレート材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
真空保存フードシーラー 専用ロール
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷真空保存フードシーラーの専用ロールです。酸化をおさえて鮮度をキープします。密封パックでニオイ移りの心配もありません。好みの長さに応じてカットして使用することが可能です。湯せん、電子レンジで使用できます。※電子レンジで温める場合は、必ず袋に切り込みを入れ、空気の出入を自由にした後、皿などに載せて温めてください。油分の多い食品は耐熱温度を超える可能性がありますのでご注意下さい。材質ナイロン、ポリエチレン耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
フィルタレギュレータ
コガネイ(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から9日以内出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
透明フィルム両面テープ
清和産業(10件のレビュー)¥249~税込¥274~1巻当日出荷芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
タッチコネクターファイブ ユニオンティ
千代田通商(11件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状ユニオンティー材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(MPa)圧縮空気:1、水:0.3、真空:-100使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
透明ポケット再生PP A4
コレクト(4件のレビュー)¥699税込¥7691冊当日出荷汚れや傷みから中身をガード。 透明度の良い、再生材を使用。 規格サイズより大きい(+ 10mm)。 ほこりを防ぐ静電気防止加工。 光の反射をおさえたエンボス加工。材質再生IPP幅(mm)220サイズA4高さ(mm)307厚さ(μm)50穴数無
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
防水フィルム ロールタイプ
ニチバン(6件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷用途に合せて好きな大きさにカットできます。 優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。 肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。 完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。 携帯・保管に便利なケース付き。
はんだ吸取線 WICK
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷現在持っているフラックスを使いたいなら最適の吸取線。銅の編線のみの仕様です。用途スノーホールはんだの除去。 ブリッジの除去。全長(m)1.5
グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー (ファインメタル) FR-N 極薄刃
モトユキ(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚当日出荷薄刃設計により切断抵抗を低減しました。 軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。 耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。 刃欠けを抑え、長寿命を実現します。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。用途鉄・ステンレス兼用
ペルティエ素子(サーモモジュール)
フェローテック¥8,798税込¥9,6781個当日出荷電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
ラジエーター 国産乗用車用
CoolingDoor(58件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。用途乗用車の補修用保証期間18か月
A4ファイルラック キャスター付き
YAMAZEN(山善)(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から5日以内出荷出し入れ楽々。A4サイズのファイルがぴったり収まるサイズです。 ファイルや雑誌や辞書や文学書、ビジネス書やコミック本や文庫本など、整理整頓にピッタリな収納ラックです。 キャスター付きでデスクサイドでも活躍。椅子やソファに座ったままでも出し入れラクラクです。 斜め上を向いた棚がポイント!出しやすい、しまいやすい。 木目模様とスチールを組み合わせた、ナチュラルモダンなデザインです。 便利なディバイダー(仕切り)付き。本屋ファイルをしっかり立てて収納できるので見た目もきれいです。 ディバイダーは約6cm間隔で設置できます。奥行きは9cm。 キャスターの前側の2個はストッパー付きで安心。移動もラクラク、掃除もラクラク。用途事務所のデスク周りのファイル収納ラック、デスクサイドラック、収納ワゴン等として。材質側板:プリント紙化粧パーティクルボード、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)キャスターあり棚間隔(mm)上下:340棚板耐荷重(kg)約20組立時間約30~40分仕切サイズ(mm)ディバイダー奥行:約90収納の目安1段あたり:(コミック本)約32冊、(文庫本)約40冊、(DVD)約33枚、(CD)約45枚取付間隔(cm)ディバイダー:約60棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×210×180
はんだ吸取線 ウィック
HAKKO(白光)¥269~税込¥296~1個当日出荷素早くはんだを吸い始めるので、短時間で作業が完了!。修正回数が多い現場では、作業時間が大幅に短縮できます。適合試験範囲の50%未満にブレークスルー(IPC-TM-650)タイプノークリーン、フラックス:無洗浄タイプ分類フラックス:ROM1(IPC J-STD-004C)含有量(%)ハライド:0.18%電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし(JIS Z 3197)絶縁抵抗1×108Ω以上(JIS Z 3197)銅板腐食合格(JIS Z 3197)
...