カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

ディップロータリースイッチ FR01シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥12,980税込¥14,2781袋(25個)当日出荷から6日以内出荷ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。使用温度範囲(℃)-25~85耐電圧AC 250V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内)接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)機械的開閉耐久性10,000ステップ以上電気的開閉耐久性10,000ステップ以上絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら