カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「fr100-05」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻 中興化成工業フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(ガラスクロスコーティング) 5m巻中興化成工業
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。テフロン[[TM上]]PTFE製の粘着テープです。
用途ヒートシール圧着部の耐熱離型。樹脂、ゴム等の熱プレス工程の離型に。材質基材:ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.3ベージュ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-60~200規格UL510粘着剤シリコーン系粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・絶縁・耐薬品
フランジパッキン FR4635 ASKフランジパッキン FR4635ASK
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
エルゴノミクスフットレスト サンワダイレクトエルゴノミクスフットレストサンワダイレクト(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
ブラック材質ABS樹脂、HIPS質量(kg)1.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×370×170角度調整範囲10/15/20/25°(4段階)
レギュラーコップ(紙コップ) ケニスレギュラーコップ(紙コップ)ケニス
15,980税込17,578
1箱(4000個)
5日以内出荷
シンプル無地の紙コップです。バージンパルプに内面ポリエチレンコーティング加工しています。うがい・試飲などいろいろな場面でお使い頂けます。
材質容量(mL)5oz(150全高(mm)約71入数(個)4000(100×40)
中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mm オリエンタルモーター中空軸フラットギヤヘッド GFS FR 取付角90mmオリエンタルモーター
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷から13日以内出荷
取付角寸法90モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)90材質(シャフト)ギヤヘッドの種類中空軸フラットギヤ
球型プローブ イマダ球型プローブイマダ
4,998税込5,498
1台
19日以内出荷から31日以内出荷
パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ・弾力測定にご利用いただけます。点で力を加えられます。サンプルを圧縮して変形させることができるため、おくばで食品を噛んでいる時の食感の測定ができます。JAS規格に一部準拠した測定が可能です。(FR-SR-7Sのみ)
用途FR-SRシリーズは最大荷重100Nまで対応の直径5~20mmの食品の測定用球型プローブです。サンプルを圧縮して変形させることができ、パン生地、スナック菓子、果物、チーズなどの硬さ測定に最適です。材質ステンレス耐荷重(N)100
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 100mΩ ±5%, LTO030FR1000JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 100mΩ ±5%, LTO030FR1000JTE3VISHAY
699税込769
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値100mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 30W 10mΩ ±5%, LTO030FR0100JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 30W 10mΩ ±5%, LTO030FR0100JTE3VISHAY
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
抵抗 = 10mΩ定格電力 = 30W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO30パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -55℃LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器. LTO30シリーズ30 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は30 Wで25 ℃です。 これらのLTO30シリーズ30 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲を備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 30 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値10mΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 厚膜 抵抗器 50W 100mΩ ±5%, LTO050FR1000JTE3 VISHAYVishay 厚膜 抵抗器 50W 100mΩ ±5%, LTO050FR1000JTE3VISHAY
899税込989
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100mΩ定格電力 = 50W許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = LTO50パッケージ/ケース = TO-220動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -55℃LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
抵抗値100mΩRoHS指令(10物質対応)対応
難燃性ゴム 長巻 1X1000X5M WAKI(和気産業)難燃性ゴム 長巻 1X1000X5MWAKI(和気産業)
64,980税込71,478
1巻
当日出荷
燃えにくいゴムです。火災対策等に広い分野で使用されています。
仕様●色:黒●厚さ(mm):1●幅(mm):1000●長さ(m):5●アメリカUL規格合格品●使用温度範囲:-35~100℃●材質/仕上:クロロプレンゴム(CR)●原産国:日本●コード番号:359-9372アズワン品番67-2379-55
ラジエーター CoolingDoorラジエーターCoolingDoor(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GA63-100YA) SMCCL Series(CLK2GA63-100YA)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ラジエター CoolingDoorラジエターCoolingDoor(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
Arcol Ohmite 抵抗器 5W 100mΩ ±1%, 15FR100E ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 抵抗器 5W 100mΩ ±1%, 15FR100EARCOL(OHMITE)
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Vero Technologies ブレットボード Vero TechnologiesVero Technologies ブレットボードVero Technologies
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(5枚入り) キングコーポレーションフランジパッキン(5枚入り)キングコーポレーション
45,980税込50,578
1袋(5枚)
9日以内出荷
温度900℃、0.5MPaまでの箇所、特に排ガスラインに適合します。 アスベストを含有していません。
用途JISフランジ用パッキン材質マイカを主素材としたシート黄金厚さ(mm)1.5
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら