カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr150-85」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 2個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 2個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.1F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:14.5mm●高さ:15.5mm●寸法:14.5 (Dia.) x 15.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:150Ω●シリーズ:FR●許容差:-20 → +80%●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7037-05
電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 400個入 KEMET電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品 1袋 400個入KEMET
179,800税込197,780
1袋(400個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.1F●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:14.5mm●高さ:15.5mm●寸法:14.5 (Dia.) x 15.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:150Ω●シリーズ:FR●許容差:-20 → +80%●コンデンサファミリ:電気2層アズワン品番65-7048-34
関連キーワード
プルボックス 150x150x150特集