カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 溶接用品(1)
  • 家電(1)

「fr150-02」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イヤーピース EP-FX13 Victorイヤーピース EP-FX13Victor
2,398税込2,638
1セット(4個)
5日以内出荷
ストレスフリーな楕円形状の高音質イヤーピース、音質が向上する”スパイラルドットPro”【耳穴にフィットする楕円形状でストレスフリー】イヤーピースが耳穴にフィットして圧迫感を与えない楕円の新形状。傘部の低設計により耳からドライバーまでの距離を短縮して開口部を広げたことにより、超高帯域の再現性を高めています。【音質が向上する「スパイラルドット」技術】イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した「スパイラルドット」は独自の音質向上技術です。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音の濁りを抑制しながらクリアなサウンドを実現します。さらに「スパイラルドットPro」には、繊細な音のディテールの再現性を高めるための凸形状を追加。「スパイラルドットPro」に傘形状のストレスフリー(SF)タイプが誕生しました。【耳当たりよい素材で高い遮音性】やわらかいグレードのシリコン素材により、耳にやさしい装着感と高い遮音性を実現しています。【装着性を高める5サイズを展開】細かいステップの5サイズ(S/MS/M/ML/L)をラインアップし、自分の耳に最適なサイズを選べます。
適合HA-A11T、HA-A22T、HA-A30T2、HA-A6T、HA-A7T、HA-EC25T、HA-EC77T、HA-EC45T、HA-FD01、HA-FR29UC、HA-FW01、HA-FW02、HA-FW03、HA-FW10000、HA-FW1000T、HA-FW1500、HA-FW5000T、HA-FX100T、HA-FX150T、HA-FX28W、HA-FX550T、HA-Z251Tブラック素材シリコン
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
AMD - マイクロミストセパレータ SMCAMD - マイクロミストセパレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AM - ミストセパレータ SMCAM - ミストセパレータSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50SMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-150YA SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-150YASMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)150作動方式複動
ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C SMCウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150CSMC
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
ボディサイズ150C
プラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット) ダイヘンプラズマ溶接機 Welbee Inverter F300P (200A用セット)ダイヘン
3,498,000税込3,847,800
1セット
翌々日出荷
用途キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ定格使用率(%)100仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005質量(kg)86定格電流(A)300定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200/220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820定格入力(kVA)16.3(14.4kW)流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa)相数三相パルス発生 周波数0.1~999Hzパルス幅5~95%出力電流範囲(A)0.5~300最高無負荷電圧(V)164/178
マルチシリーズ(全項) コガネイマルチシリーズ(全項)コガネイ
15,376税込16,914
1個
11日以内出荷から32日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付ねじの種類Rcろ過度(μm)5設定圧力単位MPa圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ コガネイクリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータコガネイ
9,098税込10,008
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
CL Series(CLK2GC40) SMCCL Series(CLK2GC40)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CL Series(CLK2GA63-150YA) SMCCL Series(CLK2GA63-150YA)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CL Series(CLK2GA63-150Y) SMCCL Series(CLK2GA63-150Y)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CL Series(CLK2GA50-150YA) SMCCL Series(CLK2GA50-150YA)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
CL Series(CLK2GA40) SMCCL Series(CLK2GA40)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
AM - ミストセパレータ(AM150C) SMCAM - ミストセパレータ(AM150C)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ロック付クランプシリンダ CLK2GA6 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA6SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2GA5 SMCロック付クランプシリンダ CLK2GA5SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
スーパーミストセパレータ AMEシリーズ SMCスーパーミストセパレータ AMEシリーズSMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離吸収し、オイル潤滑圧縮空気をオイルレス相当の 空気に変えます。 ・高い清浄度の空気が要求される塗装ライン用圧縮空気、クリーンルーム用圧縮空気、 極度に油分をきらう機器用圧縮空気のろ過にご使用ください。
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ SMCマイクロミストセパレータ AMDシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを 取り除きます。 ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の プリフィルタとしてご使用ください。
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ロック付クランプシリンダ(CLK2P~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2P~)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA63-1~)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-1~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2GA40-1~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
オーダリムーバルフィルタ AMFシリーズ SMCオーダリムーバルフィルタ AMFシリーズSMC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・活性炭素繊維エレメントで圧縮空気から臭気を効果的に除去します。 クリーンルーム用など臭気をきらう分野にご使用ください。 ・大きな吸着面積の活性炭素繊維エレメント。 ・容易なエレメント交換・取付。
ミストセパレータ AMシリーズ SMCミストセパレータ AMシリーズSMC(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら