カテゴリ

  • バイク純正部品(33)
  • 農業機械(20)
  • 安全用品(18)
  • 医療(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fr27」の検索結果

158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマーフッ素ゴムチューブタイガースポリマー(27件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷から32日以内出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
安全ミラー FFミラー気配 コミー安全ミラー FFミラー気配コミー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。トイレ出入口での衝突防止に。ぼかし加工を施しているため、プライバシーに配慮し、人の気配だけが見えます。
用途トイレ出入口での衝突防止に。仕様室内専用トラスコ品番706-9097材質ミラー:ポリカーボネート形状角型幅(mm)270高さ(mm)120取付方式強力両面テープ(裏面に貼付済み)奥行(mm)2.8像の大きさ(曲面R)280
ラミネートカップ400(400ml) ファーストレイトラミネートカップ400(400ml)ファーストレイト
799税込879
1箱(400mL)
翌々日出荷
50mlから400mlまで両側目盛り付きの両面ラミネート加工した内目盛り付き検査カップ(バリウム検査対応)です。
レギュラーコップ(紙コップ) ケニスレギュラーコップ(紙コップ)ケニス
18,980税込20,878
1組(4000個)
4日以内出荷
シンプル無地の紙コップです。 バージンパルプに内面ポリエチレンコーティング加工しています。 うがい・試飲などいろいろな場面でお使い頂けます。
材質
ペーパーカップ レギュラー7oz ファーストレイトペーパーカップ レギュラー7ozファーストレイト
15,980税込17,578
1箱(4袋×1000個)
5日以内出荷
材質容量(mL)約205容量(オンス)7入数4000
基準座KZFR(フランジ付) ナベヤ基準座KZFR(フランジ付)ナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
材質SCM415表面処理黒染め熱処理焼入HRC60±3RoHS指令(10物質対応)対応
[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm) エスコ[単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-27
Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQFR27U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 2512 (6432M), 1W ERJ1TRQFR27UPanasonic(パナソニック)
559税込615
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2512型低抵抗抵抗器 - 1 %. パナソニックのERJ 1TR厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ1T定格電力(W)1抵抗(MΩ)270許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
26,980税込29,678
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
32,980税込36,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
抵抗器 270mΩ 1020 1W 1セット 20個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 270mΩ 1020 1W 1セット 20個入Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:270mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7024-16
Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BQFR27V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BQFR27VPanasonic(パナソニック)
199税込219
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6B定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)270許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
抵抗器, 270mΩ, 0612 (1632M), 0.75W Panasonic(パナソニック)抵抗器, 270mΩ, 0612 (1632M), 0.75WPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1セット(20個)
7日以内出荷
定格電力(W)0.75抵抗(MΩ)270許容差±1%パッケージ/ケース0612 (1632M)テクノロジー厚膜
抵抗器 270mΩ 1020 1W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)抵抗器 270mΩ 1020 1W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
259,800税込285,780
1セット(5000個)
7日以内出荷
Panasonic 高電力電流検出抵抗器は、抵抗値が 0.27 Ω / 1 W の定格電力を備えています。これは幅広 Terminal Type 抵抗器で、1020 パッケージを備えています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Terminal 構造に
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:270mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1020●許容差:±1%●定格電力:1Wアズワン品番65-7019-46
Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQFR27V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 0603 (1608M), 0.2W ERJ3BQFR27VPanasonic(パナソニック)
199税込219
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0603型ERJ 3Bシリーズ低抵抗抵抗器 - 0.2 W. パナソニックのERJ 3B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ3B定格電力(W)0.2抵抗(MΩ)270許容差±1%温度係数±300ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
ランプアッシ(シグナル),FR 23037-0027 Kawasakiランプアッシ(シグナル),FR 23037-0027Kawasaki
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQFR27U Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 270mΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQFR27UPanasonic(パナソニック)
249税込274
1袋(5個)
欠品中
仕様1210型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 14B厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適 装着機との互換性あり. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ14B定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)270許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
日本語QR対応固定式1次元&2次元バーコードスキャナ(白)USBインターフェース Newland日本語QR対応固定式1次元&2次元バーコードスキャナ(白)USBインターフェースNewland
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ケースアッシ(エアフィルタ) FR 11038-0027 Kawasakiケースアッシ(エアフィルタ) FR 11038-0027Kawasaki
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
代表車種ZR1200DGF
(MR27)FILM,FR DOO ミツビシ(MR27)FILM,FR DOOミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-I27FR240-N 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター JAPANNEXT JN-I27FR240-N 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。サイズ(inch)27のぞき見防止ブルーライトカット
(MB27)CLIP,FR BUM ミツビシ(MB27)CLIP,FR BUMミツビシ(1件のレビュー)
269税込296
1個
3日以内出荷
(MR27)HINGE,FR DO ミツビシ(MR27)HINGE,FR DOミツビシ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
(MR27)FNDR,FR RH ミツビシ(MR27)FNDR,FR RHミツビシ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
(MR27)DAMPER,FR S ミツビシ(MR27)DAMPER,FR Sミツビシ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
(MR27)FNDR,FR LH ミツビシ(MR27)FNDR,FR LHミツビシ
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
(MR27)BRKT,FR,LH ミツビシ(MR27)BRKT,FR,LHミツビシ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
下フック KITO(キトー)下フックKITO(キトー)
19,980税込21,978
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
シタカナグブクミ KITO(キトー)シタカナグブクミKITO(キトー)
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
(MR27)パッド,FR サス ミツビシ(MR27)パッド,FR サスミツビシ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(MR27)W/STRIP,FR ミツビシ(MR27)W/STRIP,FRミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(MR27)BRKT,ENG FR ミツビシ(MR27)BRKT,ENG FRミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(MC027)PIPE,EXH.FR 三菱ふそう(MC027)PIPE,EXH.FR三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
SW ASSY,FR STOP(W   35340K27V01 ホンダSW ASSY,FR STOP(W 35340K27V01ホンダ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
(I/X)カウリング FR ブラック 55028-0264-27G Kawasaki(I/X)カウリング FR ブラック 55028-0264-27GKawasaki
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000E9F
(I/X)フェンダ(リヤ) FR ブラック 35023-0117-27G Kawasaki(I/X)フェンダ(リヤ) FR ブラック 35023-0117-27GKawasaki
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000E9F
NEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズ エフ・アール・シーNEXTEC 特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク NP-22/NH-23シリーズエフ・アール・シー(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
欲張りな私は良い物を良い価格で! 使いやすさはそのまま、更にお求めやすくなったイヤホンマイクシリーズ。 従来の使いやすさ、品質はそのままに。 コストパフォーマンスに優れたモデル。 スタンダードなスタイルの [ NP-22 ] シリーズ。 耳かけ付きで安定感アップの [ NH-23 ] シリーズ。 仕事にも遊びにも気軽に使える、特定小電力トランシーバー専用の高品質なイヤホンマイクシリーズです。
用途特定小電力トランシーバー用イヤホンマイク
ホイール FR 1.60X21 ALニツプル フ 41092-0027-WC Kawasakiホイール FR 1.60X21 ALニツプル フ 41092-0027-WCKawasaki
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン KENWOODKENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホンKENWOOD
4,598税込5,058
1個
当日出荷
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10アズワン品番64-8078-97イヤホン形状インナーイヤー型
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応