カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 清掃用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「fr30-15」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピクチャーレール FR30-15型レール ダイケン

    ピクチャーレール FR30-15型レール

    ダイケン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    材質アルミニウム安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
  • ピクチャーレール FR30-15C用キャップ ホワイト ダイケン

    ピクチャーレール FR30-15C用キャップ ホワイト

    ダイケン(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質ポリエチレンアズワン品番64-8519-94
  • ピクチャーレール FR30-15A用キャップ グレー ダイケン

    ピクチャーレール FR30-15A用キャップ グレー

    ダイケン
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • スーパーリボンヒーター 東京技術研究所

    スーパーリボンヒーター

    東京技術研究所
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    新素材でありながら低価格を実現。 従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。 シロキサンガスの発生がありません。 外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。 絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、ショートなどの心配がありません。
    材質PTFEコーティング、ヒーター線:ニクロム線厚さ(mm)約2(発熱部)電源(V)AC100耐熱温度(℃)260リード線(m)1(ULテフロン線 0.75sq)最高使用温度(℃)200
  • ミニ軸付フラップ Axel

    ミニ軸付フラップ

    Axel
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    12日以内出荷
  • 1段ウォーム減速機30型脚付 ベルポニー

    1段ウォーム減速機30型脚付

    ベルポニー
    168,300税込185,130
    1台
    11日以内出荷から25日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol Ohmite 抵抗器 5W 30mΩ ±1%, 15FR030E ARCOL(OHMITE)

    Arcol Ohmite 抵抗器 5W 30mΩ ±1%, 15FR030E

    ARCOL(OHMITE)
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:30mΩ●定格電力:5W●許容差:±1%●シリーズ:15●動作温度 Max:+275℃●動作温度 Min:-55℃●Ohmite 10シリーズ電流検出用抵抗器. Ohmite 10シリーズは電流検出アキシャル抵抗器です。10シリーズ抵抗器には、2端子と4端子の2種類の製品があります。 4端子の製品は、ケルビン構成で使用するように設計されています。この構成では、向かい合った2つの端子から電流を印加し、検出電圧は、残りの2つの端子で測定します。ケルビン構成では、端子と抵抗器の温度係数は、実質的に無視できます。4つの端子を使用することで、従来の2端子抵抗器と比べて、自己加熱ドリフトと温度係数を下げることができます。. 特長. 標準許容差: % (ただし他のオプションもあり) これらのアキシャル抵抗器は低インダクタンスで、0.25Ω未満では無誘導性 シリコンコンパウンドでカプセル化 4端子製品はスズめっき銅リード付き、2端子製品ははんだめっき銅又は銅クラッドスチール製端子付き RoHS対応. 製品用途の情報. 10シリーズアキシャル抵抗器は、電流検出用途に適しています。4端子の製品は、高い精度と温度安定性が要求される低抵抗用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/h ケルヒャー

    サーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/h

    ケルヒャー
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:650-850L/h。
    適合機種HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー FR 30 P、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)650 / 850
  • ロボット用電子ブザー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用電子ブザー

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    1,382税込1,520
    1個
    3日以内出荷
    対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)■動作電圧:2.5~4V■共振周波数(fr):2300±500Hz■音圧レベル(frにおいて):75dB以上。対応接続コード:153125センサー接続コード(3芯15cm) 153126センサー接続コード(3芯30cm)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。材質ABS寸法(mm)20×36×20質量(g)5.5周波数(Hz)(共振)2300±500(fr)音圧レベル(dB)75以上(frにおいて)動作電圧2.5~4V
  • マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター フルネスジャパン

    マックスロック MAX-FR アルミ(AL) 異径オスネジ(R)アダプター

    フルネスジャパン
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 幅狭バケット(平爪タイプ) NAKATAKI

    幅狭バケット(平爪タイプ)

    NAKATAKI
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • 法面バケット NAKATAKI

    法面バケット

    NAKATAKI
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    土砂や土、雪などを掘削する現場で大活躍!。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム
  • サーフェスクリーナー ノズルセット 1100-1300L/h ケルヒャー

    サーフェスクリーナー ノズルセット 1100-1300L/h

    ケルヒャー
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:1,100-1,300L/h
    適合機種HD 13/15 S、HDC Classic、HDC Standard、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)1100 / 1300