カテゴリ
- バイク純正部品(278)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- 梱包用品(74)
- 切削工具(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 溶接用品(9)
- 制御機器(7)
- 測定用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク部品(4)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- ATHENA(アテナ)(3)
- HAKKO(白光)(13)
- Kawasaki(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(74)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- コガネイ(4)
- サンドビック(4)
- セントラルコンベヤー(2)
- タンガロイ(2)
- ダイヘン(9)
- ナンシン(2)
- ニッサン(2)
- ファーストレイト(2)
- ホンダ(275)
- 京セラ(7)
- 住友ベークライト(2)
- 富士インパルス(74)
- 山本電機製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fr300」の検索結果

フィルタレギュレータ
コガネイ(8件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から9日以内出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47ドレン排出手動ドレン材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ
コガネイ¥12,798税込¥14,0781個当日出荷5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタレギュレータ
コガネイ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から10日以内出荷5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。ねじの種類Rc
調質機器 GAシリーズ フィルタレギュレータ
AirTAC(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能種類標準型設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結)RoHS指令(10物質対応)対応
旋削加工用チップ コロカットXS 1025
サンドビック¥33,980税込¥37,3781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷極めてシャープな刃先により、低い切削抵抗を実現し、低い送りで公差の厳しい高精度部品の卓越した加工が行えます。全てのチップを同じツールホルダーで使用できます。用途旋削加工用。材種1025
旋削加工用チップ コロカットXS H13A
サンドビック¥27,980税込¥30,7781箱(5個)4日以内出荷用途仕上げ被削材NSM勝手右コーティングノンコートチップ厚さ(mm)3.175母材超硬材種H13A
アルミ押出ハンドルHA-FR型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷から4日以内出荷面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5耐荷重N(kgf)31耐荷重(N)300
クリーン機器マルチシリーズフィルタレギュレータ
コガネイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から14日以内出荷空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。取付方式ブラケット付ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口継手付ドレンコック
管理機(フロントロータリータイプ)
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷安心・簡単・コツいらず。 ビギナーもラクラク耕うん。フロントロータリで足元安心。けん引力に優れ、深い耕うんのカルチタイヤ。きれいに仕上げる「一軸正逆転ロータリ」幅(mm)耕耘:500車輪幅(mm)405出力(kW)エンジン最大:2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1370×550×1090速度【作業】F:0.23m/s、R:0.17m/s乾燥質量(kg)54タイヤタイプΦ350×55(カルチタイヤ)爪数ナタ爪×16本エンジン型式GB101PN
Bourns リセッタブルヒューズ 6A 30V 3A
BOURNS¥659税込¥7251袋(10個)8日以内出荷MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材仕様動作電流 = 6A動作時間 = 10.8s保持電流 = 3A長さ = 12mm高さ = 18.3mm幅 = 3mm最小抵抗 = 0.02Ω最大抵抗 = 80mΩ電力損失 = 2W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GVFR
京セラ¥44,980税込¥49,4781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
サブプレートアッセンブリ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5ねじの種類Rc
調質機器BFR3000-1
AirTAC¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷種類標準型(0.9MPa)ブラケット有りろ過精度(μm)40圧力調整範囲(MPa)0.15-0.9表示単位圧力計:MPaドレン方式差圧式オートドレン配管接続口径(PT)3/8”RoHS指令(10物質対応)対応圧力計有り
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷から15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFR)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
コロカットXS 旋削加工用チップ1205 MAFRシリーズ
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(5個)14日以内出荷用途仕上げ勝手RコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175母材超硬適合被削材種PMS材種1205
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TFR)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TFR)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
MG Series(MGPM40TFR)
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF)Gチューブ内径(Φmm)40オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFR)
SMC¥95,980税込¥105,5781個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G配管方向(R) 右側集中配管
...