カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ATHENA(アテナ)(3)
- HAKKO(白光)(13)
- Kawasaki(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- コガネイ(4)
- サンドビック(4)
- セントラルコンベヤー(2)
- タンガロイ(2)
- ダイヘン(9)
- ナンシン(2)
- ニッサン(2)
- ファーストレイト(2)
- ホンダ(275)
- 京セラ(7)
- 住友ベークライト(2)
- 富士インパルス(74)
- 山本電機製作所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fr300」の検索結果

サブプレートアッセンブリ
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5ねじの種類Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形 CY1Fシリーズ(CY1FB~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷から15日以内出荷・薄形、ショートボディ、軽量。 ・駆動部(シリンダ部)とガイド部の分離一体構造。作動方式複動
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB63TFR)
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB32TFR)
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
HYC/HYDC - ハイジェニックデザインシリンダ/ISO規格準拠形(HYDCB40TFR)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
MG Series(MGPM40TFR)
SMC¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(R)パッキンNBR(ニトリルゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(TF)Gチューブ内径(Φmm)40オートスイッチ種類(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
CY1F - マグネット式ロッドレスシリンダ/低重心ガイド形(CY1F25TFR)
SMC¥95,980税込¥105,5781個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) G配管方向(R) 右側集中配管
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
SMC¥18,980~税込¥20,878~1台20日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
CD Series(CDM2B25TFR)
SMC¥10,980税込¥12,0781個27日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(R) パッキンNBR(ニトリルゴム)ストローク(mm)300クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグイン コンジットターミナル切換方式2位置シングルタイプ2位置シングル保護構造防塵ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし、凍結なきこと)手動操作方式ノンロックプッシュ式給油無給油取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)300耐振動(m/s2)50許容電圧変動定格電圧の-15%~10%皮相電力(VA)(AC)起動:5.6/50Hz、5.0/60Hz、励磁:3.4(2.1W)/50Hz、2.3(1.5W)/60Hz
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5リード線取出方法プラグインコンジットターミナル切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から26日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から26日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から17日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3400
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷から15日以内出荷切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3300
SMC¥18,980税込¥20,8781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(03) 3/8ボディオプション(0) 標準ねじの種類(-) Rc使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブVFR3000シリーズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3300R
SMC¥21,980税込¥24,1781個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(5) DC24切換方式3位置クローズドセンタポート数5管接続口径(03) 3/8ボディオプション(0) 標準ねじの種類(F) G使用流体空気配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応シンボル(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3510
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷切換方式3位置プレッシャセンタポート数5ボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ
5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3441
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットシンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ