カテゴリ
- 農業機械(137)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- バイク純正部品(24)
- 制御機器(22)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 測定用品(7)
- 自動車純正部品(7)
- バイク部品(5)
- 溶接用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 救急・衛生(4)
- 医療(4)
- 機構部品(3)
- トラック純正部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 家電(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱(137)
- SMC(69)
- Kawasaki(16)
- NAKATAKI(10)
- Festo(9)
- ホンダ(8)
- ファーストレイト(8)
- ARCOL(OHMITE)(6)
- NACHI(不二越)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 山本電機製作所(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 日野自動車(3)
- KEMET(3)
- ダイヘン(2)
- 栃木屋(2)
- UVEX(ウベックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fr5-1」の検索結果

1ドア冷蔵庫 46L
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
VV5FR5-01C-BASE - プラグインタイプ: マルチコネクタ付
SMC¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなし管接続口径(06) P, EA, EB 管接続口径 3/4, A, B 管接続口径: 3/4ねじの種類(F) G連数8シンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横コネクタ取付方向(U) U側取付
VV5FR5-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
VV5FR5-01T-BASE - プラグインタイプ:ターミナル端子台付
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷仕様CE対応:(-) オプションなしシンボル(1) 通路仕様P:共通-通路仕様EA, EB:共通,配管仕様A, B:横
カップディスペンサーE 5/7オンス用
ファーストレイト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。 5オンス/7オンスの2サイズ対応です。 補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個セット内容本体、背板(マグネット付)色ホワイト適合サイズ5・7oz用
カップディスペンサーE FR-517(5・7オンスタイオウ)
ファーストレイト¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷5&7オンス2サイズ対応のカップディスペンサー。紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せます。マグネット&ネジにて取り付けられます(ネジは壁に合うものをご用意ください)。
ワンタッチコネクター WFRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱当日出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
リミットスイッチ”FRシリーズ”
Pizzato¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスラチェットレンチ
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり![[単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670823-210507-02.jpg)
[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個当日出荷寸法(mm)Φ100×30質量(g)126電源単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))光源赤色LED球12灯、白色LED球3灯
果実硬度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷果実の成熟度を硬度測定により管理。 先端径も4パターン(3・6・8・11mm)取替可能。 品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます。 コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます。付属品先端チップ(3・6・8・11mm)×各1、キャリングケース、取扱説明書、保証書測定範囲0~5000g電源単3電池×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×45測定精度±(0.4%+1dgt)、+23±5℃表示分解能1gインターフェースRS-232C、USBディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付)使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位g/H/oz
果実硬度計
A-Gas Japan¥87,980税込¥96,7781台5日以内出荷果実の成熟度を硬度測定により管理。先端径も4パターン(3mm、6mm、8mm、11mm)取替可能。品質管理、収穫時期、輸送状況など果実のあらゆる管理に役立ちます。コンパクトボディとデジタル表示により一目で確認が出来ます仕様測定範囲(g):0~5000電源単3電池×6測定精度±(0.4%+1dgt)(+23±5℃)表示分解能1gインターフェースRS-232C、USBディスプレイ最大5桁LCD(バックライト付)使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位g/N/oz
ニトリルグローブACE FRシリーズ
ファーストレイト¥24,980税込¥27,4781ケース(10箱×200枚)5日以内出荷から6日以内出荷素手感覚でご使用いただける薄手のニトリル手袋です。パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。3方向からの手袋が取れる新取出し口で手袋の手首側からも取り出せます。油、薬品への耐性が天然ゴムやビニール製に比べて優れています。耐突刺し特性に優れています。食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等規格基準」に適合しています。手袋の装着方法。快適な指先のフィット感を得るために、次の装着方法にてご利用ください。1.手を充分乾燥させて、手袋の挿入口を引っ張らずに装着してください。(手袋挿入口は薄くなっています。)。2.指先をフィットさせてから、爪をたてずにゆっくりと装着してください。エンボス加工指先から手のひらまで
N95 マスク 20枚入
ファーストレイト¥3,598税込¥3,9581箱(20枚)欠品中ウイルス感染者と至近距離(半径1~2m以内)で接する場合に感染リスクを軽減します。 立体型のため呼吸が楽で、声がこもりにくく、口紅もつきにくいマスクです。 1枚ごとに個包装になっていて衛生的です。仕様●色:ホワイト●サイズ(mm):145×133×140●中国製●NIOSH承認番号:TC-84A-4313アズワン品番68-0495-12
マノスターゲージ
山本電機製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台ほか当日出荷から21日以内出荷設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測付属品取付ナットセット仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
抵抗器 510mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 20個入
Panasonic(パナソニック)¥519税込¥5711セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:510mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7016-98
Panasonic SMDレジスタ, 510mΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8RQFR51V
Panasonic(パナソニック)¥269税込¥2961袋(5個)7日以内出荷仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 1206型低抵抗抵抗器 - 0.25 W. パナソニックのERJ 8Rチップ抵抗器は軽量かつ小型です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ8RQ定格電力(W)0.25抵抗(MΩ)510許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
抵抗器, 510mΩ, 1020, 1W
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881セット(20個)7日以内出荷定格電力(W)1抵抗(MΩ)510許容差±1%パッケージ/ケース1020テクノロジー厚膜
抵抗器 510mΩ 0612 1632M 0.75W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801セット(5000個)7日以内出荷Panasonic 高出力電流検出用抵抗器は、抵抗値が 0.51 Ω 及び 0.75W の定格電力を特長としています。ワイド Terminal Type 抵抗器で、0612 パッケージになっています。ECU (電気制御ユニット)、アンチロックブレーキシステム、エアバッグシステムなどの車載電子回路に使用できます。また、さまざまな機器の電源回路の電流検出にも使用されます。Termina仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:510mΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0612 (1632M)●許容差:±1%●定格電力:0.75Wアズワン品番65-7023-06














![[単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64670823-210507-02.jpg)