カテゴリ

  • 安全用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測定用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「fr51」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マノスターゲージ FR51A 山本電機製作所

    マノスターゲージ FR51A

    山本電機製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    エッジワイズ形微差圧計 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)口金ビニル管用、本体と一体成形測定方式差圧式目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示質量(g)約90付属品取付ナットセット精度(%)±2.5FS材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
  • 1ドア冷蔵庫 46L YAMAZEN(山善)

    1ドア冷蔵庫 46L

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
    用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
  • カップディスペンサーE 5/7オンス用 ファーストレイト

    カップディスペンサーE 5/7オンス用

    ファーストレイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    紙コップを1個ずつ本体下部より簡単に取り出せるディスペンサーです。 5オンス/7オンスの2サイズ対応です。 補充も簡単、上フタを開けてコップを入れるだけです。また、上フタ付きなのでホコリ等の心配がありません。
    適合サイズ5・7oz用ホワイトセット内容本体、背板(マグネット付)仕様挿入数量:5oz用:約55個/7oz用:約50個
  • ワンタッチコネクター WFRシリーズ ユーボン

    ワンタッチコネクター WFRシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱
    当日出荷から3日以内出荷
    ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!
    種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
  • リミットスイッチ”FRシリーズ” Pizzato

    リミットスイッチ”FRシリーズ”

    Pizzato
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス繊維強化テクノポリマー製のハウジングを備えており、難燃性、衝撃吸収性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。2重絶縁構造です。
    幅(mm)30.8奥行(mm)30.8保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリング機構
    用途室内装置内圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 バグフィルタ目詰まり計測 通風、排気装置の動圧計測 クリーンルーム室圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム付属品取付ナットセット材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示測定方式(圧力)差圧式使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)圧力単位Pa
  • フレックスラチェットレンチ SK11

    フレックスラチェットレンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
  • [単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ

    [単4x3本] LED警告灯(マグネット付)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)Φ100×30質量(g)126電源単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))光源赤色LED球12灯、白色LED球3灯
  • 5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブVFR5000シリーズ

    SMC
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
  • (MR51)BUSHING,FR ミツビシ

    (MR51)BUSHING,FR

    ミツビシ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドライブレコーダーマウントベース セルスター

    ドライブレコーダーマウントベース

    セルスター(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    マウントベースB[スリット入ガラス用両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CSD-500FHR/CSD-560FH/CSD-570FH/CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-51FR/CS-52FRW GAL-02MP <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CSD-790FHG/CS-72FH
  • シガープラグコード セルスター

    シガープラグコード

    セルスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    シガープラグ付DCコード [3極DCプラグ/1A](セルスター製ドライブレコーダー・レーザー受信機専用) <対応ドライブレコーダー> CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/ CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CD-20/CS-92WQH/CS-72FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50 <対応レーザー受信機> AL-02R
  • カード HAKKO(白光)

    カード

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • 弁 2枚入 HAKKO(白光)

    弁 2枚入

    HAKKO(白光)(11件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合FR410-81、FR4101-81、FM204-02、474-1、474-51、474-71、484、701-1トラスコ品番469-2128
  • ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック コーススレッドスクリュー フレキ頭(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    669税込736
    1パック(80本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)表面処理ユニクロメッキ
  • ネックストラップ KENWOOD

    ネックストラップ

    KENWOOD(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種UBZ-M31/M51L/M51S、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR、UTB-10トラスコ品番543-0674
  • FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 エフ・アール・シー

    FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器

    エフ・アール・シー
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様。免許・資格不要、総務省技術基準適合品。中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
    用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
  • ドライブレコーダー電源オプション GDO-43 セルスター

    ドライブレコーダー電源オプション GDO-43

    セルスター
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。 車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。 2Aヒューズモデル。
    適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10質量(g)64コード長さ(m)4.5入力電圧(V)DC12/24プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ2A管ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤーピース EP-FX2 ブラック JVC

    イヤーピース EP-FX2 ブラック

    JVC
    519税込571
    1セット(6個)
    当日出荷から7日以内出荷
    密閉型インナーイヤーヘッドホン交換用イヤーピース 。一般用イヤーピース ※トップマウント型を除く。耳に最適なサイズを選べる4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。耳に最適なサイズのイヤーピースを選択できるよう、4サイズ(XS/S/M/L)をラインアップ。お手持ちのイヤホンの音質再現能力を高めます。
    材質シリコンブラック適合品番HA-FR9、HA-XC51T/XC90T/XC91T、HA-A10T/A11T/A50T、HA-FX100T、HA-A7T、HA-XC50T/XC90T、HA-ET45T、HA-AE5T、HA-AE1W、HA-FX28W、HA-FX7G、HA-XC30BT、HA-LC50BT、HA-FX87BN、HA-FX67BT、HA-EC9BTHA-XC70BT、HA-FX101BT/FX27BT、HA-FX11XBT/FX33XBT/FX57BT、HA-FX77X、HA-FX101/FX101M、HA-FX11XM/FX33XM、HA-FX11X/FX33X、HA-EXC25、HA-ETX30、HA-ETR40、HA-FR26、HA-FX26/FX46、HA-FR46、HA-FR8、その他(HA-FX12/17)
  • ACアダプター(6連結用) KENWOOD

    ACアダプター(6連結用)

    KENWOOD
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    各種対象充電器を最大6台まで接続可
    適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR