カテゴリ
- 農業機械(11)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(3)
- 自転車部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(12)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- MARWI(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 富士フイルム(1)
- SOURIAU(1)
- ABB(1)
- uniq(ユニーク)(1)
- Molveno(1)
- プラネックスコミュニケーションズ(1)
- イメージニクス(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- SIGEYI(1)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1)
エコロジープロダクト
「frame001」の検索結果

Lower Frame Protector MT-YFP001KE
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-YFP001KE。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Graphite Grey。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] MT-10 22-23。タイプ:Lower Frame Protector。色[カラー]:ブラック/グラファイト グレー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:YAMAHA MT-10 (22/23)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ブラック/グラファイト グレー備考YAMAHA MT-10 (22/23)タイプLower Frame Protector
音声遅延装置
イメージニクス¥98,980税込¥108,8781台8日以内出荷音声信号を遅延させるための機器です。 音声アンバランスステレオ(2ch)仕様。 遅延量は0~40秒まで設定可能。 遅延量の単位は0.1sec、1msec、1frame、1mから選択。
FX2G-08EM2 Planex 8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブ
プラネックスコミュニケーションズ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷「FX2G-08EM2」は、マルチギガビットLANの発熱に対応する両面放熱方式を採用した8ポート 2.5GBASE-T スイッチングハブです。新チップを採用し従来機に比べ大幅な低消費電力、低発熱を実現しました。仕様●スイッチングファブリック:40Gbps●パケットバッファ:1.0MBytes●ループ検知/防止:対応※Loop Detection Frameによる検出※常時有効外形寸法(mm)約160×26×110ポート数8ポート電源DC 12V 1.0A(付属ACアダプターより給電)適合規格IEEE 802.3u(100BASE-TX)IEEE 802.3ab(1000BASE-T)IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE 802.3x(フローコントロール)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)接続方式ギガビットインターフェースRJ-45ポート×8スイッチング方式ストア&フォワードRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度100Mbps(全二重/半二重)、1000Mbps(全二重)、2.5Gbps(全二重)※オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応
ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用
SIGEYI¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷Direct-Mount Derailleur Hanger。Model: UDH-DM1。For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frame。Compatible Derailleur: Shimano。R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400材質Premium Aluminum質量(g)24
QuickJack エクステンションキット
uniq(ユニーク)¥26,980税込¥29,6781セット(2本)翌々日出荷エクステンションキットは、5000TL、6000TL、7000TL、8000TL、BL-5000SLX、BL-7000SLX のリフトポイントの幅を約15センチ延長できます。設置は各フレームの上に置くだけでセットアップをまったく必要としません。エクステンションキットは、QuickJack本体と同じ頑丈なスチール素材。リフトトレイにぴったりと収まるように設計されています。重量は各フレーム約14Kg。持上げて簡単に取り付けと取り外しができる重量です。用途QuickJackのリフトポイントを約15cm延長するアダプターです。5000SLX/TL、7000SLX/TL、6000TL、8000TL に対応しています。仕様●Frame rail height:1" (25 mm)●Length:66.25" (1,683 mm)●Lowered height (attached):4.5" (114 mm)●Max. lift point spread:66" (1,676 mm)●Min. lift point spread:37.5" (953 mm)●Width:7.5" (191 mm)
カートリッジベアリング
MARWI¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷Hub / wheel:SRAM Predictive Steering。Bottom bracket:BB30 and many other brands。Frame (suspension pivot):Various brands 。Headset:Pinarello (non tapered 1 1/8 headset)用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:19 pcs 。Dimension of balls:2.778mm (7/64) 。Basic dynamic load rating:4.700 kN。Basic static load rating:3.650 kNサイズ30×42×7
カートリッジベアリング
MARWI¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷Hub / wheel: Various brands。Bottom bracket: Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands 。Headset:Pinarello (non tapered 1 1/4 headset)用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:22 pcs 。Dimension of balls:3.175mm (1/8) 。Basic dynamic load rating:4.900 kN。Basic static load rating:4.050 kNサイズ35×47×7
カートリッジベアリング
MARWI¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷Hub / wheel: Various brands。Bottom bracket: Various brands。Frame (suspension pivot):Various brands 。Headset:Pinarello (non tapered 1 1/2 headset)用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Steel。Sealing:Rubber 2RS (light contact)。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:24 pcs 。Dimension of balls:3.5mm 。Basic dynamic load rating:5.100 kN。Basic static load rating:4.400 kNサイズ40×52×7
ABB 取り付けフレーム
ABB¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = Mounting Frame併用可能製品 = OA1G10, OA3G01併用機器OA1G10, OA3G01アクセサリタイプMounting Frame
ステー
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷部品名称ステー図解NoMS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.26、MB228VG 付属品部品_No.26、MB228EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.26、MB260L ブレード刃組立部品_No.26、BSM300 STRAINER部品_No.26、MB279SU 付属品部品_No.26、BSD-5020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.26、MS415R4CF-125(10) カバークミタテ部品_No.26、MS515R4CFS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.26、DB-S320-2 背負枠部品_No.26、MS515R4CF-1(10) カバークミタテ部品_No.26、GKB2201U エンジン リコイルスタータ部品_No.26、BSD-6010LT 草分け部品_No.26、MB200-1U 付属品部品_No.26、BSM201-3JP FRAME STAND部品_No.26、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.26、MB267MKM 付属品部品_No.26、MB248G 付属品部品_No.26など
ボルトSW(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥80税込¥881個8日以内出荷部品名称ボルトSW(SUS)図解NoMB247VGT 付属品部品_No.38、MS410RC-2M 希望付属品部品_No.38、MS753MC-A-50HZ オプション部品_No.38、BSD-5010LT センタブーム部品_No.38、MS513R2TS-K-1アワジ ラジコンソウチ部品_No.38、MB247VL 付属品部品_No.38、MS410RCL-2K 付属品部品_No.38、MSA515R4C-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.38、MS415R4CF-125(8.5) エンジンクミタテ部品_No.38、BSM300 FRAME部品_No.38、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.38、BSM-201-2JP CENTER BOOM部品_No.38、MS515R4CF(10) フゾクヒン部品_No.38、MS154MC -A-50HZ(0.75KW) -A専用部品_No.38、MS615R8CGF-RV(11.5) フレーム部品_No.38、DB265SP 2G 本体部品_No.38など
デジタルパネルメーター CAN変換器
COCO RESEARCH(ココリサーチ)¥35,980~税込¥39,578~1台30日以内出荷電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定入力点数1点分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)入力信号CAN表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可通信規格CAN2.0B耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
クラシッククラッシュプロテクター
R&G RACING PRODUCTS¥14,980税込¥16,4781個62日以内出荷R&G社創業より採用してきた、元祖クラシックプロテクター。円形形状により不本意なアクシデントの際に路面との衝撃を分散します。バイクサイドに取り付けするプロテクター類は不本意なアクシデントに対応するパーツです。強化プラスチック素材により路面をスライドし、車体を最小限のダメージに抑えます。R&Gクラッシュプロテクターはマン島TT、BSB、WSBなど有力チームにもっとも採用、支持されているプロテクターです。サーキットからモタード、エクスリームまで幅広く支持され、各車種専用設計のマウンティングキッドにより、装着はボルトオン。車種により穴あけ加工が必要な場合があります。
ブーツガード
R&G RACING PRODUCTS¥5,000~税込¥5,500~1個62日以内出荷R&Gブーツガードは、車種専用の制作され、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、ステップ周りの傷がつきやすい部分を保護すると共にブーツも保護いたします。色BLACK