9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【スタッキングで棚にも!】 縦方向にも横方向にもスタッキングができ、ラック(棚)としても使えるコンテナです。 縦方向での使用の場合5段まで、横方向での使用の場合3段まで積み上げることが可能です。 A4サイズのファイルが長手方向にピッタリ入るので、オフィスでの書類等の整理に最適です。 コンテナに入れた物の保管や移動に便利な別売り専用のフタは、縦横どちらにスタッキングした状態でもフタをすることが可能です。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本締め可能。 首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

首振り角度180°で狭い場所での作業に最適。 送り方向が良く分かるイエローリング。 12角サーフェス(角丸)
用途機械設備、電気・空調設備、各種六角ボルト・ナットの着脱に。 ラチェット機構あり 首振りあり 材質クロムバナジューム 歯数72 首振角度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロック機構で首振り角度を保持したままでアクセス可能です。奥まった、込み入った場所での作業に最適です。12角サーフェィス(角丸)でボルト・ナットの角を傷めません。送り角度がよくわかるイエローリングを採用しています。プッシュボタンの操作でロックが解除でき、狙った角度で使用可能です。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルトナット脱着に。電子部品、車両整備用工具として。 仕様首振り角度(22.5°)8段階調節 材質クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ 歯数72枚 送り角度(°)5
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ファイルコンテナのフタです。カチッと内側に収まるので外寸を邪魔しません。ラック用内容物をホコリから守る。 【適合コンテナ】 ・RCL-17:FRC-17(A4ショート) ・RCL-40:FRC-40(A4ワイド) ・RCL-55:FRC-55(A4)
材質ポリプロピレン 外寸法・高さ(mm)190
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

首振り角度は180°で自由自在に調整できます。 締める、緩める方向が色で識別可能です。 ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。 ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に、電子部品・車両設備用に 付属品専用工具袋入 トラスコ品番495-7580 セット内容10点/FRC-7、8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 歯数72枚 質量(g)2120 ケース寸法(mm)420×450
1セット(10本)
43,980 税込48,378
当日出荷

本締め可能、狭いところが得意です。
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番369-1578 セット内容FRC-8、10、12、13、14、17 質量(g)695 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
23,980 税込26,378
当日出荷

フィスコインターナショナル絶縁首振りラチェットレンチ17
RoHS
通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。
用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)34mm、最大長:195mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1式
39,980 税込43,978
92日以内出荷