カテゴリ

  • 制御機器(7)

「frenic-mini」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源単相 200V分野コンパクト形
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 400V分野コンパクト形
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷から45日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 200V分野コンパクト形
遠隔タッチパネル 富士電機遠隔タッチパネル富士電機(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
欠品中
FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示が行なえます。
用途FRENIC-Miniの遠隔操作・機能設定および表示仕様コピー機能付き適合機種インバータ:Mini(C2)
USB付遠隔タッチパネル 富士電機USB付遠隔タッチパネル富士電機
4,898税込5,388
1台
当日出荷
パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。
仕様USB付きタッチパネル(標準付属)電源3相 200V
互換性アタッチメント 富士電機互換性アタッチメント富士電機
1,898税込2,088
1台
7日以内出荷
電源3相 200V
crc-mini特集
  • おすすめ人気ランキング
  • crc-mini