カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「frh-150」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FIT(F型) ラジオ バネ付 TSUNODA(ツノダ)FIT(F型) ラジオ バネ付TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!細かい線材の曲げ加工に最適
全長(mm)163トラスコ品番853-4960質量(g)120先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)48バネ有り柄幅(mm)42切断能力(Φmm) より線2切断能力(mm)ステンレスΦ1.0
フレキシブルリボンヒーター 150W TRUSCOフレキシブルリボンヒーター 150WTRUSCO
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷
テープ状で柔軟性のあるヒーターです。 サイズが豊富で被加熱物に最適なものを選んで頂けます。 取付用の紐付きで、着脱が簡単です。
用途配管等の加熱・保温に電源(V)100容量(W)150
小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)小型家庭用給湯・給水増圧ポンプ川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1台
61日以内出荷
業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧電源(V)単相100V液性pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下材質インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60全揚程(m)15定格出力(W)150運転方式単独騒音値(dB)38許容押込圧力(MPa)0.01~0.49液温(℃)0~90(凍結なきこと)封入圧力(MPa)0.09吸込条件流れ込み専用運転揚程(m)L:15、M:21、H:27
交換用バネ5個入り TSUNODA(ツノダ)交換用バネ5個入りTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
169税込186
1袋
当日出荷から4日以内出荷
オプション品です。
用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品