カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)

「frn」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリーダンパー FRN-P2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRN-P2シリーズ不二ラテックス
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体ケース、キャップ)PBT、(回転軸)SUS、(ギア、調整ツマミ)POM質量(g)64使用温度範囲(℃)0~50回転速度(min-1[r.p.m])50歯形インボリュート並歯使用油シリコーンオイル最大使用サイクル(cycle/min)10
ロータリーダンパー FRT/FRN-D3シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-D3シリーズ不二ラテックス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から14日以内出荷
ロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ 不二ラテックスロータリーダンパー FRT/FRN-C2シリーズ不二ラテックス
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 100Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 100Ω 0.25W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -350ppm/℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 1Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 1Ω 0.25W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
319税込351特価
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ぺんてる筆用カートリッジ  うす墨 ぺんてるぺんてる筆用カートリッジ うす墨ぺんてる(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷
袋入り。
インク色うす墨成分水性染料(インキ)適合うす墨XFL3L材質PE質量(g)10外径×全長(mm)Φ13×123商品タイプカートリッジ繰り返し・詰め替え対応
ダクター中ナット ネグロス電工ダクター中ナットネグロス電工
999税込1,099
1箱(20個)
当日出荷
呼びM6
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(18件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
SFRN型 ステンレス異径六角ニップル オンダ製作所SFRN型 ステンレス異径六角ニップルオンダ製作所(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
フリンジコットンブレンドリボン HEADS(ヘッズ)フリンジコットンブレンドリボンHEADS(ヘッズ)
1,298税込1,428
1パック(1巻)
当日出荷から6日以内出荷
コットンの風合いがオシャレなフリンジコットンリボンです。少し太めの30mm幅とフリンジがギフトにほど良い可愛さを添えてくれます。ドライフラワーや生花のブーケやカゴアレンジメントなど、ナチュラルテイストのギフトラッピングにおすすめ。豊富なカラー展開で使いやすいコットンリボンです。
材質ポリエステル綿幅(mm)30長さ(m)15
4面フリッパー ケニス4面フリッパーケニス
1,298税込1,428
1個
当日出荷
4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 4種のラックの役割を果たすので、スペースの限られるクリーンベンチ内での使用に最適です。
材質PP架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4寸法(mm)173×50×90滅菌オートクレーブ可能
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ富士電機
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)制動トランジスタ標準内蔵電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)周波数許容変動5~-5%安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016保護等級IP20 閉鎖形 UL open type保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力定格周波数(Hz)50/60入力電源3相200V系列適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
ロータリーダンパー 不二ラテックスロータリーダンパー不二ラテックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から14日以内出荷
富士電機 インバーター 富士電機富士電機 インバーター富士電機
109,800税込120,780
1個
当日出荷から75日以内出荷
【高い基本性能】・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。
用途共通仕様冷却方式自然冷却
富士電機 インバーター 富士電機富士電機 インバーター富士電機
81,980税込90,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ 富士電機高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ富士電機(3件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1台
当日出荷
制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)
用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)周波数許容変動+5~-5%電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007
転削用C.E級TACチップ サーメット タンガロイ転削用C.E級TACチップ サーメットタンガロイ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷
耐欠損性、耐熱裂性に優れたフライス加工用高靭性材種です。
用途被削材:鋼。トラスコ品番708-7501材質サーメット適合被削材種RoHS指令(10物質対応)対応
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(17件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブルーヒーター用本体カバー ダイニチ工業ブルーヒーター用本体カバーダイニチ工業(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
トラスコ品番447-9751適合機種・FM-195F ・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×730アズワン品番64-8201-91
テープのり ピットリトライCN トンボ鉛筆テープのり ピットリトライCNトンボ鉛筆
259税込285
1個
当日出荷
貼り合わせて1分間は貼り直しができるテープのり。 時間が経つとしっかり接着します。 ノートのプリント貼りや領収書貼りなど、貼り直してキレイに貼りたいときに最適です。 手ブレを補正してキレイにのりを転写できるフィットヘッド。 手になじんで持ちやすいコンパクトサイズのオーバル(だ円)ボディ。 携帯時にヘッドを汚さないフルカバーキャップ。 ACIDFREE・のり切れの良いドット形状のテープ。 ブリスターパック入り・カートリッジPR-CRN。
材質ケース:PS樹脂、キャップ:PS樹脂、ギア:POM樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂テープ幅(mm)8.4エコマーク認定認定テープ長さ(m)8グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替えタイプ)エコマーク認定番号16 112 034
専用キャスター ダイニチ工業専用キャスターダイニチ工業
5,990税込6,589
1個
当日出荷
トラスコ品番447-9777適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N ・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-N10B・KDM-N10C質量(kg)1.6アズワン品番64-8201-94
ブルーヒーター用キャスター ダイニチ工業ブルーヒーター用キャスターダイニチ工業(3件のレビュー)
5,790税込6,369
1台
当日出荷
トラスコ品番447-9769適合機種・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N ・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19Cアズワン品番64-8201-93
(81515)CORD,FR TURN SIGNAL トヨタ(81515)CORD,FR TURN SIGNALトヨタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルパス ダイニチ工業オイルパスダイニチ工業
14,900税込16,390
1個
当日出荷
トラスコ品番825-2754適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2・FM-195F・FM-195N・FM-196F・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C ・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N・FM-19N2・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-F19B・KDM-F19C・KDM-・N10B・KDM-N10Cセット内容オイルパス本体、オイルパス接続パイプ、オイルパス用給油口フタオイルパス取付板、送油パイプ、フレアーパイプ、フレアーボルトワイヤーバンド、ネジ3本質量(g)971アズワン品番64-8201-95
本体カバー ダイニチ工業本体カバーダイニチ工業
3,990税込4,389
1個
当日出荷
トラスコ品番449-8071適合機種・FM-105F・FM-106F・FM-107F・FM-107FRN・FM-107N ・FM-10C・FM-10C2・FM-10C2RN・FM-10CRN・FM-10F・FM-10F2 ・KDM-105F・KDM-F10A・KDM-F10B・KDM-F10C・KDM-N10B・KDM-N10C質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×550×670アズワン品番64-8201-92
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー SSDE-PGTシリーズ  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー SSDE-PGTシリーズ 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
879税込967特価
1本
当日出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★ブルーレイ/DVDドライブ・BRXLPTWOU3シリーズ・BRXL-PUS6U3/Nシリーズ・BRXL-PUV6U3/Nシリーズ・DVSM-PMV8U3/NシリーズBRXL-PTWOU3-BKBRXL-PUS6U3-BK/NBRXL-PUV6U3-BK/NDVSM-PMV8U3-GY/NDVSM-PMV8U3-SV/NDVSM-PUV8U3-BK/NDVSM-PUV8U3-WH/N・SSD-PMU3/Nシリーズ・SSD-PMU3Aシリーズ・SSD-PMU3シリーズ・SSD-PSM/Nシリーズ・SSD-PSMU3シリーズ・SSD-PUSU3シリーズ・SSDE-PGTシリーズ・SSD-PG/ICシリーズ・SSD-PG-C/Dシリーズ・SSD-PG-C/Nシリーズ・SSD-PGCU3-Aシリーズ・SSD-PGCU3Cシリーズ・SSD-PGF/Yシリーズ・SSD-PGTU3Aシリーズ・SSD-PGU3/NLシリーズ・SSD-PGU3-Aシリーズ・SSD-PGU3Cシリーズ・SSD-PGU3Cシリーズ・SSD-PGVB/Nシリーズ・SSD-PGVBシリーズ・SSD-PLU3/Nシリーズ・SSD-PLU3シリーズ・SSD-PZNU3シリーズ・HD-PATU3SシリーズHD-PA128TU3SHD-PA256TU3SSSD-PSM120U3-MBSSD-PSM120U3-SPSSD-PSM120U3-UWSSD-PSM250U3-B/NSSD-PSM250U3-MBSSD-PSM250U3-P/NSSD-PSM250U3-SPSSD-PSM250U3-UWSSD-PSM480U3-B/NSSD-PSM480U3-MBSSD-PSM480U3-P/NSSD-PSM480U3-SPSSD-PSM480U3-UWSSD-PSM960U3-B/NSSD-PSM960U3-MBSSD-PSM960U3-P/NSSD-PSM960U3-SPSSD-PSM960U3-UWSSD-PUS240U3-BSSD-PUS240U3-SSSD-PUS480U3-BSSD-PUS480U3-SSSD-PUS960U3-BSSD-PUS960U3-SSSD-PZN240U3-BKSSD-PZN480U3-BKSSDE-PGT480U3-BSSD-PG1.0U3-B/NLSSD-PG1.0U3-BCSSD-PG1.0U3-BC/DSSD-PG1.0U3-BC/NSSD-PG1.0U3-WCSSD-PG1.9U3-B/NLSSD-PG1.9U3-BASSD-PG1.9U3-WASSD-PG120U3-B/NLSSD-PG120U3-BASSD-PG120U3-WASSD-PG2.0U3-BCSSD-PG2.0U3-BC/DSSD-PG2.0U3-BC/NSSD-PG2.0U3-WCSSD-PG240U3-B/NLSSD-PG240U3-BASSD-PG240U3-WASSD-PG250U3-BCSSD-PG250U3-BC/DSSD-PG250U3-BC/NSSD-PG250U3-WCSSD-PG480U3-B/NLSSD-PG480U3-BASSD-PG480U3-WASSD-PG500U3/ICSSD-PG500U3-BCSSD-PG500U3-BC/DSSD-PG500U3-BC/NSSD-PG500U3-WCSSD-PG960U3-BASSD-PG960U3-WASSD-PGC1.0U3-BCSSD-PGC1.9U3-BASSD-PGC2.0U3-BCSSD-PGC240U3-BASSD-PGC250U3-BCSSD-PGC480U3-BASSD-PGC500U3-BCSSD-PGC960U3-BASSD-PGF1.0U3-B/YSSD-PGF1.0U3-G/YSSD-PGF2.0U3-B/YSSD-PGF2.0U3-G/YSSD-PGF250U3-B/YSSD-PGF250U3-G/YSSD-PGF500U3-B/YSSD-PGF500U3-G/YSSD-PGT240U3-BASSD-PGT480U3-BASSD-PGT960U3-BASSD-PGVB1.0U3-BSSD-PGVB1.0U3B/NSSD-PGVB2.0U3-BSSD-PGVB2.0U3B/NSSD-PGVB250U3-BSSD-PGVB250U3B/NSSD-PGVB500U3-BSSD-PGVB500U3B/NSSD-PL1.9U3-BK/NSSD-PL120U3-BKSSD-PL120U3-BK/NSSD-PL240U3-BKSSD-PL240U3-BK/NSSD-PL480U3-BKSSD-PL480U3-BK/NSSD-PL960U3-BKSSD-PL960U3-BK/NSSD-PM120U3A-BSSD-PM120U3A-RSSD-PM120U3A-SSSD-PM120U3-BSSD-PM120U3-B/NSSD-PM120U3-SSSD-PM240U3A-BSSD-PM240U3A-RSSD-PM240U3A-SSSD-PM240U3-BSSD-PM240U3-B/NSSD-PM240U3-SSSD-PM480U3A-BSSD-PM480U3A-SSSD-PM480U3-BSSD-PM480U3-B/NSSD-PM480U3-Sなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m BUFFALO バッファロー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
当日出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【BUFFALO/バッファロー】★HDD・HD-LCU3/Jシリーズ・HD-LCU3/Nシリーズ・HD-LCU3-Cシリーズ・HD-LCU3-Dシリーズ・HD-LCU3-Eシリーズ・HD-LCU3-Fシリーズ・HD-LCU3シリーズ・HD-LDF-A/Yシリーズ・HD-LDS-Aシリーズ・HD-LDU3-Aシリーズ・HD-LE1U3-BAシリーズ・HD-LE-Aシリーズ・HD-LE-Aシリーズ・HD-LE-Bシリーズ・HD-LLDU3-Aシリーズ・HD-LLU3/Mシリーズ・HD-LLU3-Dシリーズ・HD-LLU3-Eシリーズ・HD-LLU3-Fシリーズ・HD-LLU3シリーズ・HD-ACDU3シリーズ・HD-ADU3シリーズ・HD-AMU3/Vシリーズ・HD-AVSU3/Vシリーズ・HD-AVSVU3/Vシリーズ・HD-CD-Aシリーズ・HD-ECDシリーズ・HD-EDC-Aシリーズ・HD-EDS-Aシリーズ・HD-EDS-Cシリーズ・HD-EDS-Dシリーズ・HD-EDS-Eシリーズ・HDE-LDA-Aシリーズ・HD-GDU3Dシリーズ・HDJ-LDA-Aシリーズ・HD-NRCD-Aシリーズ・HD-NRLCシリーズ・HD-NRLD-Aシリーズ・HD-NRPCFシリーズHD-CD2U3-BAHD-CD4U3-BAHD-CD6U3-BAHD-CD8U3-BAHDE-LDA1U3-BAHDE-LDA2U3-BAHDE-LDA4U3-BAHDE-LDA6U3-BAHD-GD2.0U3DHD-GD3.0U3DHD-GD4.0U3DHD-GD6.0U3DHD-GD8.0U3DHD-ACD2U3HD-ACD4U3HD-ACD6U3HD-ACD8U3HD-AD2U3HD-AD3U3HD-AD4U3HD-AD6U3HD-AD8U3HD-AM1.0TU3/VHD-AM2.0TU3/VHD-AVS1.0U3/VHD-AVS2.0U3/VHD-AVSV3.0U3/VHDJ-LDA2U3-BAHD-LC1.0U3-BKHD-LC1.0U3-BKCHD-LC1.0U3-BKDHD-LC1.0U3-BKEHD-LC1.0U3-BKFHD-LC1.0U3-WHHD-LC1.0U3-WHCHD-LC1.0U3-WHDHD-LC1.0U3-WHEHD-LC1.0U3-WHFHD-LC2.0U3/NHD-LC2.0U3-BKHD-LC2.0U3-BK/JHD-LC2.0U3-BKCHD-LC2.0U3-BKDHD-LC2.0U3-BKEHD-LC2.0U3-BKFHD-LC2.0U3-WHHD-LC2.0U3-WHCHD-LC2.0U3-WHDHD-LC2.0U3-WHEHD-LC2.0U3-WHFHD-LC3.0U3/NHD-LC3.0U3-BKHD-LC3.0U3-BKCHD-LC3.0U3-BKDHD-LC3.0U3-BKEHD-LC3.0U3-BKFHD-LC3.0U3-WHHD-LC3.0U3-WHCHD-LC3.0U3-WHDHD-LC3.0U3-WHEHD-LC3.0U3-WHFHD-LC4.0U3/NHD-LC4.0U3-BKHD-LC4.0U3-BKDHD-LC4.0U3-BKEHD-LC4.0U3-BKFHD-LC4.0U3-WHDHD-LC4.0U3-WHEHD-LC4.0U3-WHFHD-LD1.0U3-BKAHD-LD1.0U3-WHAHD-LD2.0U3-BKAHD-LD2.0U3-WHAHD-LD3.0U3-BKAHD-LD3.0U3-WHAHD-LD4.0U3-BKAHD-LD4.0U3-WHAHD-LDF2.0U3-BA/YHD-LDF3.0U3-BA/YHD-LDF4.0U3-BA/YHD-LDS1.0U3-BAHD-LDS1.0U3-WAHD-LDS2.0U3-BAHD-LDS2.0U3-WAHD-LDS3.0U3-BAHD-LDS3.0U3-WAHD-LDS4.0U3-BAHD-LDS4.0U3-WAHD-LDS6.0U3-BAHD-LDS8.0U3-BAHD-LE1U3-BAHD-LE1U3-BBHD-LE1U3-WAHD-LE1U3-WBHD-LE2U3-BAHD-LE2U3-BBHD-LE2U3-WAHD-LE2U3-WBHD-LE3U3-BAHD-LE3U3-WAHD-LE4U3-BAHD-LE4U3-BBHD-LE4U3-WAHD-LE4U3-WBHD-LE6U3-BAHD-LE6U3-BBHD-LE8U3-BAHD-LE8U3-BBHD-LL1.0U3/MHD-LL1.0U3-BKHD-LL1.0U3-BKDHD-LL1.0U3-BKEHD-LL1.0U3-BKFHD-LL2.0U3/MHD-LL2.0U3-BKHD-LL2.0U3-BKDHD-LL2.0U3-BKEHD-LL2.0U3-BKFHD-LL3.0U3/MHD-LL3.0U3-BKHD-LL3.0U3-BKDHD-LL3.0U3-BKEHD-LL3.0U3-BKFHD-LL4.0U3/MHD-LL4.0U3-BKHD-LL4.0U3-BKDHD-LL4.0U3-BKEHD-LL4.0U3-BKFHD-LLD1.0U3-BKAHD-LLD2.0U3-BKAHD-LLD3.0U3-BKAHD-LLD4.0U3-BKAHD-ECD2.0-BHD-ECD3.0-BHD-EDC2U3-BAHD-EDC4U3-BAHD-EDC6U3-BAHD-EDC8U3-BAHD-EDS2.0U3-BAHD-EDS2U3-BCHD-EDS2U3-BDHD-EDS2U3-BEHD-EDS3.0U3-BAHD-EDS3U3-BCHD-EDS4.0U3-BAHD-EDS4U3-BCHD-EDS4U3-BDHD-EDS4U3-BEHD-EDS6.0U3-BAHD-EDS6U3-BCHD-EDS6U3-BDHD-EDS6U3-BEHD-EDS8.0U3-BAHD-EDS8U3-BCHD-EDS8U3-BDHD-EDS8U3-BEHD-NRCD2U3-BAHD-NRCD4U3-BAHD-NRCD6U3-BAHD-NRCD8U3-BAHD-NRLC2.0-BHD-NRLC3.0-BHD-NRLC4.0-BHD-NRLD2.0U3-BAHD-NRLD3.0U3-BAHD-NRLD4.0U3-BAHD-NRLD6.0U3-BAHD-NRLD8.0U3-BAHD-NRPCF1.0-BBHD-NRPCF2.0-GBHD-NRPCF500-BBなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
(81529)BRACKET, FR TURN トヨタ(81529)BRACKET, FR TURNトヨタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
ユーベット 1ケース 80個入 Eppendorf(エッペンドルフ)ユーベット 1ケース 80個入Eppendorf(エッペンドルフ)
14,980税込16,478
1ケース(80個)
当日出荷
ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) PCR clean 5 5 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free protein-free 80個入(個別包装) プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-49
Micronic社 ラック Micronic Europe B.V.Micronic社 ラックMicronic Europe B.V.
25,980税込28,578
1箱(10ラック)
当日出荷
ラックの側面にレーザーエッチング加工の1次元コードつきラックでIDによるサンプル管理が可能です。ANSI/SLAS規格採用のため、オートメーション化が容易にできます。クラス7クリーンルームで製造しています。温度変化による変形に強い仕様です。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。オプションにてカスタムバーコード可能です。
材質Polycarbonate使用温度範囲(℃)液体窒素相:~+140
ユーベットルーチンパック 1ケース 200個入 Eppendorf(エッペンドルフ)ユーベットルーチンパック 1ケース 200個入Eppendorf(エッペンドルフ)
29,980税込32,978
1ケース(200個)
当日出荷
ユーベットは UV 透過性のプラスチック製ディスポーザブルキュベットで、220~1,600 nm の波長を通します(特許取得済み *1)。ユニークなデザインにより、2 種類の異なる光路長(10 mm、2 mm)でのフレキシブルな測定が可能です。他社製分光光度計で利用する際に、光路の高さを調整するためのアダプターもございます。▼核酸・タンパク質の濃度測定、蛍光シグナル測定用▼RNAなどのサンプル測定用にPCR clean*2 + protein-freeの純度レベルもございます。▼*1 U.S. Patent:6249345▼*2 Human DNA-free, DNase-free, RNase-free, PCR inhibitor-free
仕様dsDNA濃度測定範囲:2.5~750ng/μL 1 1 推奨濃度範囲:5~50ng/μL(光路長10mm)、25~250ng/μL(光路長2mm) 用途例:核酸濃度測定(ユーベットのみ)、タンパク質比色定量、OD 600測定、蛍光強度測定 UV透過:>220nm 波長範囲:220~1600nm 大きさ(W×D×H):12.5×12.5×36mm 容量:50μL~ 光路長:2mm or 10mm ベース吸光度(260nm):<0.5A 光線高さ:8.5mm(高さ調整用アダプター使用可) Eppendorf Quality 200個入 プラスチック製キュベットアズワン品番61-0168-50
三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学)三共 FRNZスポンジ研磨材FUJI STAR(三共理化学)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
プロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入 WATSONプロキープ タンパク質低吸着チューブ1.5mL バルクパック 500本入WATSON
9,998税込10,998
1本(500本)
10日以内出荷
ヌクレアーゼ・フリー(Human DNA/RNase/Dnase-Free)です。オートクレーブ可能です。
仕様本体全長:38.5mm 材質:ヴァージンポリプロピレンアズワン品番65-8770-38