「frn2.2」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機

    コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ

    富士電機(18件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
    仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
  • 高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ 富士電機

    高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGA(G2)シリーズ

    富士電機
    92,980税込102,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP20 閉鎖形、UL open typeシリーズFRENICシリーズ構造標準形(ベーシックタイプ)出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)保護等級IP20 閉鎖形 UL open type周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率:2%以下)出力定格周波数(Hz)50/60安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016入力電源3相200V系列制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2No.274-17、IEC/EN 61800-5-1:2007+A1:2016分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
  • 富士電機 インバーター 富士電機

    富士電機 インバーター

    富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    翌日出荷から76日以内出荷
    【高い基本性能】。・あらゆるモータ制御や更なる充実した機能を搭載。また多彩なネットワークにも対応しIoT化を実現。【充実のラインアップ】。・各電源電圧に対応した全4タイプをメニュー化予定。また軽負担から重負担まで幅広い用途に適応可能。【メンテナンス性】。・簡単配線・簡単設定はもちろん、遠隔操作も可能で作業効率改善。また予防・予兆保全機能など安心安全。
    用途共通仕様冷却方式自然冷却
  • インバータFRENIC MEGA 富士電機

    インバータFRENIC MEGA

    富士電機
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    出力周波数(Hz)50/60過負荷電流定格出力:120%-1min直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17
  • 富士電機 インバーター 富士電機

    富士電機 インバーター

    富士電機
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    ・カスタマイズロジック機能を標準で搭載。ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。・2種類の負荷定格に対応。・トータルコストも最適化できます。・占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。・豊富な機能を標準装備。ダイナミックトルクベクトル制御。・長寿命設計。各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。・簡単操作。タッチパネル、RS-485ポート拡充。
    用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)。・過負荷電流定格:HHD、定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s。 HND、定格出力電流の120% -1min 入力定格 相数、電圧、周波数:3相200~240V、50/60Hz 直流リアクトル(DCR) ・HHD:別置オプション。・HND:別置オプション定格入力電圧(V)3相200定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    66,980税込73,678
    1台
    3日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源単相 200V分野コンパクト形
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 400V分野コンパクト形
  • インバータ FRENIC-Ace 富士電機

    インバータ FRENIC-Ace

    富士電機
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    仕様HHD仕様電源電圧3相 400V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
  • インバータ FRENIC-Mini 富士電機

    インバータ FRENIC-Mini

    富士電機
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 200V分野コンパクト形
  • インバータ FRENIC-Ace 富士電機

    インバータ FRENIC-Ace

    富士電機
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    仕様HHD仕様電源電圧単相 200V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
  • インバータFRENIC MEGA 富士電機

    インバータFRENIC MEGA

    富士電機
    76,980税込84,678
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    シリーズFRENICシリーズ構造零相リアクトル内蔵タイプ周波数許容変動5~-5%電圧許容変動10~-15%(相間アンバランス率2%以内出力過負荷電流定格120%-1min出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0~60Hz、制動時間:0~30s、制動動作レベル:0~80%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL61800-5-1、C22.2 No.274-17分野高性能多機能形開発系列2シリーズ
  • インバータ FRENIC-Ace 富士電機

    インバータ FRENIC-Ace

    富士電機
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様HHD仕様出力(kW)2.2電源(V)三相200容量(kVA)4.2
  • ウォッシャブルフェルト サンフェルト

    ウォッシャブルフェルト

    サンフェルト(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)18
  • インバーター 富士電機

    インバーター

    富士電機
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷から81日以内出荷
  • インバータ 富士電機

    インバータ

    富士電機
    69,980税込76,978
    1台
    22日以内出荷
    電源(V)系列/3相200
  • 富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2) 富士電機

    富士電機 インバータ 高性能スタンダード形インバータ FRENIC-Ace(E2)

    富士電機
    95,980税込105,578
    1個
    22日以内出荷
    新たな時代を駆動する新世代のインバータ カスタマイズロジック機能を標準で搭載。 ユーザー独自にインバータを機能カスタマイズ可能。 2種類の負荷定格に対応。 トータルコストも最適化できます。 占有スペースが削除でき、盤の小型化メリットを訴求できます。 豊富な機能を標準装備。 ダイナミックトルクベクトル制御。 長寿命設計。 各種有寿命部品の設計寿命を10年としました。 簡単操作 タッチパネル、RS-485ポート拡充。
    用途出力定格 ・定格電圧(V):3相200~240V(AVR機能付)・過負荷電流定格:HHD:定格出力電流の150% -1min、200% -0.5s、HND:定格出力電流の120% -1minタイプEMCフィルタ内蔵タイプシリーズFRENIC-Ace(E2)定格入力電圧(V)3相200~240(50/60Hz)入力電源3相200V系列定格出力電圧(V)3相200~240(AVR機能付)
  • インバータ 富士電機

    インバータ

    富士電機
    84,980税込93,478
    1台
    22日以内出荷
  • 富士電機  インバータ 富士電機

    富士電機 インバータ

    富士電機
    42,980税込47,278
    1個
    22日以内出荷
  • インバータ 富士電機

    インバータ

    富士電機
    109,800税込120,780
    1台
    36日以内出荷
    スリム化/2重定格対応による省スペース化の実現。高い基本性能により、幅広い用途に適用。
    適合コンパクト型構造標準型(ベーシックタイプ)定格周波数(Hz)50 / 60周囲温度-10~+55℃(+50~+55℃は電流ディレーティング)FRN1.5C3S-2J -10~+55℃(+40~+55℃は電流ディレーティング)許容過負荷150%-1分 200%-0.5秒開発系列3シリーズ
  • レール取付ベース 富士電機

    レール取付ベース

    富士電機
    5,298税込5,828
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V
  • NEMA1キット 富士電機

    NEMA1キット

    富士電機
    7,898税込8,688
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V機種NEMA1キット
  • 制動抵抗器 富士電機

    制動抵抗器

    富士電機
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    電源3相 200V制動ユニットユニットに内蔵
  • TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN50Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN50Sシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    38,980税込42,878
    1箱(4000個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応