カテゴリ

  • 物流用品(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「frp-sl21s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型ピカコーポレイション
68,980税込75,878
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
1.97m 脚立(絶縁/FRP製) エスコ1.97m 脚立(絶縁/FRP製)エスコ
78,200税込86,020
1台
当日出荷
材質支柱:FRPステップ:アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)60仕様耐電圧は35,000V。電気絶縁性に優れています。段数7設置寸法・奥行(mm)1396設置寸法・幅(mm)697天板寸法(mm)260×165型番FRP-SL21Sアズワン品番64-7943-71収納寸法・幅(mm)705収納寸法・奥行(mm)185収納寸法・高さ(mm)2115