カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(1)

「frp80sb」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 電動工具用集じん機 FRP80SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 電動工具用集じん機 FRP80SBHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
97税込107
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
部品 電動工具用集じん機 FRP80SB HiKOKI(旧:日立工機)部品 電動工具用集じん機 FRP80SBHiKOKI(旧:日立工機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
品番379783部品名称タンク組(8L)形状図番642
電動工具用集じん機 HiKOKI(旧:日立工機)電動工具用集じん機HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
タンク内形状を見直し、ごみ捨て時のごみ残りが少なくなりました。 床用吸口の形状を見直し、カーペットへの吸いつきを低減。 コンパクトで持ち運びに便利。 大形電源スイッチ採用で操作性向上。 パイプホルダ使用でコンパクト収納。 ワイド形状の床用吸口採用。
用途作業現場やその他の一般清掃、水などの液体吸引、電動工具と接続した集じん作業仕様プラスチックタンク付属品ホース(内径Φ38×1.8m)、延長管2本、ホース接続ハンドル、床用吸口、すきま用吸口、ポリ袋(5枚入)、パイプホルダタイプ乾湿両用消費電力(W)1140ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.8最大風量(m3/min)3.5吸水容量(L)6
紙フィルタ(5枚入) HiKOKI(旧:日立工機)紙フィルタ(5枚入)HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5枚)
当日出荷
適合本体RP35RSB、RP35RYB、RP35RYD2、RP35RYD、RP35MSB、RP35MYB、RP35MYD2、RP35MYD、RP30M、RP30MY、RP30MY(D)、FRP80SB集塵容量(L)3.5
AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機 エスコAC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機エスコ
28,100税込30,910
1台
翌日出荷
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:FRP80SB(L)●電源:100V(50Hz/60Hz)●消費電力:1,140W●吸込仕事率:300W●最大風量:3.5m3/min●最大真空度:22.0kPa●騒音値:72dB●サイズ:331(W)×364(D)×361(H)mm●重量:6.5kg●コード長:5m(2心)●付属品:ホース(内径Φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)●集じん容量:8L●吸水容量:6L●電動工具:単動●タンク材質:ポリエチレン●乾湿両用、二重絶縁アズワン品番65-3895-12