カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- 自動車用カプラ(3)
- 制御機器(65)
- ピンヘッダー(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 探傷剤(2)
- バイク部品(95)
- パソコン/周辺機器(54)
- 切削工具(22)
- 農業機械(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 作業服(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 作業工具(14)
- メカニカル部品(13)
- 電気材料(11)
- 自転車部品(10)
- 家電(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- オフィス家具(6)
- 測定用品(6)
- 建築金物(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 物流用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 事務用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 溶接用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 学童・教育用品(3)
- テープ(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
適合電線(mm2)
ブランド
- 日立オートパーツ&サービス(3)
- 廣杉計器(3)
- タセト(2)
- SUNSTAR(サンスター)(30)
- 摂津金属工業(26)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(24)
- ホンダ(21)
- OVER RACING(20)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
- フェリック(17)
- GBRacing (ジービーレーシング)(13)
- LIVRE(リブレ)(13)
- レイ・アウト(12)
- セイキ製作所(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- エスコ(6)
- GIVI(ジビ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「frs」の検索結果

スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
SUS スパイラルリテイニング FRS
大阪魂¥792~税込¥871~1個ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
PCT製品 ピンヘッダー / FRS-41(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥24,980税込¥27,4781袋(320個)9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金メッキ0.75μm絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
フリクションボールスリム用 0.38mm替芯
パイロット(76件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷フリクションボールスリム、フリクション多色用替え芯です。用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、全長(mm)87.5適合本体シリーズ名フリクションボール多色、フリクションボールスリム最大径(Φmm)3.6先端ボール径(mm)0.38商品タイプ替芯線の太さ超極細繰り返し・詰め替え対応
PCT製品 ピンヘッダー / FRS41-F(T〇) ソケット(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側Φ0.47mmピン/接続側Φ0.76mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥22,980~税込¥25,278~1袋(320個)9日以内出荷から61日以内出荷色樹脂部:黒表面処理スリーブ:純錫メッキ、コンタクト:金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)10000MΩ MIN(500Vac)接触抵抗(mΩ)10 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)PCT(ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル)材質(スリーブ)CuZn36Pb3(C36000)材質(コンタクト)ベリリウム銅(C17200)熱変形温度(℃)1.80MPa…255RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-55℃~+125℃絶縁電圧(Vrms)1000 MIN
ワンタッチコネクタ
JAPPY(10件のレビュー)¥699税込¥7691パック(8個)当日出荷屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます 単線、IV7本より線、可とうより線をストレート接続 スリムなデザインにより、狭い場所でも使用可能 屋内配線工事や照明配線に最適 PSEマーク適定格電圧(V)300(電気用品適合)、450(JIS適合)
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ブラックフレンチレジバッグ
HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)¥559税込¥6151パック(100枚)当日出荷介護用おむつやペット用品なども入る、大きめサイズの中身が透けにくいレジバッグです。男性、女性問わずに使っていただけるオシャレでかっこいいデザインです。材質ポリエチレン(ハード)タイプ両面同デザイン
カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型
タセト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷トラスコ品番389-0104種別洗浄液(遅乾性)色透明タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤正味質量(g)271危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
収納ケース ナチュラ フロック
サンカ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷積み重ねて使えて便利です。 開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。 ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。 NFR-S23は4段まで、NFR-S30は3段まで積み重ね可能です。用途キッチン、リビング、パントリー、子供部屋などの収納に。色クリア耐荷重(kg)3、積み重ね時:3外寸法・奥行(mm)460有効内寸法・奥行(mm)336
スイベルラチェットハンドル
SK11(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷首振り状態でもロスなくトルクを伝達します。ヘッド部の角度が変えられるので、狭い場所での作業に便利です。ギア数72山採用で、振り幅の制限された狭い場所でも細かな送り角度で、操作性抜群です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。ギア数72山
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998~税込¥4,398~1セット(6m)ほか当日出荷から7日以内出荷
スイベルラチェットハンドル
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷首振り自在&コンパクトヘッドで狭所作業の操作性は抜群です。ハンドルを立てれば、通常のドライバー同様に早回し作業が可能です。用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。
耐久型フレキビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷壁際作業や天井作業に最適です。フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
ディスプレイ横縦回転金具
AURORA(共栄商事)¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷55インチクラスの大型ディスプレイ対応 FZS-55専用オプション仕様実用新案取得品質量(kg)9.2取付方式【ディスプレイ(W/H mm)】VESA 200/300/400積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー シルバー メネジ
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷位置調節付クランピングレバーです。レバーを引き上げると位置調整ができます。材質ねじ:スチール、レバー:亜鉛ダイカスト、表面処理:樹脂塗装(つや消し)
収納ケース フロック スリム
サンカ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷積み重ねて使えて便利です。 開口部が4段階での調整が可能ですので、収納場所に適した開口部で使用できます。 ワイドサイズには2個並列に並べて使用する事ができます。 FR-S23は4段まで、FR-S30は3段まで積み重ね可能です。材質ポリプロピレンタイプスリム容量(L)28耐荷重(kg)3寸法(縦×横)(mm)開口部:175×235外寸法・高さ(mm)310外寸法・奥行(mm)460外寸法・間口(mm)285有効内寸法・間口(mm)216有効内寸法・奥行(mm)336有効内寸法・高さ(mm)280
カラ-チェック洗浄液 FR-S(Q)
タセト¥1,298税込¥1,4281本欠品中油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。トラスコ品番346-9288色透明容量(mL)277種類液:洗浄分類消防法:第4類 第二石油類(非水溶性)危険等級3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.225L危険物の性状非水溶性
レールフレーム用 ストッパー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レールフレームのエンドストッパー用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
冒険王【アスリート&ミドルクラス】 跳上式RS
視泉堂¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷「レンズ跳上式!」 レンズ跳上機能と人気のスポーティーデザインが融合されたモデル。耳掛け部と鼻パッド部が調整可能なフレキシブルタイプシリーズです。仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット、動く鼻パッド、動くテンプル長さ(mm)【耳かけ】130幅(mm)【片目レンズ】80寸法(mm)【鼻幅】16フレームブラック
ロールシフォンカップ用PET蓋
天満紙器¥2,498税込¥2,7481パック(25枚)翌々日出荷、ロールシフォンカップとセットできます。内径×高さH(Φmm×mm)175×26TKG品番9-1135-0601TKG品番(2017)6-1009-0601
板ラチェットレンチ
フジ矢¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷電気・設備工事の必需品。待望のラインナップ。 1丁で電気工事や設備工事で主に使用する4サイズのナットに対応。 ソケット、爪は耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ本締めが可能。色ブラック
フレンチフロストガゼットバッグ
HEADS(ヘッズ)¥1,398税込¥1,5381パック(100枚)6日以内出荷便利で使い勝手のいいリーズナブルなバッグができました。仕様両面同デザイン材質ポリエチレン(ハード)[半透明]入数(枚)100
レールフレーム用 Iトロリー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷通常レールのトロリー用途レール用材質本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール質量(g)236許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンファイバーピンセット(先端交換可能タイプ)
Ideal-Tek¥5,398税込¥5,9381本当日出荷耐腐食性・耐酸性に優れ、先端が導電性カーボンフィバーチップのピンセットです。先端チップは交換することが出来ます。用途デバイス・SMD用
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
プレミアムレーシング フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1枚当日出荷から13日以内出荷メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
...