カテゴリ

  • メカニカル部品(802)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(614)
  • 制御機器(386)
  • 油圧機器・油圧ホース(320)
  • 測定用品(180)
  • 科学研究・開発用品(129)
  • パソコン/周辺機器(76)
  • 物流用品(57)
  • 住設機器(57)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 機構部品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 切削工具(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • バイク部品(37)
  • 作業服(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 店舗什器・備品(25)
  • バイク純正部品(21)
  • 測定関連サービス(21)
  • 家電(20)
  • 作業工具(19)
  • 自転車部品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 卓上消耗品(16)
  • 研磨材(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(13)
  • 保管用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 事務用品(12)
  • 溶接用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 電動工具(9)
  • 日用品(8)
  • 防災用品(8)
  • オフィス家具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • ヘルスケア(7)
  • カー用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 安全用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防犯用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • マスク(3)
  • 農業機械(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs 200」の検索結果

関連キーワード
3,382件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タニタ 体組成計 FS200 WH タニタ

    タニタ 体組成計 FS200 WH

    タニタ(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    体組成計 スタンダードモデル
    付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅268×高さ35×奥行268ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1100(電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、体重最小表示(g)100最小目盛100g測定単位100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅268×高さ35×奥行268
  • プリント基板用フラックス goot(太洋電機産業)

    プリント基板用フラックス

    goot(太洋電機産業)(18件のレビュー)
    679税込747
    1本(20mL)
    当日出荷
    高密度実装を目的としたIC、チップ部品搭載の産業機器用プリント基板のはんだ付けに最適です。フラックス残渣の信頼性に優れていますので、電気絶縁性および非腐食性に優れており無洗浄化がはかれます。ハケ付きキャップ
    種別半田付け成分ロジン系特殊合成樹脂17~19%、活性剤1~3%、アルコール系溶剤75~85%トラスコ品番849-8340容量(mL)(フラックス)20比重0.824(20℃)引火点(℃)11.7危険等級塩素含有量(%)0危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L絶縁抵抗1×1012以上(JIS Z3197.6.8.1986)危険物の性状非水溶性
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(86件のレビュー)
    399税込439
    1本(30mL)
    当日出荷
    鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
    危険等級危険物の類別第四類
  • 電子部品用フラックス HAKKO(白光)

    電子部品用フラックス

    HAKKO(白光)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    作業やニーズに合わせて選択できるフラックス。FS-242シリーズ。作業性に優れたフラックス。FS-812シリーズ。環境に配慮したハロゲンフリータイプ
    タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
  • 工業扇 スタンドタイプ アイリスオーヤマ

    工業扇 スタンドタイプ

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 工具不要で簡単組立。組立の際に工具が不要なので、簡単に組み立てられます。 ワンタッチ折畳式。ワンプッシュで三脚の折畳が可能なので、ちょっとした移動や片付けも楽チンです。
    羽根枚数4材質(羽根)ポリプロピレン電源(V)AC100(50/60Hz共用)ハネ径(cm)45モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×1120~1430電源コード(m)約1.8風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)約90°、上下角度調整(手動)3段階アズワン品番64-8929-20
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    18,580税込20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策にハネ径(cm)45(穴径Φ10)機能左右首振り、風量3段階調節仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
  • 200kgひょう量デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    200kgひょう量デジタルチャージングスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。 ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。 オートパワーオフ(3時間)機能付。
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.7ひょう量(kg)200電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)精度±50g(0~100kg)分解能50g機能オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)62×415×350架台262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
  • リストストラップ ENGINEER(エンジニア)

    リストストラップ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
    アース線の長さ(m)実用約1.8電流制限抵抗値1MΩ(±50Ω)付属品ワニ口クリップ・バナナプラグ付トラスコ品番274-1636種別リストストラップ質量(g)41コードありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(ステンレス・半ねじタイプ)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    859税込945
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
    材質(本体)ステンレス種別半ねじねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B1176規格品穴の形状六角穴強度A2-70ねじ山種類メートル並目
  • プレス用スクリュージャッキ スーパーツール

    プレス用スクリュージャッキ

    スーパーツール(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
    用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
  • 電動送風機 マルチシリーズ FS/FSMタイプ FS-200-R313 昭和電機

    電動送風機 マルチシリーズ FS/FSMタイプ FS-200-R313

    昭和電機
    60,980税込67,078
    1個
    4日以内出荷
    ・電動送風機・マルチシリーズは高度な液体技術により、小型、軽量化をはかり、吸気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。・FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。・機器や装置への取付も簡単で操作性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。・吸気温度が40℃を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:機器冷却、電動機、発電機、紡績機械、製菓機械、乾燥機、プラスチック押出機、焼却炉、製茶機械、クリーニング機械、熱風発生機、バーナー、印刷機械、包装機械、一般送風、温蔵庫、シミ抜き機
    寸法(mm)【概略】(吐出):76×76、(吸込):スライドダンパタイプFSタイプ出力(kW)0.25電源(V)三相200級概略質量(kg)8.5周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.5/11回転方向右回転構造(羽根車)シロッコ吸気温度(℃)最高:40最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.55/0.75
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    309税込340
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • NANLITE FS-200B LED バイカラー スポットライト NANLITE

    NANLITE FS-200B LED バイカラー スポットライト

    NANLITE
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    高出力ながらも色温度調整機能を備えたスタジオライト。
  • フィールドラック FS

    フィールドラック

    FS
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    メインコンパートメント内部にはディバイダーがついています。トップ部分は取り外し可能で、単体として使用することもできます。パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。ショルダーベルトはクイックリリースバックル付きで着脱が容易です。
    仕様キャリーハンドル付材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)254質量(kg)1容量33L高さ(mm)483奥行(mm)1522018年トラスコ掲載ページ4 2196
  • ヘルメットハット FS

    ヘルメットハット

    FS
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    ヘルメットを持ち運ぶためのケースです。テンションストラップがついており、ヘルメットをケースに固定することができます。内部にポケットがついています。
    材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)330質量(kg)0.87容量19L高さ(mm)184奥行(mm)3562018年トラスコ掲載ページ4 2237
  • マイクフォースパック ミディアム FS

    マイクフォースパック ミディアム

    FS
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    背面部分が背中にくっつかない通気性の高い構造です。トップ部分は取り外して単体でご使用いただくことも可能です。バックパック正面にコンプレッションネットがついています。
    仕様腰ベルト付材質500デニールコーデュラナイロン幅(mm)356質量(kg)1.77高さ(mm)533奥行(mm)2032018年トラスコ掲載ページ4 2196
  • ソフトアブソーバ FSシリーズ 不二ラテックス

    ソフトアブソーバ FSシリーズ

    不二ラテックス
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ストローク(mm)6区分低速用キャップキャップ無し衝突速度範囲(m/sec)0.3~1最大抗力値(N)6370最大使用サイクル(cycle/min)60
  • セミタイトスカート FS2000L ボンマックス

    セミタイトスカート FS2000L

    ボンマックス
    7,398税込8,138
    1枚
    7日以内出荷
    仕様両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ種別セミタイトスカート混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止生地パミオ
  • HTFS 200-P LEM

    HTFS 200-P

    LEM
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型 ニッセイ

    減速機 Fシリーズ(FS-55)両軸型

    ニッセイ
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式中空軸枠番55種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式DINレール取りつけ
  • セミタイトスカート FS2001L ボンマックス

    セミタイトスカート FS2001L

    ボンマックス
    7,398税込8,138
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ種別セミタイトスカート混率(%)ポリエステル98、レイヨン2機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止生地パミオストライプ
  • レディスストレッチスカート FS2007L ボンマックス

    レディスストレッチスカート FS2007L

    ボンマックス
    9,898税込10,888
    1枚
    7日以内出荷
    ブラック仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地グレンチェック色番18
  • レディスストレッチスカート FS2004L ボンマックス

    レディスストレッチスカート FS2004L

    ボンマックス
    7,498税込8,248
    1枚
    7日以内出荷
    仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地ストレッチツイル
  • レディスストレッチスカート FS2003L ボンマックス

    レディスストレッチスカート FS2003L

    ボンマックス
    9,498税込10,448
    1枚
    7日以内出荷
    仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地ストレッチサージ
  • スカート FS2009L ボンマックス

    スカート FS2009L

    ボンマックス
    4,398税込4,838
    1枚
    7日以内出荷
    ブラック仕様総裏、両脇斜めポケット、後ろ中心ボックスプリーツ、後ろウエスト脇ゴム種別スカート混率(%)ポリエステル100生地トロピカル色番16
  • レディスストレッチスカート FS2006L ボンマックス

    レディスストレッチスカート FS2006L

    ボンマックス
    7,498税込8,248
    1枚
    7日以内出荷
    仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)ポリエステル97、キュプラ3機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地ストレッチツイル
  • レディスストレッチスカート FS2005L ボンマックス

    レディスストレッチスカート FS2005L

    ボンマックス
    9,498税込10,448
    1枚
    7日以内出荷
    仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地ストレッチサージ
  • レディスストレッチスカート FS2008L ボンマックス

    レディスストレッチスカート FS2008L

    ボンマックス
    9,498税込10,448
    1枚
    7日以内出荷
    ブラック仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地千鳥色番18
  • フレキシブルシャフト(インパクト対応) ANEX

    フレキシブルシャフト(インパクト対応)

    ANEX(21件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
    用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
  • 送排風機 ストレートタイプ FSシリーズ 藤田

    送排風機 ストレートタイプ FSシリーズ

    藤田
    27,980税込30,778
    1台
    6日以内出荷
    従来品より軽量なボディと風量アップ。本体のネジは六角ボルトで整備も楽々。可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。スイッチ一つの簡単操作。モーター保護装置が付いていて安全。
  • スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    取付方式直取付
  • フラックス ホーザン

    フラックス

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(500mL)
    当日出荷
    経済的な補充用フラックス 30mLハケ付容器への補充時に便利なスポイド付。 鉛フリーハンダ対応。
    容量(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応種別半田付けハロゲン含有率0.07%絶縁抵抗(Ω)1011危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • カテリープFSロール ニチバン

    カテリープFSロール

    ニチバン(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロールタイプの透明フィルムドレッシング。 柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。 ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。 未滅菌。
    テープ長さ(m)10
  • 結束バンド耐候  200MM ELPA

    結束バンド耐候 200MM

    ELPA(3件のレビュー)
    341税込375
    1パック(100個)
    当日出荷
    耐候性 紫外線に強く、屋外で使える
    用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
  • FSメディアバイアル マルエム[理化学・容器]

    FSメディアバイアル

    マルエム[理化学・容器]
    19,980税込21,978
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス、フタ/PP(ポリプロピレン)目盛なし口形状ねじ口材質(パッキン)4FSi
  • ハリヌキ 長野計器

    ハリヌキ

    長野計器
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。名称ハリヌキ
  • 分液ロート スキーブ形 共摺ストップコック TS栓 6400FSシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    分液ロート スキーブ形 共摺ストップコック TS栓 6400FSシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    35,980税込39,578
    1箱(2本)
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • FS2000マルチ 三京ダイヤモンド工業

    FS2000マルチ

    三京ダイヤモンド工業
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。 切れ味を重視したセグメントタイプ。 さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
    用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断刃厚T(mm)2.1適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板チップ高さX(mm)5付属リング(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 TS栓 6402FSシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    分液ロート スキーブ形 PTFEコック付 TS栓 6402FSシリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    44,980税込49,478
    1箱(2本)
    9日以内出荷
...