カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 制御機器(9)
- 機構部品(8)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全保護具(3)
- メカニカル部品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 家電(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- Kaspersky(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- KITO(キトー)(4)
- ノーブランド(3)
- ツヨロン(藤井電工)(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- omron(オムロン)(2)
- TRUSCO(2)
- ビアンコジャパン(2)
- ワルター(2)
- 岩田製作所(1)
- クツワ(1)
- コクヨ(1)
- タンガロイ(1)
- マイゾックス(1)
- ミドリ安全(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- Canon(1)
- リスパック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fs-101」の検索結果

サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥75~税込¥83~1個ほか当日出荷から48日以内出荷高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥729~税込¥802~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
ベルデビバフロアステッカー
ミドリ安全¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷から9日以内出荷表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に仕様貼付タイプ取付粘着シール取付方式ステッカー
フェルト軸付ホイール 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥3,298税込¥3,6281箱(10本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
フッソコート
ビアンコジャパン¥56,980~税込¥62,678~1箱(80g×48本)ほか翌々日出荷塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。 素材を傷めることはありません。 フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤 ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。 プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス希釈倍率1~3倍標準使用量40~60g/m2希釈水
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥689~税込¥758~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
片フランジ・スプリング型カートリッジヒーター
中日本ヒーター¥9,498税込¥10,4481本3日以内出荷熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能タイプ片フランジ・スプリング型電圧(V)220
スライドスイッチ MFSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)当日出荷から11日以内出荷タイプノンショーティング使用温度範囲(℃)-10~+70スイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド¥2,098~税込¥2,308~1個3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
MGグラスター
マイゾックス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から5日以内出荷新素材で、多彩な機能を実現する超軽量スタッフ。 あらゆる現場のニーズに対応。 優れた耐蝕性。 裏面は20cm赤・白表示。 直読用の数字を1cmごとにつけてあるので読み誤りを防ぐ。 熱さ(120℃)・寒さ(-50℃)にも寸法が安定。 継ヶ所は、押ボタン型ロック式で角型の安定した型。 変電所内、送配電線下、電車線内で使用される場合はSK活線スタッフ/No.205-E(耐電圧試験成績書付)をご用命ください。用途一般測量・河川・海岸・山間での測量
超小形スライドスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥309税込¥3401個当日出荷ストローク(mm)3.5タイプスライド極数単極定格DC30V-0.3A端子形状はんだ端子LED無切換時間回路切換:ノンショーティング操作部形状角形機能動作ON-ON入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ヒビフル HibiFull フローリングワイパー用ドライシート
コクヨ¥249税込¥2741パック(33枚)翌々日出荷フローリングワイパー用ドライシートです。ふんわり柔らかシート採用でこまかなチリやホコリをしっかりキャッチします。その他無香料材質ポリエステルタイプドライシート入数(枚)33シートサイズ(mm)200×3000商品タイプ本体
フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥209税込¥2301個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
ガジェットポーチ
FASTORAGE¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷アクティブに働く僕たちを余計なストレスから解放する機能が詰まった収納です。 頻繁に使うガジェット小物をひとめとめに収納 ベルトに通して縦横どちらでも装着可能仕様紐引き手、カラビナ付材質ポリエステル、PE、PP、アルミニウム質量(g)91寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約175×105×25対応機種iphone11、X、8特性撥水ポケットファスナーポケット、メッシュポケット
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥2,388税込¥2,6271個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
スープ容器 ホット ほっこり 145-40B 黒 リスパック
リスパック¥2,198税込¥2,4181袋(50点)5日以内出荷やさしい機能と断熱性で思わずほっこり。惣菜・スープ容器。蓋が嵌めやすいエア抜き穴。貼りやすい底面ラベルスペース。液漏れしにくい内篏合でマイバッグで安心。熱すぎない耐熱PSPで、持っても安心。※蓋は別売り。材質PSP寸法(mm)145×145×43質量(g)4.7
ポリアミド樹脂(ナイロン66) フランジオスストレート
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110寸法L(mm)50寸法L1(mm)27最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4二面幅SW(mm)22寸法L2(mm)8寸法d(Φmm)7寸法d1(Φmm)10寸法d2(Φmm)12寸法d3(Φmm)11寸法D4(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット XYフリージョイント
岩田製作所(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から18日以内出荷レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。 調整ねじによってレバーを任意の向きにした状態で、締めつけを調整することができます。 レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。ねじ規格並目
FISHINGステッカー
ゼネラルステッカー¥279税込¥3071枚9日以内出荷新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー寸法(幅W×長さL)(mm)33×97
カスペルスキー プラス
Kaspersky¥6,798~税込¥7,478~1台翌日出荷から8日以内出荷カスペルスキー プラスは、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジン、及びデバイスを高速かつスムーズに動作する為のパフォーマンスツールも搭載されています。また、オンライン決済の保護、パスワードマネージャー、容量無制限のVPNが実装されているので、デジタルライフのプライバシーを安全に保ちます。
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カスペルスキー プレミアム 1年5台版
Kaspersky¥6,398~税込¥7,038~1台翌日出荷から8日以内出荷カスペルスキーの最上位製品でデジタルライフを安全なものにしましょう。受賞歴を誇るアンチウイルス、プライバシーと個人情報の保護機能、パフォーマンス向上機能のほか、プレミアムならではの機能も備えています。
カムレバー(めねじ) - 調整タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年15台版 カード版
Kaspersky¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、3つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年10台版 カード版
Kaspersky¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、2つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
カスペルスキー スモール オフィス セキュリティ 1年5台版 カード版
Kaspersky¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷包括的なセキュリティ保護機能(ランサムウェア対策含む)、プライバシー機能、パスワード管理、 高速VPNなど、1つのライセンスで実現できる完全なビジネスセキュリティ。仕様【オペレーティングシステム】Windows(R) ベース:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1+、Mac(R):macOS(R) 11 以降、モバイル:Androi(TM) 8+、iOS(R) 15 - 17対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)対応【言語】日本語
カスペルスキー スタンダード 1年5台版
Kaspersky¥5,998税込¥6,5981台翌々日出荷カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、ネットバンキング保護、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナー、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、アンチハッキング、既存の脅威の除去動作環境【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、150MBの空き容量、ディスプレイ解像度:320×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、150MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2300 MB以上、Microsoft Windows 11 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 10 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上、【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量3455MB以上、メモリ(RAM):8GB
カスペルスキー スタンダード 1年3台版
Kaspersky¥5,198税込¥5,7181台翌々日出荷カスペルスキー スタンダードには、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジンが搭載されています。さらに、デバイスを高速かつスムーズに動作させ、不要なソフトウェアを削除し、アプリを最新状態に保つパフォーマンスツールも搭載されています。対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、ネットバンキング保護、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナー、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、アンチハッキング、既存の脅威の除去動作環境【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、150MBの空き容量、ディスプレイ解像度:320×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、150MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2300 MB以上、Microsoft Windows 11 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 10 Home/Pro/Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上、【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量3455MB以上、メモリ(RAM):8GB
カスペルスキー プラス 1年1台版
Kaspersky¥5,298税込¥5,8281台翌々日出荷カスペルスキー プラスは、ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する最高水準のサイバーセキュリティエンジン、及びデバイスを高速かつスムーズに動作する為のパフォーマンスツールも搭載されています。また、オンライン決済の保護、パスワードマネージャー、容量無制限のVPNが実装されているので、デジタルライフのプライバシーを安全に保ちます。対応OSWindows(R)、macOS(R)、Android(TM)、iOS(R)機能【プライバシー機能】プライバシー保護、個人情報および支払情報の保護、無制限の高速VPN、【パフォーマンス機能】ハードディスククリーナーおよびヘルスモニター、パフォーマンスの最適化、エンターテインメントモード、【セキュリティ機能】ウイルス対策、ハッキング対策、既存の脅威の除去動作環境【Mac(R)デスクトップおよびラップトップ】macOS(R) 14 - 26、ハードディスクの空き容量4475MB以上、メモリ(RAM):8GB、【Androidスマートフォンおよびタブレット】Android(TM) 11 - 16、270MBの空き容量、ディスプレイ解像度:800×480以上、【iPhoneおよびiPad】iOS(R) 26、300MBの空き容量、【Windows(R)ベースのデスクトップおよびラップトップ】ハードディスクの空き容量2600 MB以上、Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise、Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise、Microsoft Windows 8および8.1/Pro/Enterprise/8.1 update、Microsoft Windows 7 Starter/Home Basic & Premium/Professional/Ultimate - SP1以降、プロセッサ:1 GHz 以上、x86またはx64、メモリ:32ビット版の場合は1GB以上、64ビット版の場合は2GB以上、ディスプレイ解像度1024×768以上
カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から18日以内出荷形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類カムレバー材質(ねじ部)SUS303取付部めねじ材質(ピン)SUS303
カスペルスキー プラス
Kaspersky¥5,298税込¥5,8281個欠品中ウイルス、マルウェア、ランサムウェアに対応する高水準のサイバーセキュリティエンジン、及びデバイスを高速かつスムーズに動作する為のパフォーマンスツールも搭載されています。また、オンライン決済の保護、パスワードマネージャー、容量無制限のVPNが実装されているので、デジタルライフのプライバシーを安全に保ちます。