カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「fs-1203」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレアージョイント アソーフレアージョイントアソー(28件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
タッチコネクターファイブ メイルコネクター 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルコネクター千代田通商
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/メイルエルボ 千代田通商タッチコネクター5/メイルエルボ千代田通商
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチティ千代田通商
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ千代田通商
3,198税込3,518
1個
当日出荷
難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/メイルエルボ白 千代田通商タッチコネクター5/メイルエルボ白千代田通商
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ファイブSUSメイルブランチワイ 千代田通商ファイブSUSメイルブランチワイ千代田通商
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用
用途各種エア配管及び水配管。耐食関係形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
マルチユースボルテックスミキサー Thermo Fisher ScientificマルチユースボルテックスミキサーThermo Fisher Scientific
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
面倒なヘッド交換なしに、1台で8通りの使用方法:1タッチパッド(中央部分)。250mL遠沈管×2。315mL遠沈管×2。45mLチューブ×2。51.5/2mLマイクロチューブ×4。60.5mLマイクロチューブ×6。70.2mLマイクロチューブ×24(12連×2)。8マイクロプレート×1(付属の固定バンド使用)。スピードは3段階(1000、2000、3000rpm)。振動をテーブルに伝
仕様●駆動直径:3.7mm●サイズ(W×D×H):171×190×197mm●重量:3.9kg●電源:100-110V、50/60Hz、0.96Aアズワン品番65-4343-98
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク120MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-120シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク120MM 押出単動基本形 CS03R-16-NFS-120シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,198税込5,718
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク120MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-120シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク120MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-120シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク120MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-16-NFS-120-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク120MM 押出単動基本形 配管横方向 CS03R-16-NFS-120-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
7,798税込8,578
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク120MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-16-NFS-120シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク120MM 押出単動基本形 マグネット無し CA03R-16-NFS-120シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,798税込5,278
1個
23日以内出荷
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク120MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-120-Mシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク120MM 押出単動基本形 配管横方向マウントネジ付 CS03R-16-NFS-120-MシリーズNew-Era(ニューエラー)
5,498税込6,048
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。