カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(169)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- メカニカル部品(29)
- 制御機器(16)
- 切削工具(16)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 測定用品(8)
- 建築金物(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全標識(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- 堀内機械(169)
- SMC(59)
- ケナメタル(7)
- 三菱電機(6)
- エスコ(5)
- omron(オムロン)(5)
- ニッセイ(4)
- 西邦工業(4)
- NSK(日本精工)(3)
- テクロック(3)
- TRUSCO(3)
- フジ矢(3)
- 未来工業(3)
- ユニカ(3)
- 東洋バルヴ(3)
- アミッタリ(3)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(3)
- 東製作所(2)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fs-150」の検索結果

ハッコーFS-150 フラックスリムーバー
HAKKO(白光)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(420mL)当日出荷除去率UPしたフラックスリムーバー。 強力な洗浄力。ノンフロン・ノンエタン。用途自動機パーツ、プリント基板、電子部品などに付着したロジンフラックスや油汚れの除去に。成分シクロペンタン (20~30%)、エタノール (10~20%)、イソプロピルアルコール (1%未満)、プロピルアルコール (5%未満)トラスコ品番778-2250
ESD対策ツナギ服 5L FS150Cシリーズ
東洋リントフリー¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷クリーンルーム用衣服。超制電素材を使用した、IEC規格対応ツナギ服です。洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰えることがなく、摩擦帯電圧の性能低下も少ないです。サイズ5L股下(cm)87ウエスト(cm)96~126総丈(cm)192バスト(cm)136裄丈(cm)96洗浄度クラス100(目安)
プレス用スクリュージャッキ
スーパーツール(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
ボンベ固定スタンド 1500L BFS1500シリーズ
アズワン¥17,500~税込¥19,250~1個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール色黒アンカー穴(mm)Φ10mm×4個適合ボンベΦ140×H990mm)
プチ点(小型床下点検口) 枠タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷樹脂一体成型品で継ぎ目が無く、フロアーとの段差も2ミリですので安心してご使用いただけます。樹脂タイプですので、金属製品のように「ひんやり」しません。枠の組立が不要で、手間をはぶける蓋タイプ・ワンタッチ式など選べます。小型タイプなので、ちょっとしたスペースがあれば施工可能。外枠ワンタッチ施工!!床面に開口を開けて外枠を入れるだけ(PFOのみ)仕様室内用材質/仕上高衝撃ABS樹脂/マット仕上げサイズ150角開口寸法(mm)151×151内枠枠タイプ切断寸法(mm)(内枠床材)137×137、t=12
ワイヤアルミダクト悟空
オリエント¥8,498税込¥9,3481本当日出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
ボンベ固定スタンド 1500L×1本架け
アズワン¥13,600税込¥14,9601個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約260×260×670質量(kg)約6色黒架数1500L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-01適合ボンベΦ140×H990mm)
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
アルミ検食器
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷中のボックスがセットされてる容器です。用途ねじ・くぎ・ボルト・ナットの小分け用に。 食品の小分け用に。トラスコ品番207-2803セット内容ボックスS 9個材質/仕上シルバーアルマイト質量(g)250本体寸法(mm)150×150×38呼称普及型ボックス収納数(個)S×9個アズワン品番64-8403-96
室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ
オークス¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。仕様インセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ
SF-JOINT(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド用途洗濯機防水パン接続用材質TPE色ダークグレータイプカニロックタイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50
トラフレキ用 サドル (Bタイプ)
未来工業¥10,980税込¥12,0781セット(5個)翌日出荷ポールバンド等を使用して電柱等にも取り付けられます。 トラフレキのカバーをしたままでも固定できます。材質ステンレス製取付ボルトM10取付ねじ(木ねじ)呼び5、6
直線接続継手難燃テープ式
古河電工(古河電気工業)¥12,980税込¥14,2781組3日以内出荷スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
超制電つなぎ服
東洋リントフリー¥8,998~税込¥9,898~1着当日出荷から翌々日出荷静電気に敏感なデバイスのために、高い帯電防止性能を持たせています。洗濯を繰り返しても、点間抵抗値と摩擦帯耐電圧を低く保ちます。防塵性、快適性もキープします。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。仕様ISOクラス5(FED/STDクラス100)相当品材質ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ10 1036
トラフレキ用 サドル (ミラックハンガー用)
未来工業¥8,998税込¥9,8981セット(5組)翌日出荷トラフレキをミラックハンガー、レースウェイを利用して、壁面、床等に取り付ける場合に使用します。 固定後カバーの脱着が可能です。適合(レースウェイ)幅40mm材質ステンレス製
電動送風機 マルチシリーズ
SDG株式会社¥39,980~税込¥43,978~1個ほか翌々日出荷から50日以内出荷吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却、気体の循環や撹拌、機器へのじか付けによる強制冷却などに使える専用タイプです。機器や装置への取付も簡単で作業性がよく、点検や修理などのメンテナンスが容易です。用途印刷機械、焼却炉、プラスチック押出機、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、厨房機、シミ抜き機、機器冷却、電動機、発電機、一般送風
らくダクト
オリエント¥10,980税込¥12,0781本当日出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。ホルムアルデヒド不使用です。耐久性・施工性・気密性に優れています。用途空調用ダクト。材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルムピッチ鋼線:30長さ(m)7.6瞬間使用温度(℃)-30~120
150A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥4,430税込¥4,8731枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
結束バンド KBF-Nシリーズ
ELPA¥159税込¥1751袋(50本)当日出荷使い方いろいろ、簡単結束に便利。仕様●全長:150mm●幅:3.5mm●最大結束内径:35mm●引張強度:18kg●使用温度範囲:-35℃~+85℃●材質:66ナイロン●50本入アズワン品番65-3668-08
UR21 複合材用ショート ボディ
ユニカ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
フレクリーン Pro30 インセット FSシリーズ
オークス¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷から7日以内出荷使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリ
ドリル
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷から9日以内出荷高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20
αフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
FISHINGステッカー
ゼネラルステッカー¥279税込¥3071枚9日以内出荷新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。材質塩化ビニールタイプ耐水性取付方式ステッカー寸法(幅W×長さL)(mm)57×89
プロスフォルダー
カール事務器¥389,800税込¥428,7801個7日以内出荷作業時間を大幅カット。コート紙対応。クロス折り・DM折りにも対応。日本製電源AC100V紙質PPC用紙・上質紙・アート紙・コート紙
ゴム輪受口自在曲管 SRFS150シリーズ
前澤化成工業¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。呼び径(mm)150角度(°)自在:15



























![鉛筆削り(手動式) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31533678-180717-02.jpg)