カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • オフィス家具(5)
  • 安全標識(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「fs-17」の検索結果

関連キーワード
99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-FS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-FS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:802-5454アズワン品番65-7445-97
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング】ステンレスSUS430 【ボルト】鉄(亜鉛メッキ) 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.31MB)
フレックスソケットスパナ TRUSCOフレックスソケットスパナTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができ、作業時間の短縮につなげます。
2018年トラスコ掲載ページ4 0545
角楊枝 シンワ角楊枝シンワ
319税込351
1パック
当日出荷
断面が四角い楊枝果物などに刺した時、くるくる回らずしっかり固定されます。刺したものが抜けにくいので料理に最適。
入数約200本入材質(本体)白樺、(外装)プラ全長(mm)80質量(g)95TKG品番9-1573-1401TKG品番(2017)6-1401-1001
フィルム用ビッグヘラセット 槌屋ヤックフィルム用ビッグヘラセット槌屋ヤック
799税込879
1個
当日出荷
型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用ビッグプラヘラのセットです。
用途プラヘラは作業効率が高い幅広のビッグサイズです。
アウトレット S形フリーレット マサル工業アウトレット S形フリーレットマサル工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
フロートスイッチ 理光フロートテクノロジーフロートスイッチ理光フロートテクノロジー(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150最大開閉電流DC/AC0.5A最大開閉電圧(V)DC/AC300接点間耐電圧(V)DC500接点容量50W DC/AC
マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
フライングディスク ウルトラスター SUNLUCKY(サンラッキー)フライングディスク ウルトラスターSUNLUCKY(サンラッキー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
フライングディスク競技用。アルテメットディスク
直径(Φcm)27質量(g)175
天津すだれ 掛ず ワタナベ天津すだれ 掛ずワタナベ
13,900税込15,290
1ケース(8本)
翌々日出荷
天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。
用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に材質天然葦、竹、綿糸幅(m)1.76
ワイヤアルミダクト”悟空” オリエントワイヤアルミダクト”悟空”オリエント
9,298税込10,228
1本
当日出荷から3日以内出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
講演台 ナイキ講演台ナイキ
95,980税込105,578
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
ハイエース 200系 (標準ボディ/3座席/センターコンソール無し)エンジンルーム 防音・断熱 セット フェリース ソニードハイエース 200系 (標準ボディ/3座席/センターコンソール無し)エンジンルーム 防音・断熱 セットフェリース ソニード
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
・高性能遮音材+特殊加工吸音材「S-07」を200系ハイエース(標準ボディ/3座席/センターコンソール無し)のエンジンルーム形状に合わせて最適なサイズにカットした商品です。・騒音を約3分の1以下(周波数により最大16分の1)に抑える遮音層と吸音効果を限界まで高めた特殊加工スポンジによる吸音層のハイブリッド2層構造。本来逆の作用となる透過音と吸音の効果をそれぞれに受け持たせた二層構造としたことで車外から入ってくる騒音と車内での騒音を効果的に消し去る効果を持たせています。・断熱性も非常に高く、一般的なグラスウールと同等以上。エンジンがシート下にあるハイエースならではの悩みどころであるシートの下から上がってくるイヤな熱気を騒音と合わせて抑え込みます。・座席を外してカーペットの下に敷くだけの簡単施工です。
材質吸音・断熱層/特殊加工ウレタンスポンジ、遮音層/オレフィン樹脂・ゴム系セット数フェリソニ S-07(専用形状にカット済 計7)※背面部は遮音材のみの構成です。(枚)効果遮音・吸音・断熱
LED回転灯 エスコLED回転灯エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
ドリル 三菱マテリアルドリル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
高剛性ホルダ4コーナー使用の経済的チップですチップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)25
フロート式レベルスイッチ 理光フロートテクノロジーフロート式レベルスイッチ理光フロートテクノロジー
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
コンパクト設計で使いやすく経済的なレベルスイッチです
サニタリーガードナー FUNAHASHIサニタリーガードナーFUNAHASHI
9,698税込10,668
1セット
4日以内出荷
水作業用ズボン及び水作業用衣服として実用新案登録! ポケット・ボタン等の部材を取り除いた異物混入対策 ズボンはベルクロ腰絞り機能にてずり落ち防止(意匠登録)&裾短め・裾ベルクロで引きずり防止 サイズ展開 S~5L(7サイズ展開)あります。
用途工場設備の洗浄やメンテナンス等、水作業全般に。仕様上下総メッシュ/紛失防止の一体型フード/防水性を高める前立て/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ/腰絞り機能でずり落ち防止(意匠登録)/裾短め・裾ベルクロで引きずり防止ブルー質量(g)1050(Lサイズ)材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ材質(表)ナイロン耐水圧(mmH2O)20000
デッドニング用 制振材 フェリース ソニードデッドニング用 制振材フェリース ソニード
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
・コストパフォーマンスに優れたカーオーディオ用単層制振材です。・合成ゴムを基材として、複合的な添加剤の配合により、制振性と遮音性を高次元で両立。・ヒートガンなどであたためることで、複雑な凸凹面や、内貼りのドリンクホルダー部分がドア内部がドア内部に大きく食い込むような形状でも抜群の追従性と伸張性を発揮します。・LDM-0.2はDM-0.2と比べて添加剤等の配合を変え、使いやすさとコストパフォーマンスを重視した設計となっております。
UR21 複合材用ショート ボディ ユニカUR21 複合材用ショート ボディユニカ
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
ブーツセット(L) インナージョイン (FS) MAZDA(マツダ)ブーツセット(L) インナージョイン (FS)MAZDA(マツダ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
αフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)αフラットニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
ネームプレートF/FS KITO(キトー)ネームプレートF/FSKITO(キトー)
6,998税込7,698
1枚
6日以内出荷から26日以内出荷
クレーン用のネームプレートです。
ブーツ セット(L) ジョイント (FS) MAZDA(マツダ)ブーツ セット(L) ジョイント (FS)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
サイレンサープリー (FS) MAZDA(マツダ)サイレンサープリー (FS)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
収納システム FKスリット K9(駒谷)収納システム FKスリットK9(駒谷)
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニベンチ 東谷ミニベンチ東谷
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
脚の形が特徴的な天然木で作られたミニベンチです。座るのはもちろん、インテリア小物や観葉植物を飾る台としてもお使いください。
用途休憩のための腰掛けや、インテリアのアクセントに。幅(mm)780高さ(mm)370奥行(mm)270キャスターなし背もたれなし肘掛なし組立方法組立必要
FISHINGステッカー ゼネラルステッカーFISHINGステッカーゼネラルステッカー
279税込307
1枚
9日以内出荷から17日以内出荷
新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性寸法(幅W×長さL)(mm)94×57
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。
材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
UR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用ショート SDSシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機軽量ハンマードリルシャンク形状SDS-plus関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
美WOOD スリムボーダーフェンス タカショー美WOOD スリムボーダーフェンスタカショー
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
細めの横板が連続するシンプルなデザイン。幅40ミリの細めの横板を採用。採光と風通しをしっかり確保しながらも、目かくしフェンスとしても高い効果が期待できます。
用途住まいに合わせて自立型の目かくしフェンスや、既存ブロックを利用したフェンス仕様に。庭テラスのオプションとして。材質アルミニウム幅(mm)1200
UR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカUR21 複合材用ショート STシャンク 太径(換気扇、エアコン等)ユニカ
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
【有効長60mmのショートタイプ。】内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。従来品では取り付け不可能だった安全カバーが装着可能に仕様変更。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・塩ビ板・薄鉄板/アルミ(2mm)・ガルバリウム鋼板・窯業系サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板(1mm)有効長(mm)60適合品番【センタードリル】CDR-H150適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク形状ストレート関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB)取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
収納システム FKスリット K9(駒谷)収納システム FKスリットK9(駒谷)
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
まず横にFKレールを取り付けて、次に柱のFKスリットを引っ掛けて固定すれば、あとはパーツを取り付けるだけ。施工が非常にスピーディーです!!
材質スチールブラックRoHS指令(10物質対応)対応
フィレドン アクシーフィレドンアクシー
2,198税込2,418
1セット(2枚)
11日以内出荷
性能ランクプレフィルタ厚さ(mm)5.5仕様ろ材
フィレドン アクシーフィレドンアクシー
2,498税込2,748
1セット(2枚)
11日以内出荷
性能ランクプレフィルタ厚さ(mm)11仕様ろ材
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
直動形電磁弁 VAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 VAシリーズParkerTAIYO
52,980税込58,278
1個
当日出荷から92日以内出荷
モジュラードリル  KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル  KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク