カテゴリ
- 自動車純正部品(76)
- 制御機器(32)
- オフィス家具(15)
- 安全標識(9)
- 建材・エクステリア(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 住設機器(8)
- 自動車補修部品(7)
- 切削工具(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- バイク部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(76)
- 岩田製作所(17)
- イースタン工業(8)
- SMC(6)
- YAMAZEN(山善)(6)
- 光(5)
- Canon(5)
- アライドテレシス(4)
- ホームテイスト(4)
- エスコ(3)
- 三菱電機(3)
- サンフレックス(3)
- イナバ(3)
- Enjoy Family(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- 東製作所(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- ナイキ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fs-18」の検索結果

減速機 G3シリーズ(G3FS-18)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横
日本緑十字社(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。種別設備材質ラミプレート厚さ(mm)1取付方式両面テープ/マグネットシール
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)
ハイロック¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
ポリシート
積水(25件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(5本)当日出荷材質ポリエチレン色透明表面処理コロナ処理なしシート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
オートセンターポンチ超硬チップ
EISHIN¥2,698税込¥2,9681本当日出荷連続使用が可能です。 キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。 ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。 片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。 キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
セキュリティフロアケース
ナカバヤシ¥37,980~税込¥41,778~1台翌日出荷から3日以内出荷鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 書類やメディアの整理に役立ちます。鍵カギ付き
フェルールセット
ハイロック¥899税込¥9891セット当日出荷から3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
プレート テープ付
光¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から3日以内出荷高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます仕様テープ付材質ステンレス寸法(mm)40×160×1
マジックナインセット
Enjoy Family(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷家族や友達とピッチ対決。楽しみながら投げ方が身につく。付属品ボール12球材質ポール部分:合成樹脂、ジョイント:ポリプロピレン、的シート:ナイロン、ボール:ポリエステル・ゴム質量(kg)約3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約73×68×122
ステンレス サイン PRIVATE
光(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ステンレスヘアーライン仕上げのサインプレート。高級感あふれるサインです。材質ステンレス寸法(mm)40×160×1備考テープ付き、腐食エッチング取付方式テープ付きTKG品番9-2536-3601TKG品番(2017)6-2332-3201
マルチフェンス用 支柱
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から5日以内出荷「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY色ダークブラウン
ON/OFFフットスイッチ
浦和工業(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個翌日出荷足踏みによるON-OFF操作が可能です。 モーターが直ちに停止するクイック・ストップ回路を内蔵しています。用途コントローラーUC250・UC500・UC550専用
室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ
オークス¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。仕様インセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。商品構成単品
オービタル木工用サンダ
パオック(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷広い面を短時間で美しくヤスリがけできます。オービタル機能付なので、前後の動きだけでなく、円運動が加わるので効率良く磨けます。市販の紙ヤスリが使えるので経済的で便利です。用途各種木材の研磨などに。セット内容サンドペーパー:#80・#120・#240、集じん袋、パンチプレート質量(kg)1.3材質(本体)ナイロン電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)180定格時間(分)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×245ストローク数(min)10000
チップソー(ドラド) ステンレス用
ヤナセ(柳瀬)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ステンレス専用のチップソーです。専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ型近接センサ用ブラケット Lタイプ
岩田製作所¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプLタイプコード取付穴(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
AT-FS980M/18PS
アライドテレシス¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷10/100BASE-TXポートを16ポート、SFPと10/100/1000BASE-Tのコンボポートを2ポート装備した、 ファーストイーサネット・インテリジェント・PoE+(IEEE802.3at準拠)スイッチです。 CentreCOM Secure HUB FS980Mシリーズは、AMF非対応のデバイスとAMFネットワークをつなげる HUBとして最適なコストパフォーマンスと機能セットを提供します。セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、19インチラックマウントキット(1式)、ゴム足(4個)、本製品をお使いの前に、梱包内容、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)3.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×257×44準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX、IEEE 802.3ah 100BASE-BX、IEEE 802.3z 1000BASE-LX/SX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3af Power over Ethernet、IEEE 802.3at Power over Ethernet+、IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging, Multiple Spanning Tree、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control、IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation (static and dynamic)、IEEE 802.1p Class of Service, priority protocol定格入力電流(A)4.0(最大3.6実測値)安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~80(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbpsポート10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45コネクター)×16(PoE-OUT)、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、 MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×2(コンボポート)、オートネゴシエーション、10M/100M/1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット×2(コンボポート)、RS-232(RJ-45コネクター)×1
オイルレスフランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジカーボン皿ボルト穴付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150取付穴数2許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
マジックナインサッカーセット
Enjoy Family¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷遊びながら、キックの精度を身につけよう。スコアプレートを取り外して、トレーニングすることもできる。付属品ターゲット9枚・ボール3球・ポンプ1個材質パイプ・ジョイント:ABS樹脂、ターゲット:EVA樹脂、ネット:ポリエチレン質量(kg)約4.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約122×73×71
マジックナインベースボールセット
Enjoy Family(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット5日以内出荷正確なコントロールを身に着けよう。ターゲットを追加できる。付属品ナンバーパネル9枚・追加パネル枠4個・ボール8球材質本体:ポリスチレン・ポリエチレン・ポリプロピレン、ターゲット・ボール:ポリエチレン質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×56×87.5
カットコーン用エバーキャップ
エスコ¥175税込¥1931個翌日出荷カットコーンに取り付けて使用します。 コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。 EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。エスコ品番EA983FS-18材質EVA質量(g)34内径(Φmm)40~45(切込みあり)外径(Φmm)70適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ
TERMO(テルモ)1箱(50本)翌々日出荷血管確保のサインが見えるOKフラッシュ機構搭載の留置針です。カテーテル材質は適度なコシのあるフッ素樹脂(ETFE)です。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
M16/呼18 菱形Tスロットナット
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷エスコ品番EA637FS-18材質焼入鋼寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法C(mm)28適合ねじM16適合T溝幅(mm)18