カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fs-2210」の検索結果

メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC220V(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート
ステンレス 3×13足 アップタイト 自在吊正面打 勾配なし
オーティス¥399税込¥4391個4日以内出荷色シルバー仕上SUS304素地適合サイズ桶:PC50/PGR60材種貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm適合メーカーパナソニック
減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷種類減速機取付方式フランジ取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧AC240V(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体空気、不活性ガス手動操作方式ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式ノンプラグインサブプレート
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0定格電圧DC12Vねじの種類Rc使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2210R
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプコイル定格電圧(V)DC24切換方式2位置ダブルポート数5ねじの種類Rc使用流体空気
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)
ヤマト産業(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から22日以内出荷圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
耐圧防爆Pコンジットコネクタ
日本シーム工業¥76,980~税込¥84,678~1箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバー付)対応非防水