カテゴリ
- 切削工具(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- メカニカル部品(8)
- 機構部品(7)
- 制御機器(3)
- 安全標識(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ユキワ精工(18)
- 古河電工(古河電気工業)(10)
- 椿本チエイン(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 岩田製作所(2)
- ネオフレックス(2)
- トリニティ(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- コクヨ(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- タンガロイ(1)
- 東芝(1)
- 光(1)
- 栃木屋(1)
- オンダ製作所(1)
- 三桂製作所(1)
- 大阪コネクター製造(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fs-36」の検索結果

プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から6日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
PFカップリング(Rタイプ)
古河電工(古河電気工業)¥3,500税込¥3,8501パック(5個)当日出荷から6日以内出荷狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
AP鋼板仕上げ接続チューブSUS
セイワ工業¥69,980税込¥76,9781巻(20m)3日以内出荷SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。材質ステンレス帯鋼板(SUS304)形状平滑型定格温度範囲~ + 200
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)¥6,698税込¥7,3681袋(5個)当日出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
PFS管
因幡プロダクツ¥11,980税込¥13,1781個翌日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
水抜き穴カバー
古河電工(古河電気工業)¥7,298~税込¥8,028~1袋(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
M30/呼36 菱形Tスロットナット
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷適合ねじM30エスコ品番EA637FS-36材質焼入鋼寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合T溝幅(mm)36
防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,598~税込¥9,458~1袋(5個)翌々日出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
ローレットノブ(雌ねじ)
栃木屋¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から6日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等取付部めねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応![iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13034415-250204-02.jpg)
iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック
トリニティ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷・Simplismオリジナル レザー調素材。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・縦置きと横置き可能な360°回転スタンド機能。・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能色ブラック質量(g)188.9タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139.6×199×14.0対応機種iPad mini(A17 Pro)特性360度回転式/縦置き・横置き/スタンド機能![iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82748876-260727-02.jpg)
iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック
トリニティ¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷薄くて軽い、360度回転式フリップケース。背面にクリアPC素材を採用した、薄型フリップケースです。360°回転スタンドで縦でも横でも自在に動きます。
傘立て 錠付き (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥339,800税込¥373,7801台17日以内出荷大型キャスター・鍵が不要なダイヤルロック式傘立てです。材質本体:スチール、粉体塗装、受皿:ポリプロピレン仕様大型キャスター(ストッパー2個付き)付属品マスターキー1本高さ(mm)1335奥行(mm)508フレーム色サテングレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
M5Stack用電圧計ユニット
M5Stack¥4,898税込¥5,3881個当日出荷電圧をリアルタイムに測定できる電圧計ユニットです。各ユニットは工場出荷時に個別に校正されており、精度0.1%FSです。 最大測定電圧は±36 Vです。 測定精度保証用に内蔵のDC/DC絶縁電源があり、I2Cインターフェースも低電力アイソレータCA-IS3020Sで電気的に絶縁されています。これによって、データバスや他の回路上のノイズやサージがローカルなグランドターミナルに入って、高感度回路に干渉したり損傷を与えることを防止します。 LED電源表示灯 16ビットADC 過電流保護 工場出荷時に校正済み 内蔵CA-IS3020S 絶縁チップ、干渉防止 絶縁DC-DC 2 x LEGO互換穴セット内容1 x 電圧計ユニット、1 x GROVE互換ケーブル測定範囲±36 V精度0.1%FS分解能1 mV(16 V以下)、7.9 mV(16 V以上)耐圧力性最大5000 VRMS
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNR08-262220 純正
ELPA¥949税込¥1,0441個翌々日出荷◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNR08-262220 ( CNR08262220 CNR08 262220 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:BMR65HL BMR65HR BMR75T CMR-441 CMR-44K KNMR075 NR-D35E1 NR-D35EM2 NR-D36FP NR-D36FPX NR-D36FS NR-D37ET1 NR-D41E1 NR-041EM2 NR-D43ET1 NR-DL35E1 NR-OL35EM2 NR-DL36FP NR-DL36FS NR-DL37ET1 NR-DL41E1 NR-DL41EM2 NR-DL43ET1 NR-E35EM2 NR-E40EP NR-E40EPX NR-E44EP NR-E44EPX NR-E45EM1使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNR08-262220
ストレートシャンクニュードリルミルチャック
ユキワ精工¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定仕様サイドロック用シャンク径公差h6
ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット
ユキワ精工¥57,980税込¥63,7781セット当日出荷ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
サインプレート 引 いらっしゃいませどうぞ
光¥2,298税込¥2,5281枚翌々日出荷粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。用途お店や施設の案内に。厚さ(mm)1取付粘着テープ縦(mm)80横(mm)80表示内容引 いらっしゃいませどうぞテープ粘着テープ付き
































![iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13034415-250204-02.jpg)
![iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82748876-260727-02.jpg)