カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「fs-511」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ HAKKO(白光)鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズHAKKO(白光)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境と健康への配慮から鉛を含まないはんだでありながら、スッと溶け強度があり、作業性と信頼性にすぐれた共晶はんだです。
成分フラックス入り(ROM1)長さ(m)10融点(℃)227組成スズ 99% / 銅 0.7% / ニッケル 0.05%(ゲルマニウム 0.01%以下添加)
鉛入りはんだ HAKKO(白光)鉛入りはんだHAKKO(白光)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(m)10
はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶 HAKKO(白光)はんだ ヘクスゾール 鉛フリー 共晶HAKKO(白光)
279税込307
1セット(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ・鉛入りはんだ ともに”共晶はんだ”を用意はんだがスッと溶けて流れるので、作業がしやすいはんだ付け後の表面が滑らかで美しく、強度があるので信頼性が高い作業に合わせて選択できる線径Φ0.3mm~Φ1.6mm使い切りやすい1m巻きはんだ※Φ1.6mm は50cm 巻き無洗浄タイプのフラックス入り
用途JEITA(一般社団法人電子情報技術産業協会)推奨のはんだで、鉛フリー化当初から使用されており、 多くのモノづくりの現場で採用された 鉛フリーはんだです。成分鉛フリーはんだタイプフラックス無洗浄分類フラックスROM1融点(℃)227組成スズ99%/銅0.7%/ニッケル0.05%(ゲルマニウム0.01%以下添加)
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ TRUSCOショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリTRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
リング スナップ (FS51) MAZDA(マツダ)リング スナップ (FS51)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110) SMCVFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
ポート数5切換方式2位置シングル
30 Series(30-VFS) SMC30 Series(30-VFS)SMC
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5111 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5111SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)ボディ形式(1) ダイレクトマニュアルシンボル(1) 2位置シングル
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5111) SMCVFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5111)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110R) SMCVFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5110R)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
メタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 Series SMCメタルシール:5ポートパイロット形 VFS4000 SeriesSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式2位置シングルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式ノンプラグインサブプレート
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 20 A 表面実装 パッケージWDFN 8 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET60 V 20 A 表面実装 パッケージWDFN 8 ピンonsemi
99,980税込109,978
1セット(1500個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 20 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = WDFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 72 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 40 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 3.15mm動作温度 Min = -55 ℃mmON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET、30 → 500 V
RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5110 SMC5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5110SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ SMCCSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品) SMC30_VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(CSA規格適合品)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
ボディ形式(0) 標準
『パーツ販売』24 セフィアSS ティップエギング SHIMANO(シマノ)『パーツ販売』24 セフィアSS ティップエギングSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
シマノ純正パーツ商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
リヤーシャフトパッキン K.PガスケットリヤーシャフトパッキンK.Pガスケット
169税込186
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
リヤーシャフトパッキン
FS型片吸込渦巻ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FS型片吸込渦巻ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】ギガ・セレクション
24,980税込27,478
1袋(5本)
100日以内出荷
ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。