カテゴリ
- 制御機器(71)
- メカニカル部品(64)
- 機構部品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- 測定用品(16)
- 建築金物(16)
- 住設機器(15)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 切削工具(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 電気材料(7)
- 物流用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 作業服(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- 清掃用品(3)
- 安全保護具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク部品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(37)
- SICK(25)
- SMC(17)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- ユーアールディ(12)
- New-Era(ニューエラー)(12)
- 渡辺製作所[住設機器](11)
- 岩田製作所(10)
- FSC(10)
- 千代田通商(8)
- 椿本チエイン(8)
- 日東工業(8)
- BXカネシン(8)
- HAYABUSA(8)
- azbil(旧:山武)(6)
- omron(オムロン)(5)
- 淀川電機製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fs-60」の検索結果

ICHIGO ICHIE 折りたたみステッキFS-60(折畳・細身)
マキテック¥5,598税込¥6,1581本翌々日出荷主張しすぎない花柄ステッキ付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン質量(g)約250長さ(cm)73~83(伸縮5段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ
NANLITE FS-60B バイカラー LED スポットライト
NANLITE¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷映像クリエイターのために生まれたコンパクトなバイカラーLEDスタジオライト。![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]
TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
安全レインウェアー
FUNAHASHI(30件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷から5日以内出荷見えづらい雨の日には、反射で安全確保!360°&幅広反射で視認性向上!。ヘルメットの上からでもOKな、大型フードで視野拡大。透明フードの切れ込みが深いから、横も見やすい。パンツの裾を絞ってももたつかないよう、調整はファスナーと斜めベルクロ(マジック)ですっきり。お尻無縫製で、ビリッと破けを防ぐ。用途夜間の交通整理、工事現場、作業現場、緊急事態に。自転車や原付の通勤、通学に。セット内容上下機能反射帯(胸部、背部、ウエスト部、袖口部、膝部)、左胸取付け用PVCポケット(取り外し式)、袖口マジック調整、上着裾部アジャスター調整、パンツウエストゴム&ひも調整、パンツ裾部ファスナー&マジック、ベンチレーション、臀部無縫製耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)2000
シュレッダー用ゴミ袋(静電気抑制エア抜き加工)
コクヨ(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(100枚)当日出荷細断時に帯電した静電気を抑制し、細断くずの飛び散りを抑えます。 ゴミ袋の微細な穴から空気を逃がすエア抜き加工により、ゴミ箱への取り付けがスムーズ。ゴミ袋の口を閉じる際に発生しやすい細断くずの噴き出しも防ぎます。口を閉じたゴミ袋は圧縮しやすく、廃棄時の省スペースになります。 柔らかくて伸びに強い、低密度のポリエチレンタイプで丈夫です。材質PE枚数100
水量調整アクアガン
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。トラスコ品番483-4780質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×50×175適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
水量調整アクアガン
アイリスオーヤマ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
スクリューサポート
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100
SFS6型 ステンレスソケット(テーパねじ)
オンダ製作所¥489税込¥5381個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
タッチコネクターファイブ メイルコネクター
千代田通商¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルコネクタ材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン
千代田通商¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状バルクヘッドユニオン色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ステンレス製重量戸車
ダイケン¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から10日以内出荷防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
充電式スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ!電圧(V)18付属品(+)ビット2-45/ゴムキャップ/フック長さ(mm)254幅(mm)84機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷形状メイルブランチティ材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ハンドリフター(足踏み油圧式・低床タイプ)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から26日以内出荷低床式で狭いスペースにも挿入できるため、ボックスパレットの運搬作業にも使用できます。マスト(支柱)がないため、作業性に優れています。用途網パレットなどの運搬・昇降など。色オレンジ
GTトップライト
FUNAHASHI¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷耐久性抜群のロングセラー! 背中に2本の反射材付き。 背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。 サイズ展開 S~4L・BL・BEL(8サイズ展開)あります。用途雨天時の作業全般に。仕様上下総メッシュ/ビニールひさし付きフード(取り外し可)/背面反射材/背面ベンチレーション/二重袖/裾巾調節ボタン/収納袋付き質量(g)850(Lサイズ)材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ材質(表)ナイロン耐水圧(mmH2O)10000
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
リビラック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷から14日以内出荷オールステンレスフレキ材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
らくらく床下収納庫(ノックダウン式) 浅型
SPG(サヌキ)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷から4日以内出荷アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 浅型タイプ 内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。 底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。 収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。 点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。 内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。 施工時間を短縮 <床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。 <取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!用途室内用材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
衣類スチーマー(モカグレージュ)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1.立ち上がり時間約19秒で使えて、平均約15g/分の浸透スチームで手軽ながらもしっかりシワをのばせる。2.約115mLの大容量タンクながら、本体質量は約690gと軽量。3.洗いにくいジャケットやコートに、スチームの力で脱臭・除菌。
タッチコネクター5/バルクヘッドユニオン ホワイトボディー
千代田通商¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状バルクヘッドユニオン色白材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
衣類スチーマー(クレイブルー)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷1.立ち上がり時間約19秒で使えて、平均約15g/分の浸透スチームで手軽ながらもしっかりシワをのばせる。2.約115mLの大容量タンクながら、本体質量は約690gと軽量。3.洗いにくいジャケットやコートに、スチームの力で脱臭・除菌。
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥1,998税込¥2,1981個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチワイ色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
アルミハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷から8日以内出荷軽量物のため持ち運びに便利です。用途荷物の運搬・昇降など。仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付タイプハンドル折りたたみ式機能早送り装置/無






![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)

![フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155011-220823-02.jpg)