カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(30)
- 制御機器(17)
- 建築金物(6)
- 機構部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(26)
- 岩田製作所(9)
- 日東工業(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(3)
- ユニカ(3)
- A-Gas Japan(3)
- エスコ(2)
- ダイケン(2)
- フジトク(2)
- COVER WORK(カバーワーク)(2)
- ケニス(2)
- 八幡化成(2)
- Vesrah(2)
- 京セラ(1)
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fs-70」の検索結果

静電噴口(一般型)FS-70
みのる産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。用途防除・散布電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】寸法(cm)全長132×全幅9.5![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]
TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
プレス用スクリュージャッキ
スーパーツール(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
Sフック スリムタイプ70mm
TRUSCO¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2033材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)70寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
ステンレス製重量戸車
ダイケン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
way-be ファイルストアーズ ヴィヴァン
八幡化成¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷「File store’s vivant-ファイルストアーズヴィヴァン」シリーズの収納ボックス。A4サイズのビジネス書類などが収納できる「fs-701」。 同シリーズのサイズ違いの製品も積み重ねができるので、収納物に合わせて自由な組み合わせが可能。 日本製。 引き出し部分にはやわらかい素材を使用しているため、ゆがみや凹凸が生じている場合がある。材質本体/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.4×26.6×12.6引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×24.3×9.8
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
リビラック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷から14日以内出荷オールステンレスフレキ材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
カーエアコン用マニホールドキット
A-Gas Japan¥46,980税込¥51,6781セット3日以内出荷次世代冷媒HFO-1234yf用ゲージマニホールドキットです。日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-SAE米国SAE2888対応品です。冷媒HFO1234yf危険物の類別非危険物
ICHIGO ICHIE エレガントステッキ(折畳・細身)
マキテック¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷上品な花柄をモチーフにしたステッキ付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン質量(g)約295長さ(cm)75.5~85.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ
真空ゲージキット(80Φ)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80
R1234yfカーエアコン用ゲージマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥45,980税込¥50,5781セット4日以内出荷新冷媒R1234yf対応ゲージマニホールドです。付属品接続バルブ×1仕様80Φゲージボールバブルマニホールド真空計(MPa)Hi、Lo各1チャージホース150cm赤青黄各1対応冷媒種別R1234yfカーエアコン用
真空ゲージキット(68Φ)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
まとめ買い Sフック スリムタイプ70mm(10個入り) 10セット
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6590材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)701袋入数(個)10寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
R407C,R404A,R507A,R134a用80Φシングルゲージマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷フック付。バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
炎センサー
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です! 防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。 電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。 メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。 屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。 音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。 メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション) 日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。 メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。 4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。 検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。材質樹脂色ブラック質量(g)約1200(付属電池約50g含む)電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)配線接続端子接続使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点)検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当)表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯動作炎検知時に音声出力警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB)接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒)検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
R22,R12,R502用4バルブ式マニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R22、R12、R502用
R404A,R407C,R137a,R507A用バルブ式マニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781セット4日以内出荷バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)1/4Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R404A、R407C、R134a、R507A用
R32、R410A用80Φゲージ付シングルゲージマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷フック付。対応冷媒種別R32、R410A用
68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
R32、R410A用68Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷対応冷媒種別R32、R410A用
R32、R410A用80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット(92cmホース×3本付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷対応冷媒種別R32、R410A用
R32,R410A用4バルブ式マニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥41,980~税込¥46,178~1セット4日以内出荷4つのボールバルブと4つのポートの搭載により、真空引き→気密テスト→充填の一連作業を簡単にスムーズに行えるようになりました。 3/8Fの大口径ポート採用により真空引き作業の効率アップ(3/8Fホース1.5mも標準付属です)。バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fオス(真空引用ポートのみ3/8Fオス)真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
R22,R12,R502用80Φゲージ付マニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥9,998~税込¥10,998~1セット4日以内出荷フック付。バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)1/4エアパージ付、(チャージホース)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス真空計(MPa)-0.1~1.7(80Φバイブレーションフリー、冷媒飽和温度目盛付)対応冷媒種別R22、R12、R502用
80Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。バルブ形式ニードルバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥18,980~税込¥20,878~1セットほか4日以内出荷真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8
80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷1/4回転でバルブの開閉ができとても便利です。 流通口径が大きいので真空引時間、冷媒充填時間が短縮されます。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。バルブ形式ボールバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
ミニマニホールドキット
A-Gas Japan¥28,980税込¥31,8781セット5日以内出荷150cm赤青黄各1本配管マニホールド:R410A用耐圧ホース、5/16"Fメスムシ押付×5/16"Fメス収納ケース340(W)×320(L)×110(H)mmゲージHi -0.1~5.3MPa、Lo -0.1~3.8MPa、R32R410A冷媒飽和温度目盛付、バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)ボディ形式ボールバルブ式:ポート径5/16"F エアパージ口
68Φゲージ付ニードルバルブマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥16,980~税込¥18,678~1セット4日以内出荷Oリングとパッキンで確実に経路を断する気密重視のマニホールドバルブです。 R410A高圧冷媒など圧力の高い冷媒に最適です。 また、パッキンの交換が簡単なのでメンテナンスも楽です。 冷媒の状態が確認できるサイトグラス付。 バイブレーションフリー(脈動振動吸収)式ゲージなので針の振れが少なく読みとりやすいゲージです。 R410A用高圧耐用チャージホース、パッキン採用。 ホース着脱時の冷媒のもれや圧力、反動を抑える手元バルブ付チャージホース仕様もあります。 R32R410A冷媒飽和温度目盛付バイブレーションフリー(脈動振動吸収機能)。バルブ形式ニードルバルブ式接続口径(inch)(ポート)5/16Fエアパージロ[サイトグラス付]、(耐圧ホース)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメスケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×340×110真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8対応冷媒種別R32、R410A用
まとめ買い Sフック スリムタイプ70mm(10個入り) 100セット
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781袋(10個)翌々日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6969材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)701袋入数(個)10寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4使用荷重(kN)0.02
80Φゲージ付ボールバルブマニホールドキット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥17,980~税込¥19,778~1セット4日以内出荷真空計(MPa)(Hi)-0.1~5.5、(Lo)-0.1~3.8





![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)
![フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155011-220823-02.jpg)