カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(31)
- 店舗什器・備品(24)
- 制御機器(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- メカニカル部品(10)
- 科学研究・開発用品(6)
- 建築金物(6)
- 機構部品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(26)
- 横浜ディスプレイミュージアム(24)
- New-Era(ニューエラー)(14)
- SMC(10)
- 岩田製作所(9)
- 日東工業(8)
- アズワン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- A-Gas Japan(4)
- スーパーツール(3)
- TRUSCO(3)
- ユニカ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- エスコ(2)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- ダイケン(2)
- フジトク(2)
- COVER WORK(カバーワーク)(2)
- ケニス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fs-70」の検索結果

静電噴口(一般型)FS-70
みのる産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。用途防除・散布電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】寸法(cm)全長132×全幅9.5![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]
TOYOX(トヨックス)(16件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
プレス用スクリュージャッキ
スーパーツール(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け
アズワン¥22,800税込¥25,0801個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約720×360×1090質量(kg)約24色黒架数6000Lまたは7000L×2本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け
アズワン¥16,600税込¥18,2601個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15色黒架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ
アズワン¥29,400税込¥32,3401個当日出荷金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32色黒架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
Sフック スリムタイプ70mm
TRUSCO¥739税込¥8131袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く線径が細いため、小さな穴にも通して使用できます。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2033材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)70寸法S(mm)18寸法D(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.02
パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)質量(kg)8.1消費電力(W)1400電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×235×121加熱方式外部加熱方式ウォームアップ時間60秒最大ラミネート厚さ(mm)1ローラー数6ラミネート速度(mm/分)最大1400(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)対応:75~250対応フィルム厚さ(μm)75~250
ステンレス製重量戸車
ダイケン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。軸がナット仕様のため、車だけの交換が可能です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。用途アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。アングル、フラットバー用。重量扉用の下車。材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 1090
way-be ファイルストアーズ ヴィヴァン
八幡化成¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷「File store’s vivant-ファイルストアーズヴィヴァン」シリーズの収納ボックス。A4サイズのビジネス書類などが収納できる「fs-701」。 同シリーズのサイズ違いの製品も積み重ねができるので、収納物に合わせて自由な組み合わせが可能。 日本製。 引き出し部分にはやわらかい素材を使用しているため、ゆがみや凹凸が生じている場合がある。材質本体/ポリスチレン、引き出し/ポリプロピレン、リング/ポリエチレン質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.4×26.6×12.6引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×24.3×9.8
水道用フレキパイプT型(オールステンレス)
リビラック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷から14日以内出荷オールステンレスフレキ材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
カーエアコン用マニホールドキット
A-Gas Japan¥46,980税込¥51,6781セット3日以内出荷次世代冷媒HFO-1234yf用ゲージマニホールドキットです。日本冷凍空調工業会ガイドラインJRA-SAE米国SAE2888対応品です。冷媒HFO1234yf危険物の類別非危険物
ICHIGO ICHIE エレガントステッキ(折畳・細身)
マキテック¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷上品な花柄をモチーフにしたステッキ付属品収納袋付き材質握り部:木製、ストラップ:ナイロン、折りたたみ・収納袋:ナイロン質量(g)約295長さ(cm)75.5~85.5(伸縮5段階調節2.5cm間隔)寸法(Φmm)杖先ゴム:16材質(支柱)アルミ
フロアタイル ベスタフロア スレート
川島織物セルコン¥11,980税込¥13,1781箱(16枚)4日以内出荷ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。寸法(縦×横)(mm)457.2×457.2面取り面取無し全厚(mm)3面積(m2)3.34/箱
真空ゲージキット(80Φ)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80





![安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07406826-241129-02.jpg)
![フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09155011-220823-02.jpg)