カテゴリ

  • 建材・エクステリア(49)
  • バイク部品(45)
  • 制御機器(29)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 測定用品(12)
  • 電気材料(10)
  • オフィス家具(8)
  • 卓上消耗品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 事務用品(4)
  • 塗料(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-i」の検索結果

関連キーワード
216件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)

    HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。
    連続使用可能時間約90時間
  • 防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。防塵・防水仕様 IP65。ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性。ジャスト1秒の高速判定。3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。バックライト液晶表示。データメモリ 上下限値:100種類
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認
  • 四種スリット FS-I 島津理化

    四種スリット FS-I

    島津理化
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    4日以内出荷
    手軽に扱える実験用スリット スリットが横並びで実験しやすいです。 レーザー用光学台や自在はさみで実験できます。
    種類間隔スリット【スリット幅】10μm、【本数】単スリット 1本、他2本ずつ、【間隔】単スリット、40、80、120μm
  • 【修理】FS-I防水台秤 修理受付 A&D(エー・アンド・デイ)

    【修理】FS-I防水台秤 修理受付

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    15日以内出荷
    サービス分類修理
  • スキナスタンプ 補充インク 補充インク

    スキナスタンプ 補充インク

    補充インク
    ¥329税込¥362
    1個(10cc)
    当日出荷
    繰り返し・詰め替え対応
  • プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)
    グレー
    ベージュ

    プラフレキ PFS(1重構造)

    古河電工(古河電気工業)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
    規格JIS C 8411
  • 墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能
    用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし
  • ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHA

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
    用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルト無ランヤード二丁掛
  • OAフロア 樹脂スロープ ステップライン

    OAフロア 樹脂スロープ

    ステップライン
    ¥8,198税込¥9,018
    1ケース(4個)
    翌々日出荷
    段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。
    用途オフィス用床材材質PP樹脂(再生PPタルク入)寸法(mm)50(T)×250(W)×337(L)質量(g)665
  • 標準シリンダ JSIシリーズ(金具) AirTAC

    標準シリンダ JSIシリーズ(金具)

    AirTAC
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS-IN エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV インクリーザー セキスイ

    FS-IN エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV インクリーザー

    セキスイ
    ¥699~税込¥769~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状インクリーザー
  • デコレーションライセンスボルト TNK工業(SPEEDPIT)

    デコレーションライセンスボルト

    TNK工業(SPEEDPIT)(11件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ナンバープレートにワンポイント!
  • セフサスペンダー セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)
    シルバー
    ブラック
    レッド

    セフサスペンダー セフホルダー標準装備

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー。建築・工事用サスペンダー。本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です。新設計・縦ベルト用セフホルダー金属2個装備。腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用。束縛感のないY型構造。※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません。0。0。0。0。0
    用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダー付属品金属セフホルダー2個※サスペンダーに装着済みその他【セフホルダー】胸2ヵ所質量(g)580
  • 【オーダー】調色 ファインSi 硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)

    【オーダー】調色 ファインSi 硬化剤セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    6日以内出荷
    現場にこれ1本!いろいろな下地・主材の上に塗装できるオールラウンドな弱溶剤シリコン系塗料。 高耐候性:JIS A6909 建築用仕上塗材 上塗材 耐候形1種の性能があります。 抜群の作業性・多目的用途:かぶり(隠蔽性)がよく、抜群の塗りやすさです。サイディングボード・モルタルなどの各種外壁や鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く対応できます。 弾性仕様:JIS A6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 弱溶剤系: 臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 環境にやさしい:鉛などの重金属やホルムアルデヒド等も配合しておりません。
    規格JASS 18 M-404 アクリルシリコン樹脂塗料 アクリルシリコン樹脂エナメル アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種、JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 2級(つや有りのみ)主な用途鉄、モルタル、外壁塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性特性防水、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14サービス分類オーダー・加工
  • 部品(クランプスクリュ) NTKカッティングツールズ

    部品(クランプスクリュ)

    NTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • オープンラック 引き出し付き 本棚 小さめ 脚付き チェスト キャビネット 一人暮らし 北欧 薄型 ジェイケイ・プラン

    オープンラック 引き出し付き 本棚 小さめ 脚付き チェスト キャビネット 一人暮らし 北欧 薄型

    ジェイケイ・プラン
    ¥9,798税込¥10,778
    1台
    翌々日出荷
    6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。 オープン&チェスト。 オープン部分にはディスプレイ、引出しには見せたくないものを収納。
    用途リビングラック シェルフラック オープン 収納棚 壁面収納 連結ラック カウンター下材質(本体)プリント紙化粧合板組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:30分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×90(アジャスター80.5)特性可動棚2枚背面化粧なし・脚裏フェルト付き・アジャスター付き
  • ゴムスポイト シリコンゴム製 CH0230シリーズ アズワン

    ゴムスポイト シリコンゴム製 CH0230シリーズ

    アズワン
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    ピペットに使用するタイプです。
    材質シリコンゴム
  • スライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き ジェイケイ・プラン

    スライド扉付き ディスプレイラック 本棚 キャビネット リビングキャビネット a4 薄型 収納棚 脚付き

    ジェイケイ・プラン(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。 スライド扉&オープンキャビネット。 引き違い扉にディスプレイ、扉の位置で見せる部分と見せない部分を使い分け。
    用途ディスプレイ棚 薄型 本棚 書棚 雑誌 収納 足つき 脚付き 積み重ね 組合せ 木製 扉付き材質(本体)プリント紙化粧合板組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:30分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×90(アジャスター80.5)特性可動棚2枚背面化粧なし・脚裏フェルト付き・アジャスター付き
  • フラップ扉 ディスプレイラック 4枚扉 扉付き サイドボード キャビネット 小さめ コンパクト 薄型 ジェイケイ・プラン

    フラップ扉 ディスプレイラック 4枚扉 扉付き サイドボード キャビネット 小さめ コンパクト 薄型

    ジェイケイ・プラン
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    翌々日出荷
    6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。 4フラップキャビネット。 扉部分には雑誌やポストカードなどお好みのディスプレイができます。
    用途フラップチェスト ディスプレイ棚 スリムラック オープンラック フラップドア材質(本体)プリント紙化粧合板組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:40分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×35.5×90(アジャスター80.5)特性背面化粧なし・脚裏フェルト付き・アジャスター付き
  • フラップ扉 ディスプレイラック 2枚扉 脚付き 扉付き 雑誌収納 キャビネット 小さめ リビングボード 薄型 ジェイケイ・プラン

    フラップ扉 ディスプレイラック 2枚扉 脚付き 扉付き 雑誌収納 キャビネット 小さめ リビングボード 薄型

    ジェイケイ・プラン
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌々日出荷
    6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。 2フラップキャビネット。 扉部分には雑誌やポストカードなどお好みのディスプレイを。
    用途フラップラック cd dvd 薄型 フラップ 扉付き 組み合わせ 積み重ね ビング収納材質(本体)プリント紙化粧合板組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:30分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×35.5×90(アジャスター80.5)特性背面化粧なし・脚裏フェルト付き・アジャスター付き
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン

    扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト

    ジェイケイ・プラン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌々日出荷
    6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。 ガラス&扉キャビネット。 ガラス扉部分にはディスプレイ、引出しには見せたくないものを収納。
    用途リビング収納 本棚 書棚 cdラック ガラス扉付き 両開き 漫画 文庫本材質(本体)プリント紙化粧合板組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:45分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×90(アジャスター80.5)特性可動棚大3枚、可動棚小3枚背面化粧なし・脚裏フェルト付き・アジャスター付き
  • 扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段 ジェイケイ・プラン

    扉付き リビングチェスト 引き出し付き キャビネット リビングボード 薄型 コンパクト 脚付き 3段

    ジェイケイ・プラン
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌々日出荷
    6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。 美しい木目の扉と引き出しで壁面収納を演出。 チェスト&キャビネット。
    用途リビング チェスト スリムラック サイドボード 収納 ラック 天然木 脚材質(本体)プリント紙化粧合板組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:50分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×90(アジャスター80.5)特性可動棚2枚背面化粧なし・脚裏フェルト付き・アジャスター付き
  • アクロ500 03 パイロット

    アクロ500 03

    パイロット
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯性に優れたジャストサイズのなめらか油性ボールペン。 なめらかな筆記が特長の「アクロインキ」を採用した油性ボールペンです。 クリップ上部に、携帯性をさらに高めてくれるストラップホール付き。
    用途紙への筆記シリーズアクロインク色黒先端ボール径(mm)0.3替芯BVRF-8MF-B(黒)入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • アクロ500 05 パイロット

    アクロ500 05

    パイロット
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯性に優れたジャストサイズのなめらか油性ボールペン。 なめらかな筆記が特長の「アクロインキ」を採用した油性ボールペンです。 クリップ上部に、携帯性をさらに高めてくれるストラップホール付き。
    用途紙への筆記シリーズアクロインク色黒先端ボール径(mm)0.5替芯BVRF-8EF-B(黒)入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
  • 設定用リモコン レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形用 岩崎電気

    設定用リモコン レディオック ハイベイ シータ プラス 人感センサ形用

    岩崎電気
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)64×107×18質量(g)115(本体+乾電池)使用温度範囲(℃)0~40電源単4電池×3本到達距離(m)リモコン信号:10
  • かぶり面 IFS20 bolle

    かぶり面 IFS20

    bolle
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    軽量でシンプルなデザイン。
    用途作業時の顔の保護トラスコ品番682-0724形状防災面寸法(mm)【面体】205×410規格EN166、EN170レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)1材質(シールド)ポリカーボネート替レンズ別売
  • CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/フロアストッパー付) サカエ
    グリーン
    ベージュ
    ホワイト
    グレー

    CSパールワゴン(中量タイプ/ゴム車/フロアストッパー付)

    サカエ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    翌日出荷
    ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。ワンタッチでワゴンを止めるフロアストッパー付です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-B)材質スチールピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能キャスター固定×2、自在×2ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しなし
  • 8インチ両面ミラーシリコンウエハー P型(100)(オリフラ) SSウエハー

    8インチ両面ミラーシリコンウエハー P型(100)(オリフラ)

    SSウエハー
    ¥65,980税込¥72,578
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    海外製造のシリコンウエハーです。製造年月は不問となります。
    用途研究開発・ダミー用仕様TTV:0.8≦/μm、WARP:20≦/μm、面方位:100その他メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問材質シリコン長さ(mm)オリフラ:57.5±2.5直径(Φmm)200.0±0.2タイプP入数(枚)25厚さ(μm)725±10仕上両面ミラー抵抗値(Ω)16~24cm
  • FUL シタジキンデックス 共栄プラスチック

    FUL シタジキンデックス

    共栄プラスチック
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5枚)
    5日以内出荷
    FULでワクワクを身につけよう!FUL シタジキンデックス。FULはワクワク。カラフルで明るく遊び心を大切に、「楽しさ」を「楽しい」へ変えることを目指しています。日常にFULとワクワクをお届けします。【シタジキンデックスとは?】。塗って切って貼って・・・ハンドメイドのコラージュケースから生まれたデザインの下敷きです。あれ?下敷きはどこ?。インデックスが付いたシタジキンデックスなら、下敷きがすぐに見つかります!。ワクワクするような、カラフルで個性あふれる生き物たちのコラージュは全8柄。FULシリーズとのコーディネートも楽しめます。
    材質ポリプロピレン樹脂サイズB5寸法(縦×横×厚さ)(mm)265×180×0.6
  • シンビオ用 フラットシールアイソレーター用 1ST Merck(メルクミリポア)

    シンビオ用 フラットシールアイソレーター用 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様ブランド名:Steritest、主要アプリケーション:Laboratory Filtration;Pharmaceutical Sterility Testing;Sterility Testing;USP 71アズワン品番61-0285-20
  • プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り

    古河電工(古河電気工業)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
    電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。 3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
    色アイボリー規格JIS C 8411
  • 笠木換気材 城東テクノ

    笠木換気材

    城東テクノ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    色ブラック
  • リン酸鉄モバイルバッテリー FSC

    リン酸鉄モバイルバッテリー

    FSC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    安全設計 発火の危険性が低いリン酸鉄モバイルバッテリー。繰り返し使用回数:約1,000回(従来モデルの約2倍)。LEDでバッテリーの残量表示
    色ブラック質量(g)220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×140×16定格出力5V2A USB-A端子バッテリー容量(mAh)10000定格入力DC5V2A Type-C端子
  • 電磁式膜厚計 一体型スタンダード(磁性金属用) elcometer

    電磁式膜厚計 一体型スタンダード(磁性金属用)

    elcometer
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-3010材質硬質プラスチック質量(g)156タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄)メモリー機能1500点
  • むし茶碗(蓋)(志野) スリーライン

    むし茶碗(蓋)(志野)

    スリーライン
    ¥339税込¥373
    1個
    6日以内出荷
    1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。
    用途外食、病院、福祉種別蓋材質メラミン寸法(mm)90×20対応食器洗浄機、消毒保管庫電子レンジ×食器洗浄機○食器の種類和食器
  • LED luics-F交換用紙製シルバーシート SHIMADA

    LED luics-F交換用紙製シルバーシート

    SHIMADA
    ¥4,400税込¥4,840
    1セット
    5日以内出荷
    材質紙色シルバー適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ など)
  • デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用) elcometer

    デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用)

    elcometer
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    翌日出荷
    電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2978材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能1500点
  • アヴェルサ 屋外用タイル タカショー

    アヴェルサ 屋外用タイル

    タカショー
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1箱(2枚)ほか
    4日以内出荷
    天然石調の深みのある風合いが、こだわりの表情を空間に与えます。高級感のあるハイセンスなタイルシリーズです。表情とカラーバリエーションが豊富な高級スタイル。質感と深みのある風合いが美しい表情と上質感を醸し出します。タイルは吸水率によりⅠ類からⅢ類に分類されます。焼成温度が高いⅠ類のタイルほど吸水率が低く、より硬いタイルとして分類されます。メーカーのタイルはすべてⅠ類のものを使用しております。
    用途庭まわりやエクステリアの床や壁面など材質磁器質タイル(Ⅰ類)厚さ(mm)9.5加工表面:滑り止め加工施工内容屋外床・壁張り高さ(m)壁面施工:3以下
  • 丸小鉢(志野) スリーライン

    丸小鉢(志野)

    スリーライン
    ¥659税込¥725
    1個
    6日以内出荷から25日以内出荷
    1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。
    用途外食、病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫