スリーライン
むし茶碗(蓋)(志野)
1975年の登場以来いまも愛され続けている「志野」。もの静かで簡素なたたずまいが魅力となっています。
用途
外食、病院、福祉
種別
蓋
材質
メラミン
寸法(mm)
90×20
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25848778
G-146FSI
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください