カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs-l2」の検索結果

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替え爪(直用) フジ矢

    替え爪(直用)

    フジ矢(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)
    当日出荷
    C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
    質量(g)10爪形状直爪
  • FSLシリーズ インラインフィルタ CKD

    FSLシリーズ インラインフィルタ

    CKD(1件のレビュー)
    1,700税込1,870
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 4A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 4A EM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    欠品中
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:4A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-486形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)4コード353-486アズワン品番65-8094-54溶断速度T
  • 管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 5A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 5A EM 1袋 10個入

    日本製線
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-496形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)5コード353-496アズワン品番65-8094-43溶断速度T
  • 精密ピンホール・スリット シグマ光機

    精密ピンホール・スリット

    シグマ光機
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
  • トレー C・FS 中央化学

    トレー C・FS

    中央化学
    16,980税込18,678
    1ケース(50枚×32袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PSP
  • 管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 1.6A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 1.6A 5 x 20mm 250V タイムラグ FSL 250V 1.6A EM 1袋 10個入

    日本製線
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷
    。PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
    仕様●定格電流:1.6A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-464形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1.6コード353-464アズワン品番65-8094-50溶断速度T
  • ロッド パーキング (FS) MAZDA(マツダ)

    ロッド パーキング (FS)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • 管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 10A EM 1袋 10個入 日本製線

    管ヒューズ 10A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FSL 250V 10A EM 1袋 10個入

    日本製線
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷
    PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。
    仕様●定格電流:10A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-509形状筒型全長(mm)20直径(Φmm)5.2材質(本体)ガラス品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ定格電圧(V)250 ac定格電流(A)10コード353-509アズワン品番65-8094-45溶断速度T
  • コンバーター キャタリスト (FS) MAZDA(マツダ)

    コンバーター キャタリスト (FS)

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (FSL2) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (FSL2)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • トレー(FS) 中央化学

    トレー(FS)

    中央化学
    19,980税込21,978
    1ケース(50枚×32袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質PSP
  • つっきるくんJr 住友電工ハードメタル

    つっきるくんJr

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
  • シングルレバー式混合栓(eレバー) KVK

    シングルレバー式混合栓(eレバー)

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    吐水ヘッドが引出せて便利です。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。 吐水ヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
    タイプスリムボディ適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
  • シングル混合栓(eレバー) KVK

    シングル混合栓(eレバー)

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。吐水ヘッドが引き出せて便利です。吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。操作時に指にフィットするレバー形状にしています。スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。
    JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    勝手左勝手
  • つっきるくんJr. ホルダ 住友電工ハードメタル

    つっきるくんJr. ホルダ

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    Φ100mmまでの大径加工。鋼シャンクで経済的。1コーナーセルフグリップタイプ
    用途突切り全長(mm)125溝幅(mm)5頭部寸法(mm)LH2:35勝手左[L]シャンク幅(mm)20シャンク高さ(mm)20最大突切り径(mm)60刃先(mm)20寸法HF(mm)20FIG1頭部LH(mm)-
  • ホルダ 住友電工ハードメタル

    ホルダ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    勝手左勝手
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    6日以内出荷から26日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    シリーズスリムラインD管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    55,980税込61,578
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    仕様スリムライン形スタートシリーズスリムライン管径(Φmm)20口金FaX6定格寿命(時間)4000以上ランプ電流(A)0.2色温度(K)4200光源色電球の種類蛍光ランプ
  • (寒)シングル混合栓(eレバー) KVK

    (寒)シングル混合栓(eレバー)

    KVK
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。吐水ヘッドが引き出せて便利です。吐水位置を高くすることで空間が広くなり、手洗いなどに便利です。前上りのレバーデザインにより、レバー下の空間が広く操作しやすくなっています。操作時に指にフィットするレバー形状にしています。スリムで使いやすいボディデザインです。止水時のレバーのすき間が小さくスッキリ。清掃性も向上しました。レバーハンドルは右(水側)20°、左(湯側)60°回転します。
    JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地
  • シングルレバー式混合栓(eレバー) KVK

    シングルレバー式混合栓(eレバー)

    KVK
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    吐水ヘッドが引出せて便利です。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、水ハネが気になりません。 吐水ヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。
    タイプスリムボディ、寒冷地用は逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
  • シングル混合栓(eレバー) マットブラック KVK

    シングル混合栓(eレバー) マットブラック

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地用は逆止弁なし
    仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1マットブラック適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー) KVK

    シングルレバー式シャワー付混合栓(eレバー)

    KVK
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 きめの細かい2種類の穴径を採用し、中抜け感がなく、肌あたりがよく水ハネも少ない快適なシャワーです。シャワー吐水/泡沫吐水の切替はフェイスを回転するだけで簡単に切替ります。※フェイスが上下しないノンライジング式です。 シャワーヘッドが納まった状態で左・右約60°(片側30°)首振りができます。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。 レバーハンドルの操作範レバーハンドルは右(水側)20左(湯側)60°回転します。
    適合場所洗面所JIS規格JISB2061
  • (寒)シングル混合栓(eレバー) マットブラック KVK

    (寒)シングル混合栓(eレバー) マットブラック

    KVK
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    寒冷地用は逆止弁なし
    仕様eレバー、保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯C1マットブラック適合場所洗面化粧室JIS規格JISB2061
  • シングルシャワー付混合栓 KVK

    シングルシャワー付混合栓

    KVK
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    取付穴径Φ35~39JIS規格JISB2061
  • TOKIO ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 ネイビー TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 ネイビー

    TOKIO(藤沢工業)
    109,800税込120,780
    1台
    16日以内出荷
    幅(mm)1510質量(kg)26.9高さ(mm)750種類ロビーチェア奥行(mm)610材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ巻き天板厚さ(mm)28材質(脚部)25×80楕円スチールパイプ/Φ48.6スチールパイプ/メッキ材質(座面)PP樹脂一体成型品アズワン品番64-7273-90材質(背)PP樹脂一体成型品
  • TOKIO ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 ノワール TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 ノワール

    TOKIO(藤沢工業)
    109,800税込120,780
    1台
    16日以内出荷
    幅(mm)1510質量(kg)26.9高さ(mm)750種類ロビーチェア奥行(mm)610材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ巻き天板厚さ(mm)28材質(脚部)25×80楕円スチールパイプ/Φ48.6スチールパイプ/メッキ材質(座面)PP樹脂一体成型品アズワン品番64-7273-89材質(背)PP樹脂一体成型品
  • TOKIO ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ロビーチェア 背無2人掛テーブル付

    TOKIO(藤沢工業)
    78,980税込86,878
    1台
    16日以内出荷
    幅(mm)1510質量(kg)21.5高さ(mm)390種類ロビーチェア奥行(mm)490材質(天板)メラミン化粧板/ソフトエッジ巻き天板厚さ(mm)28材質(脚部)25×80楕円スチールパイプ/Φ48.6スチールパイプ/メッキ材質(座面)成形合板/背なし
  • 減速機 H2シリーズ(H2FS-22L)指定モータ取付可能型 ニッセイ

    減速機 H2シリーズ(H2FS-22L)指定モータ取付可能型

    ニッセイ
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)

    サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63B~

    堀内機械
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA50C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA50C~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LA50B~

    堀内機械
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • 傾斜面用ロリップ ツヨロン(藤井電工)

    傾斜面用ロリップ

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷
    ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
    用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63C~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB63C~

    堀内機械
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)63呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50B~ 堀内機械

    Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2LB50B~

    堀内機械
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)50呼び圧力7最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
  • AT-RTNR-01 アライドテレシス

    AT-RTNR-01

    アライドテレシス
    999税込1,099
    1式
    当日出荷
    内蔵電源タイプの製品の電源ケーブルの抜けを防止するための留め金具です。 電源のプラグ部分に固定して使用します。
    対応機種8224SL、8016XL、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS910/24、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/5、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8、AT-GS948S V2、AT-GS908SS、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、FS926M、FS917M、FS909M、FS816M、FS808M、FS724TX V3、FS724TL V2、FS724TL、FS716TX V3、FS716TL V2、FS716TL、FS708XL V3、FS708TL V2、FS708TL、AT-FS710/16、AT-FS710/8、RPS8100、MR820TRX、MC2001B、MC2001A、AT-1331-10、EG1004TX
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
"fs-l2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷