カテゴリ
- 切削工具(9)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 機構部品(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワルター(4)
- オンダ製作所(3)
- ケナメタル(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンワサプライ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ニッセイ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- シマデン(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
「fs-t10」の検索結果

国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
ドライフレッシュ スティックタイプ
Kenko(ケンコートキナー)(6件のレビュー)¥329~税込¥362~1パック(2本)ほか当日出荷大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。仕様白色不織布材質B型シリカゲル寸法(mm)30×130使用の目安約10Lのスペースに2本
フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,898税込¥5,3881箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。軸径(Φmm)3軸長(mm)35適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
FS型黄銅ボールバルブ レデューストボア Tハンドル
オンダ製作所¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷レデューストボア設計で、本体はワンピース構造。材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SBFS型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル
オンダ製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。材質SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
フェイススチーマー
アイリスオーヤマ¥13,900税込¥15,2901台翌々日出荷1回の使用で、水分量・浸透量20%UP!※1 3モード搭載(モイスト・クレンジング・メイクアップ)で、用途に合わせてモードを選ぶことができます。調色可能(昼白色・昼光色・電球色)なLED付きミラー搭載。ケア時に肌の状態を確認したり、その日の予定に合わせたメイクができます。150mLの大容量給水タンクなので、朝から夜まで補給なしでご使用いただけます。タンク窓目盛り搭載で、使用可能時間を一目で確認できます。タンク下の水残りの排水もボタンを押すだけで排水できるため、楽なお手入れで清潔にお使えいただけます。※1【水分量試験方法】20~50代女性23名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ半顔に使用した場合の角層水分量を比較(メーカー調べ)。【浸透量試験方法】20~40代女性16名で実施。一般化粧品のみ、本品+一般化粧品をそれぞれ前腕に使用した場合の角層浸透量を比較(メーカー調べ)。※効果には個人差があります。色ホワイト質量(g)1300定格消費電力(W)スチーマー:260、LEDライト:3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×158×215電源コード(m)2使用時間(分)スチーム(給水タンク満水時)合計約25分モード切替LEDライト切り替え:昼白色・昼光色・電球色、スチームボタン:モイスト(15分)・クレンジング(5分)・メイクアップ(3分)スチーム温度(℃)(25cm距離)約40定格電源AC100V、50/60Hz待機時間スチーム発生まで約40秒水タンク容量(mL)約150スチーム量(mL/min)約6
FS型 黄銅ボールバルブ レデューストボア RoHS指令対応
オンダ製作所¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷RoHS指令の規制対象物質の含有量を管理した材料を使用しているボールバルブです。レデューストボア設計の黄銅製ボールバルブです材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)4.2(-15℃~70℃)、0.5(~150℃)RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
コア付シールドツイストモジュラーケーブル
サンワサプライ¥3,698税込¥4,0681本翌々日出荷電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。ADSL・高速通信に最適ノイズに強いシールド付ツイストモジュラーケーブルに一体成形の高密度フェライトコアを取り付けています。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。厚さ(mm)3.3色シルバー規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極2芯
タフレット スチール用
NACHI(不二越)¥31,980~税込¥35,178~1パック(10本)3日以内出荷から5日以内出荷軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
チップ TPMR-SF
住友電工ハードメタル¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMR-SF
住友電工ハードメタル¥6,198税込¥6,8181箱(10個)6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.15ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2穴の形状-チップブレーカ片面
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPL Insert
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷から55日以内出荷KenTIP-FS用インサート。ステンレス鋼加工用HPLポイント 。内部クーラント付。KCMS15はAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティング単層PVD-AlTiNコーティング
室内形温度検出器
シマデン¥17,980税込¥19,7781本当日出荷一般空調用壁面取付形の測温抵抗体です。質量(g)約100取付寸法(mm)86.5(可変長)、ビスM4×2個ケース色アイボリー材質(ケース)ABS樹脂外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×110×42検出素子白金測温抵抗体Pt100使用温湿度範囲-10~+100℃、95%RH(結露しないこと)取付け方法壁面取付クラスクラスB 2mARoHS指令(10物質対応)対応応答性約3分/90%応答(0.5m/s気流中)
減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷枠番22出力(kW)0.2種類減速機取付方式フランジ取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
カップル変換器(絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥32,980~税込¥36,278~1個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載仕様バーンアウト時間:10s以下取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲-5~+55℃精度基準精度 ・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方 ・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方 ・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上) 冷接点補償精度:20±10℃において ・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃ ・S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅25×奥行41×高さ97使用湿度範囲0~90%RH(結露しないこと)温度係数±0.015%/℃ (R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応