曜日別特売

カップル変換器(絶縁付)

カップル変換器(絶縁付) - MG(旧エム・システム技研)カップル変換器(絶縁付) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換

コンパクト形端子台構造

冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付

密着取付可能

電源表示LED搭載

精度
基準精度
・K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方
・T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方
・PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS
(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
冷接点補償精度:20±10℃において
・K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃
・S、R、PR熱電対:±1℃
温度係数
±0.015%/℃
(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
仕様
バーンアウト時間:10s以下
取付
DINレール取付
質量(g)
80
使用温度範囲
-5~+55℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅25×奥行41×高さ97
使用湿度範囲
0~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全192種類を絞り込む
入力信号
出力信号
192種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
耐電圧
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713178M5TS-26-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~250℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713221M5TS-24-R/K/BL約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~700℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713318M5TS-24-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~800℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713388M5TS-24-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~800℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713458M5TS-2D-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~600℃0~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713528M5TS-2A-R/BN約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:-200~+1370℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713537M5TS-26-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713650M5TS-25-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~300℃0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713912M5TS-25-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~500℃0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713939M5TS-24-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~300℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713966M5TS-24-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~150℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02713982M5TS-2A-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~800℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714061M5TS-25-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~700℃0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714079M5TS-26-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~350℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714106M5TS-2A-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:-200~+800℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714140M5TS-24-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~500℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714298M5TS-24-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~200℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714508M5TS-26-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~150℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714517M5TS-24-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:-200~+800℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714612M5TS-2A-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714639M5TS-24-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~600℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714657M5TS-24-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:-200~+800℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714779M5TS-24-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~200℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714876M5TS-2A-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~900℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714989M5TS-2A-R/BN約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~750℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715007M5TS-24-R/K/BL約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~250℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715041M5TS-2D-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~400℃0~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715086M5TS-25-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~100℃0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715111M5TS-24-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~100℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715190M5TS-24-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:-200~+1370℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715217M5TS-24-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~650℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715226M5TS-24-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~750℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715260M5TS-26-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:-200~+1370℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715409M5TS-2A-R/BN約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~500℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715427M5TS-24-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~250℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715436M5TS-25-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~650℃0~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715488M5TS-26-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~900℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715506M5TS-2D-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~300℃0~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715576M5TS-2D-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~700℃0~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715610M5TS-24-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~100℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715619M5TS-2D-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~350℃0~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715680M5TS-26-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~300℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715741M5TS-2D-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~800℃0~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715777M5TS-24-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:-200~+1370℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715908M5TS-2A-R約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~350℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715960M5TS-24-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:-200~+800℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716057M5TS-2A-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~200℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716066M5TS-24-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:0~900℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716109M5TS-24-R/K約2W入力-出力-電源-大地間
2000V AC 1分間(直流電源)
K(CA)入力レンジ:-200~+1370℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716152M5TS-24-M100V ACのとき 約2VA
200V ACのとき 約3VA
264V ACのとき 約3VA
入力-出力-電源-大地間
1500V AC 1分間(交流電源)
K(CA)入力レンジ:0~400℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥38,500
¥37,980
¥41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする