カテゴリ

  • 制御機器(74)
  • バイク部品(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 自動車補修部品(30)
  • 切削工具(30)
  • メカニカル部品(24)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • オフィス家具(16)
  • 作業工具(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 事務用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 安全標識(10)
  • 測定用品(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 機構部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全用品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 作業服(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業機械(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 介護用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「fs04」の検索結果

465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    セルフット口金具 R(テーパネジタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。
    用途油圧配管
  • つまみ LAMP(スガツネ工業)

    つまみ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×25ブラック(カバー)材質(本体)アルミニウム合金質量(g)28種類特殊形仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応高さT(mm)27取付長(mm)10材質(取付部)アルミニウム合金
  • サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4 Aratas(旧:omron)

    サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4

    Aratas(旧:omron)
    52,980税込58,278
    1パック(500個)ほか
    当日出荷から51日以内出荷
    仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。(プランジャ)黒タイプ(ターミナル)はんだ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)定格DC3~24V 1~50mA
  • 産業用送風機コントロールスイッチ 三菱電機

    産業用送風機コントロールスイッチ

    三菱電機
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500
  • ヘッドレストフックリトルミイ 明邦

    ヘッドレストフックリトルミイ

    明邦
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ヘッドレストに簡単取付。
    用途車内の小物付属品スペーサー幅(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)50
  • ろうと台(樹脂製) FS-4N ナリカ

    ろうと台(樹脂製) FS-4N

    ナリカ
    4,800税込5,280
    1個
    4日以内出荷
    材質塩ビ製タイプ2個掛け用全高(mm)405
  • JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業)

    JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

    JAE(日本航空電子工業)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相コンタクト形状オス
  • RS-422/485/リレー出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-422/485/リレー出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    適合機種FS-iシリーズトラスコ品番838-4183
  • 鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット アソー

    鋼鉄製 片バルブタイプ ソケット

    アソー
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    流体はソケット側からプラグ側に流します
    最高使用圧力(MPa)1.47材質鋼鉄製ソケットorプラグソケットバルブ構造片路開閉型材質(シール)NBR使用温度(℃)-20~80
  • OFS-041 オイルフィルター用Oリング10個入 SUZUKI NTB

    OFS-041 オイルフィルター用Oリング10個入 SUZUKI

    NTB(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    適応車種:スカイウェブ400 CK44A/45A
    用途09280-13004互換品。サイズ:13.0×2.0
  • センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社) 岩田製作所

    センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    738税込812
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    反射板を取り付けるためのブラケットです。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • モバイルルーター +F FS045W 富士ソフト

    モバイルルーター +F FS045W

    富士ソフト
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    eSIMに対応したSIMロックフリーの4GモバイルWi-Fiルーターです。複数のプロファイルを保持・切り替えて用途に応じ柔軟に回線を使い分けることができます。欧州/北米の技適(CE/FCC)に対応し、海外の様々な国々で使用することができます。デュアルSIM対応により利用シーンに合わせて回線の使い分けが可能です。nanoSIM/eSIMのデュアルSIMで使える上に、さらにeSIMには3つまでプロファイルを保持できるため、最大4つの用途に応じて回線を切り替えて使用できます。バッテリーレスで365日24時間稼働しても安心安全です。法人向けMDMサービス「+F MDM LiNK」に対応しているため、遠隔からの端末状態管理、操作、eSIMの制御等が可能です。国外拠点で利用している端末も国内から効率的に管理することができます。
    仕様●電気通信事業法備考:FS045W本体:マーク取得済●電波法:適合●その他環境及び安全規格:FS045W本体:CEマーキング、FCC、VCCI●電波法備考:FS045W本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ 岩田製作所

    ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット L旋回タイプ

    岩田製作所
    348税込383
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプL旋回タイプ取付穴径ΦD(mm)4.1(M4用)取付ピッチ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUコネクタースリーブ アラム

    FUコネクタースリーブ

    アラム
    579税込637
    1袋(10個)
    当日出荷
    FUチューブを確実に接続します。
    材質ポリプロピレン(白)
  • スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ DIP型 4極 0.6mm凸ノブ 無洗浄タイプ(テープシール無し)スルーホールピン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    回路構成、操作方向、端子種類により計48種 銀接点、金接点を両ラインアップ ストローク 2mm リフロー対応 ツイン接点機構により高信頼性
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル耐油グローブ(ハーフコーティング) SATA

    ニトリル耐油グローブ(ハーフコーティング)

    SATA
    459税込505
    1双
    6日以内出荷
    ハーフコーティング。通気性抜群、耐油性抜群、細かい作業に優れる
    機能通気性・耐油性
  • センサブラケット(光ファイバセンサ用)L左90°角度付タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光ファイバセンサ用)L左90°角度付タイプ

    岩田製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • UR21 複合材用ショート ボディ ユニカ

    UR21 複合材用ショート ボディ

    ユニカ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ 岩田製作所

    ネジ型光ファイバセンサ用ブラケット ストレートタイプ

    岩田製作所
    278税込306
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    タイプストレートタイプ取付ピッチ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機

    ギヤードモータ GM-SBシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1台
    翌々日出荷から102日以内出荷
    付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
  • センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光ファイバセンサ用)L右90°角度付タイプ

    岩田製作所
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS304寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光ファイバセンサ用)L旋回タイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光ファイバセンサ用)L旋回タイプ

    岩田製作所
    348税込383
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光ファイバセンサ用)ストレートタイプ

    岩田製作所
    278税込306
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FISHINGステッカー ゼネラルステッカー

    FISHINGステッカー

    ゼネラルステッカー
    469税込516
    1セット(2枚)
    9日以内出荷
    新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。
    取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
  • UR21 複合材用ショート STシャンク ユニカ

    UR21 複合材用ショート STシャンク

    ユニカ
    8,298税込9,128
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • UR21 複合材用ショート SDSシャンク ユニカ

    UR21 複合材用ショート SDSシャンク

    ユニカ
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    【有効長60mmのショートタイプ。】。内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
  • デッドニング用制振・吸音材 フェリース ソニード

    デッドニング用制振・吸音材

    フェリース ソニード
    3,798税込4,178
    1セット
    8日以内出荷
    ・フェリソニDS-1.5WPは車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発されたスタンダードタイプの吸音材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジとの2層構造。スピーカー背面から出た余分な音を効果的に制振・吸音し、スピーカー背面から出た余分な音による悪影響を効果的に抑えます。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏ドア内部のアウターパネル内側に貼り付けるだけの簡単施工。手軽な音質向上対策としてスピーカー背面に1枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば2~4枚をドア一枚に対して使用します。
    材質吸音層/特殊加工ウレタンスポンジ《撥水加工済み》、制振層/ポリエチレン発泡体、粘着層/アクリル系粘着材質量(g)約55(1枚)外形寸法(cm)高さ約19 幅約19 厚み約1.5
  • デッドニング用制振・吸音材 フェリース ソニード

    デッドニング用制振・吸音材

    フェリース ソニード
    5,998税込6,598
    1セット
    8日以内出荷
    ・フェリソニDS-3.5WPは車のドアパネルを音楽再生に適したスピーカーボックスにするために開発されたスタンダードタイプの吸音材です。・超軽量制振スポンジとカーオーディオ用にチューニングされた特殊加工吸音スポンジとの2層構造。スピーカー背面から出た余分な音を効果的に制振・吸音し、スピーカー背面から出た余分な音による悪影響を効果的に抑えます。・撥水加工がされているためドアの中でも安心してお使いいただけます。・施工方法は裏側の両面テープをはがし、スピーカー裏ドア内部のアウターパネル内側に貼り付けるだけの簡単施工。手軽な音質向上対策としてスピーカー背面に1枚、さらにハイクオリティを狙うのであれば2~4枚をドア一枚に対して使用します。
    材質吸音層/特殊加工ウレタンスポンジ《撥水加工済み》、制振層/ポリエチレン発泡体、粘着層/アクリル系粘着材質量(g)約130(1枚)外形寸法(cm)高さ約19 幅約19 厚み約3.5
  • DIPスライドスイッチ CFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DIPスライドスイッチ CFSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    229税込252
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    豊富なラインアップ、バリエーション計110タイプ。 表面実装対応、スルーホールタイプも取り揃え。 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性。
    仕様0.6mm凸ノブ、無洗浄(テープシール無)タイプストローク(mm)1質量(g)0.15~0.98使用温度範囲(℃)-40~85定格接点:Non-switching: DC50 V 100 mA/Switching: DC6 V 100 mA/DC24 V 25 mA/Minimum: DC20 mV 1 μA耐熱性-40(96時間)包装形態マガジン(スティック)絶縁抵抗(MΩ)(DC100V)1000Min.使用温湿度範囲-10~65度、相対湿度0~96%(24時間内に10サイクル)接触抵抗(mΩ)最大50保存温度範囲(℃)-40~85引張強度N(kgf)操作部:10(1.02)/60s、引きはがし:5(0.51)10s耐衝撃性90 m/s2、11 ms 6 directions for 3 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度・2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度・5~6s(最大2回)・リフロー/255度(Peak temp.)・手はんだ/350±10度 3~4 s温度サイクル-40(30分)~85(30分)・5サイクル作動作動力:0.5~5N(0.05~0.51kgf)耐久性Continuous load 1000 cycles、DC6 ±0.5 V, 100 ±10 mA耐振性振幅1.5mm(全振幅)or加速度98m/s2、10~500Hz、3directions for 10 cycles each耐電圧(V)AAC500、60s
  • ファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックス コクヨ

    ファイルボックス-FS EタイプA4 ジャスボックス

    コクヨ(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    A4サイズの書類がピッタリ収まる高さにしました。通常のA4-Eサイズのボックスに比べ20mm低くなっていますので、収納効率がアップします。 段ボール
    サイズA4材質段ボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)240外幅寸法(mm)317背幅(mm)102紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
  • センサブラケット(光ファイバセンサ用)Zタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光ファイバセンサ用)Zタイプ

    岩田製作所
    469税込516
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304寸法t(mm)1.5寸法A1(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドボーリングバー(内径) NTKカッティングツールズ

    ソリッドボーリングバー(内径)

    NTKカッティングツールズ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ファイルボックス-FS DタイプA4横 コクヨ

    ファイルボックス-FS DタイプA4横

    コクヨ(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。 一番傷みやすいボックス正面上部を補強して耐久性を向上させました。 大量使用に手ごろな廉価タイプです。 段ボール
    サイズA4材質段ボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)260外幅寸法(mm)317
  • インチピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    インチピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金めっきツイン接点で優れた接触安定性
    用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85端子形状ガルウィング絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N
  • インチピッチ ディップスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    インチピッチ ディップスイッチ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,098税込1,208
    1セット(5個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金めっきツイン接点で優れた接触安定性
    用途通信機器、空調機器、自動販売機、各種制御機器などの 各種設定用材質PPS、PA、銅合金、金メッキストローク(mm)1温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500作動力0.5~7N
  • ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービング

    ジッパーチューブ

    日本ジッパーチュービング
    129,800税込142,780
    1箱(25m)
    6日以内出荷
    SLBFに導電布を組み合わせたタイプ
    材質難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスライドスイッチ CFSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DIPスライドスイッチ CFSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • チップ(内径) NTKカッティングツールズ

    チップ(内径)

    NTKカッティングツールズ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
...